カテゴリ
- メカニカル部品(37)
- 制御機器(22)
- 切削工具(17)
- パソコン/周辺機器(17)
- 作業服(9)
- 機構部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 安全用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 研磨材(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(34)
- FSC(17)
- ボンマックス(9)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(7)
- CKD(6)
- ケナメタル(5)
- ワルター(5)
- ELPA(4)
- スーパーツール(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- ICOM(アイコム)(3)
- イスカル(2)
- 岩田製作所(2)
- omron(オムロン)(2)
- 三京ダイヤモンド工業(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- タンガロイ(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fs200」の検索結果

タニタ 体組成計 FS200 WH
タニタ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷体組成計 スタンダードモデル付属品アルカリ単3乾電池×4本材質ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅268×高さ35×奥行268色ホワイト測定範囲0 ~ 150kg材質(本体)ABS、AS、PE、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1100(電池含む)電源(V)DC6、アルカリ単3乾電池×4本ひょう量(kg)150測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI、体重最小表示(g)100最小目盛100g測定単位100g保証期間1年最大計量(kg)150最小目盛(g)100寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅268×高さ35×奥行268
フレキシブルシャフト(インパクト対応)
ANEX(21件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付用途角や際部分のネジ締め作業に種類フレキシブルドライバー差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16商品構成単品
結束バンド耐候 200MM
ELPA(3件のレビュー)¥341税込¥3751パック(100個)当日出荷耐候性 紫外線に強く、屋外で使える用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200色ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
両口フレアージョイント
アソー(10件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
プレス用スクリュージャッキ
スーパーツール(4件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881個当日出荷プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。用途クランプの高さ調節に。材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
フットスイッチ
ELPA(17件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷離れた電気器具を足元で入切できる便利なスイッチ! 割れにくいカバー よじれにくいだ円形状 耐トラッキングカバー付定格125V-15A使用電力(W)1500コード長さ(m)2定格電圧(V)AC125連数1連定格通電電流(A)15
ワイヤアルミダクト悟空
オリエント¥11,980税込¥13,178特価1本当日出荷国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
フォークリフト用ブレーキシュー
Q-line¥6,598税込¥7,2581セット(2本)当日出荷から4日以内出荷・高性能・高品質で安全・安心な稼働をサポート ・対象各社共通で使用可能(補修用汎用材質) ・純正採用メーカー品用途ドラムブレーキ 補修用ブレーキシュー
不燃性接点洗浄剤
サンハヤト¥2,898税込¥3,1881缶当日出荷リレー接点、スライド接点、コネクタ、プラグなどに付着している油脂、カーボンなどを手軽に洗い流し、導通状態を改善する洗浄剤です。シリコーンオイルやシリコーングリース対しても優れた洗浄力を有します。消防法・有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません用途リレー接点の機能回復に。ボリューム・ピンジャック・コネクター等の洗浄に。シリコーンオイルやシリコーングリスの除去に。不燃性を要する基板・スイッチ類等の洗浄に。消防法危険物による保管問題解消に。トラスコ品番193-5088危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
針金付き豆荷札
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481セット(2000枚)当日出荷無地タイプで記入ができます。針金付タイプのため、あらゆる物に簡単に取り付け可能です。無地タイプで記入が可能用途内容表示、価格表示に。商品の整理や識別などに。様々な表示に。仕様針金付タイプ、2000枚入りトラスコ品番855-2523材質紙、針金質量(g)720表示内容無地2018年トラスコ掲載ページ6 1875
スクリューサポートロングストローク型
スーパーツール¥16,980税込¥18,6781組(2個)当日出荷本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。 掴みやすく回しやすい。ワークを傷つけない。ロングストローク。 ロックねじでゆるみにくい。位置決めや微調整、軽い力でラクラク操作。 抜け止め用止め輪付。付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
F型クランプ
SK11¥1,998税込¥2,1981個当日出荷木工作業の必需品、あらゆる固定作業で重宝します。 手に優しく力が掛けやすい2重成型ソフトグリップです。 木材の表面を傷から守る着脱可能な樹脂カバー付き。用途木工作業(加工材の仮組・固定、接着・切断時の固定、治具の固定)。材質バー:鉄、アゴ:鋳鉄最大口開き(mm)200フトコロの深さ(mm)50最大締付力(kg)120
ふとん干し コンパクト収納タイプ
アイリスオーヤマ¥5,898税込¥6,4881台翌日出荷限られたスペースでも十分に干せるふとん干しです。使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。横からスライドしてふとんをかけられるので、簡単に干せます。ふとんは4枚干せます。また掛けやすいように、干すものに合わせて形を変えることができます。先端のパーツを回して竿の向きを変えます。工具不要で、組み立てが簡単です。材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリカーボネート質量(g)5100耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250~2000×600×1130、洗濯を干す場合:1250×960×1130収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×1370
10年保存クリーンズファミリートイレセット100回
丸英製紙¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷災害時・非常時に一番深刻な問題となるトイレ。 トイレ処理セット100回分に必要な長尺トイレットペーパーを同梱することにより備蓄スペースの削減とすぐ使えて安心です。用途自宅、会社、市役所、病院、体育館、公民館、防災センター、避難タワー、避難船、津波避難ビル、緊急避難場所、集合住宅、ホテル、レストラン、公園(緊急時用)、観光施設、乗り物全般(自家用車含む)セット内容200M巻トイレットペーパーx2個・汚物処理袋(黒)100枚・汚物保管袋(青)10枚・抗菌凝固剤100個・結束バンド(繰り返し使えるタイプ)を同梱
直線接続継手難燃テープ式
古河電工(古河電気工業)¥17,980税込¥19,7781組翌々日出荷から3日以内出荷スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
排水フレキシブルジョイント 洗濯機防水パン接続用カニロックタイプ
SF-JOINT(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 手締めで「カチッ」とワンタッチで取付け ヘッド部のくさび状ロック機構を組み合わせることにより確実な締付けを可能にしたプラスチックバンド用途洗濯機防水パン接続用材質TPE色ダークグレータイプカニロックタイプ口径(Φmm)50ホース内径(Φmm)50
マノスターゲージ
山本電機製作所¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から23日以内出荷読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約270°広角表示使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能質量(g)約270仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Eシリーズ フラットタイプ六角穴
TRUSCO¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ベアリング:スチール、外周部:ポリアセタール樹脂(POM)、ボルト部:スチール(表面処理:三価クロメートメッキ)ベアリングステンレスベアリング(SUS440C)JIS 0級
結束バンド耐候 200MM
ELPA¥112税込¥1231セット(20本)当日出荷耐候性 紫外線に強く、屋外で使える用途耐候性 紫外線に強く、屋外で使える仕様●100本入材質66ナイロン(紫外線遮蔽剤入)幅(mm)4.5全長(mm)200色ブラック使用温度範囲(℃)-35~+85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50特性耐侯
結束バンド200MM
ELPA¥112税込¥1231個当日出荷使い方いろいろ、簡単結束に便利用途使い方いろいろ、簡単結束に便利材質66ナイロン幅(mm)4.5全長(mm)200色ホワイト使用温度範囲(℃)-35~85引張強度(kg)22最大結束内径(Φmm)50入数(本)20
200kgひょう量デジタルチャージングスケール
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。 ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.7ひょう量(kg)200電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±50g(0~100kg)分解能50g機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
マノスターゲージ
山本電機製作所¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から23日以内出荷小型微差圧計 差圧予定値・限界値の指標設定に便利な置針を標準装備 様々な配管接続が可能 高圧側および低圧側の口金を入れ替えるだけで極性勝手の変更が可能 ※側面配管のみ用途エアフィルタ目詰まり検出 クリーンルーム室圧計測 バグフィルタ目詰まり計測 通風・排気装置の動圧計測測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)測定方式差圧式目盛表示角:約70°使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6) 樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1) 別売の金属管用口金が必要、硬質チューブ(外径6×内径4) 別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要口金極性:変更可(側面配管のみ)、高圧側 赤色/低圧側 青色で識別精度(%)±2.5FS(23℃において)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応
αフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷から5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
FISHINGステッカー
ゼネラルステッカー(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚9日以内出荷新しいテイストのフィッシングステッカー。 国内自社生産品の高品質なステッカーですので屋外での耐久性は4年前後。 クーラーBOXや車をはじめ、スマホやPCなど、あらゆるシーンで楽しめます。取付方式ステッカー材質塩化ビニールタイプ耐水性
システム防災面
山本光学¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷ホルダー部とレンズ部を組み合わせるシステム防災面用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など眼及び顔全体を保護種類防災面
FSシリーズ
不二ラテックス¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から6日以内出荷ストローク(mm)6性能低速用使用温度範囲(℃)-5~70キャップ無し最大抗力値(N)6370最大使用サイクル(cycle/min)60衝突速度(m/s)0.3~1
セミタイトスカート FS2001L
ボンマックス¥7,398税込¥8,1381枚7日以内出荷から8日以内出荷仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止生地パミオストライプ
レディスストレッチスカート FS2006L
ボンマックス¥7,498税込¥8,2481枚7日以内出荷仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)ポリエステル97、キュプラ3機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチツイル
レディスストレッチスカート FS2005L
ボンマックス¥9,498税込¥10,4481枚7日以内出荷仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地ストレッチサージ
セミタイトスカート FS2000L
ボンマックス¥7,398税込¥8,1381枚7日以内出荷仕様両脇シームポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心センターベンツ種別セミタイトスカート混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK、帯電防止生地パミオ
レディスストレッチスカート FS2007L
ボンマックス¥9,898税込¥10,8881枚7日以内出荷色ブラック仕様総裏、両脇斜めポケット、伸縮式尾錠、後ろ中心ボックスプリーツ種別ストレッチスカート混率(%)毛50、ポリエステル50機能ストレッチ、手洗い洗濯OK、帯電防止生地グレンチェック色番18