カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(258)
- 自動車純正部品(27)
- 切削工具(26)
- 安全保護具(21)
- 制御機器(15)
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 梱包用品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- オフィス家具(10)
- 作業工具(10)
- 安全標識(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 保管用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 作業服(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 物流用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- brembo(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- MAZDA(マツダ)(27)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SMC(256)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- イトーキ(4)
- オーティス(11)
- ケナメタル(5)
- コンサス(4)
- ダイヤトレンド(12)
- ツヨロン(藤井電工)(18)
- トップ工業(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ユニカ(5)
- ワルター(13)
- 三菱電機(4)
- 富士インパルス(10)
- 東洋リントフリー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

折込のこぎり 替刃式
(167件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横
日本緑十字社(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。種別設備材質ラミプレート厚さ(mm)1取付方式両面テープ/マグネットシール


アウトレット S形フリーレット
マサル工業(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルシール FH-200 CFS21-8213
エバラポンプ(荏原製作所)(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷適合品番FS FSD FQD FSDN LPD FDP NVD SNQD SQJ
FS ステンレスヘアライン テープ付
光(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様テープ付色無地
フロートスイッチ
理光フロートテクノロジー(16件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷内部にリードスイッチが封入され、フロート内のマグネット磁力により、スイッチが動作します。 フロートを逆にセットすれば、上昇ONになります(リバーシブル)。材質PP(ポリプロピレン)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)150最大開閉電流DC/AC0.5A最大開閉電圧(V)DC/AC300接点間耐電圧(V)DC500接点容量50W DC/AC
オートフィードシュレッダー 静音45dB
アイリスオーヤマ(4件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです色ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア
オンダ製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
ハンマ
長野計器¥999税込¥1,0991個当日出荷ハリヌキ、ハンマは、圧力計調整の際に使用する専用工具です。用途※検査証印及び基準適合証印圧力計は、お客様での指針調整は出来ませんのでご了承ください名称ハンマ
パイプ用ファン
高須産業¥6,698税込¥7,3681台当日出荷用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製色ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ホースバンド セーフティ セミステンレス
TOYOX(トヨックス)¥7,698税込¥8,4681箱(10個)当日出荷から10日以内出荷セミステンレス製のホースバンドです。ホースバンド先端でのけが防止用ホースバンドです。ホースバンド先端に樹脂製の安全キャップを付けています。ホースバンド帯の内側がフラットでホースを傷つけにくい構造です。軽い締め付けトルクでホースと継手の高い気密性が得られます。プラスドライバーでホースバンドの締め付けができるのでマイナスドライバーに比べ滑りにくく安全に締め付けできます。RoHS2修正規制適合で安全・安心です。用途各種耐圧ホースアッセンブリー用材質主材質:ステンレスSUS430バンド幅(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
316 サニタリーボールバルブ
コンサス¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。仕様禁油可材質(本体)ステンレス316接続形状ヘルールバルブ種類ボールバルブ
Φ150強制排気パイプファン
オーム電機(1件のレビュー)¥8,888税込¥9,7771個当日出荷質量(kg)0.77消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz)適合パイプ径(Φmm)150羽根形状プロペラファン風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
卓上シール機 ショップシーラー
アルク¥53,980税込¥59,3781台3日以内出荷から4日以内出荷両手で袋を持ったままテーブルを押し下げてシールを行うことができる高い操作性も兼ね備えた卓上型のシーラーです。 工場内の作業場に限らず、店頭などでも違和感なくお使い頂ける外観デザインを持たせたシーラーです。電源(V)100シール幅(mm)5、または2シール厚(mm)計0.2以下
室内物干し フレクリーン プロ30インセットタイプ
オークス¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷窓枠取付用室内物干し。内側に入りながら昇降する特殊構造:使用しない時は、窓枠の内側に収納できアームはカーテンに隠れ場所を取らずに見た目もスッキリおさまる室内物干!。外に干せない理由は様々:梅雨時や花粉シーズンなど外に干したくても干せない。日当たりの良い窓際を利用してスッキリ部屋干しができます。普段は窓枠にスッキリ:使わない時は窓枠にスッキリ収まり、存在感を感じさせません。カーテンを避けて昇降する特殊構造:カーテンを避けて内側に入りながら昇降するので片手がふさがっていても、ラクに作業ができます。ワンタッチでカーテンを内側に:ワンタッチで竿が外れるのでカーテンを簡単に内側に入れることができます。仕様インセットタイプ材質アーム:アルミニウム合金、台座:アルミニウム合金、竿:ポリプロピレン皮膜鋼管種類室内物干窓枠耐荷重(kg)12RoHS指令(10物質対応)対応
安全帯用フック 二重外れ止め装置付
ツヨロン(藤井電工)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷全長(mm)87質量(g)約65適合ロープ径(Φmm)9以下口開き(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フォームタイソケット
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途各種ボルト・ナットの着脱に材質クロムモリブデン鋼質量(g)195対辺寸法(mm)21全長L(mm)112トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から15日以内出荷主弁構造がメタルシール。 豊富なサイズバリエーション。 中・大型シリンダ駆動用。 豊富なマニホールドオプション。 制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置シングルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60
ヒビフル HibiFull 職場の靴跡汚れさえも落とせるフローリングワイパー用ウェットシート 20枚入り
コクヨ¥499税込¥5491パック(20枚)翌々日出荷独自配合の薬液で、職場の汚れを軽い力で素早く落とせます。職場の靴跡・飲みこぼし・泥汚れなどのこびりつき汚れも落とせます。エタノールで汚れを溶かし、界面活性剤で微細化し薬液に溶かして、まとめて拭き取ります。用途メッシュ模様で汚れを絡め取ります。シート全体にたっぷり洗浄液が浸透しています。使う人と場所を選ばない無香料タイプです。密閉できるシール付きパックで、別のケースを用意せずそのまま使えます。20枚入り。シート寸法:約200mm×300mm。パッケージ/少数色覚型の人と、商品の違い・タイプを識別質量(g)360シートサイズ(mm)200×300×0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×105×40パッケージ少数色覚型の人と、商品の違い・タイプを識別しにくいというバリアの解決に取り組みました。
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ
TRUSCO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷細い箇所に最適なショートタイプです。柄は3Φの丸軸です。 別売のハンドル(T-HANDLE)もしくはレシプロのハンドグラインダーに装着して使用する事ができます。 スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。 ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。 ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。 コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。用途硬質物の研削・研磨加工に最適。小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。特に細かい作業に。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら