カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(119)
  • 空調・照明・電設資材(34)
  • 切削工具(25)
  • 自動車補修部品(16)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(6)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 厨房用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fs22」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャフト(L) ドライブ (FS22) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (FS22)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
シャフト(R) ドライブ (FS22) MAZDA(マツダ)シャフト(R) ドライブ (FS22)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質難燃PE仕様単層波付管
FS-22/FS-25用柄一式 アルスコーポレーションFS-22/FS-25用柄一式アルスコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
FS-22/FS-25用の柄一式です。
仕様●対応品番:FS-22/FS-25●対応品番/部品番号:FS-22/、FS-25/アズワン品番68-0769-77
消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横 日本緑十字社消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横日本緑十字社(14件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1種別設備材質ラミプレート取付方式両面テープ/マグネットシール
ショックアブソーバーグロメット OHNO(大野ゴム工業)ショックアブソーバーグロメットOHNO(大野ゴム工業)(46件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から9日以内出荷
減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 G3シリーズ(G3FS-22)指定モータ取付可能型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプヘリカルギア取付方式フランジ取付種類減速機電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(85件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22T)指定モータ取付可能型ニッセイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置両側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
FS-22用さや 22cm アルスコーポレーションFS-22用さや 22cmアルスコーポレーション
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
FS-22用のサヤです。
仕様●対応品番:FS-22●対応品番/部品番号:FS-22/2アズワン品番68-0770-29
蛍光標識 つくし工房蛍光標識つくし工房
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
減速機 H2シリーズ(H2FS-22L)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22L)指定モータ取付可能型ニッセイ
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置左側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 フェルールセット(ミリサイズ)ハイロック
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状フェルール
減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型 ニッセイ減速機 H2シリーズ(H2FS-22R)指定モータ取付可能型ニッセイ
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22出力(kW)0.2種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングシャックルラバー OHNO(大野ゴム工業)スプリングシャックルラバーOHNO(大野ゴム工業)(20件のレビュー)
3,890税込4,279
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
9,998税込10,998特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ セミステンレス FS型]TOYOX(トヨックス)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
プラスドライバーで使用可能なホースバンド。すべらず確実な締付けができるホースバンド。 ホースバンド先端に安全キャップ付ですので、ケガの心配がなく安心です。 軽いトルクで均一に締付けができ、流体の漏れを防ぎます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)コネクタ(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
規格JIS C 8412
ニュードリルミルチャック用スパナ(FS) ユキワ精工ニュードリルミルチャック用スパナ(FS)ユキワ精工
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
果樹剪定鋸替刃 アルス果樹剪定鋸替刃アルス
3,698税込4,068
1枚
3日以内出荷
果樹剪定鋸FS-22用の替刃です。
用途生木の剪定に刃長(mm)220全長(mm)267質量(g)35表面処理特殊表面処理対応商品FS-22材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ミラフレキSS(PFS)呼び線入 未来工業ミラフレキSS(PFS)呼び線入未来工業
14,980税込16,478
1巻(50m)
当日出荷から翌日出荷
手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ロックライン ノズル MSTコーポレーションロックライン ノズルMSTコーポレーション
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
FS ステンレスヘアライン テープ付 光FS ステンレスヘアライン テープ付(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付無地
PFカップリング(Rタイプ) 古河電工(古河電気工業)PFカップリング(Rタイプ)古河電工(古河電気工業)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
ミラフレキSS(PFS) 未来工業ミラフレキSS(PFS)未来工業
8,998税込9,898
1巻
当日出荷から翌日出荷
コンビネーションカップリング 未来工業コンビネーションカップリング未来工業
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ドラクリンクカバー OHNO(大野ゴム工業)ドラクリンクカバーOHNO(大野ゴム工業)
3,698税込4,068
1袋(2個)
当日出荷から4日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
AS Series(AS1002) SMCAS Series(AS1002)SMC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から9日以内出荷
ミラグランド(電線管用) 未来工業ミラグランド(電線管用)未来工業
519税込571
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)ベージュ
フェルールセット ハイロックフェルールセットハイロック
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
PF・VE兼用台付サドル用スペーサー 未来工業PF・VE兼用台付サドル用スペーサー未来工業(1件のレビュー)
749税込824
1袋(20個)
当日出荷から翌々日出荷
台の高さ(mm)5
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エフレックス側に不織布を採用し、テープ巻き不要となり、施工性が大幅に向上。 コkンペクトで引込部などに使用すると便利。
用途ケーブル工事専用。寸法L(mm)82寸法A2(mm)48
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
689税込758
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サインプレート ステンヘアライン無地 光サインプレート ステンヘアライン無地
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から3日以内出荷
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途お部屋のご案内に材質ステンレスヘアライン厚さ(mm)1シルバー取付粘着テープテープ粘着テープ付き
ホイルシール 15cm 12枚 9色 エヒメ紙工ホイルシール 15cm 12枚 9色エヒメ紙工
219税込241
1セット
当日出荷
材質
316 サニタリーボールバルブ コンサス316 サニタリーボールバルブコンサス
59,980税込65,978
1個
当日出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 ボルト締め付け構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 キャビティーシートを採用しており、弁内部の液溜りが極少です。
材質(本体)ステンレス316バルブ種類ボールバルブ仕様禁油可接続形状ヘルール
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
329税込362
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から19日以内出荷
端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
丸型コンテナー・ポリ キャンブロ丸型コンテナー・ポリキャンブロ
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ポリエチレン形状丸型機能目盛り付き耐熱温度(℃)-40~70