カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(79)
  • メカニカル部品(48)
  • 制御機器(33)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 測定用品(16)
  • 切削工具(14)
  • 建築金物(13)
  • 機構部品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 空調・電設資材(8)
  • 農業機械(8)
  • 保管用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 清掃用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 農具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「fs24」の検索結果

関連キーワード
355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折込のこぎり 替刃式 モノタロウ折込のこぎり 替刃式モノタロウ(161件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
折込のこぎり 替刃 モノタロウ折込のこぎり 替刃モノタロウ(34件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横 日本緑十字社消防・危険物標識(変電・発電・蓄電) ラミ横日本緑十字社(14件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
プレート(板)タイプになりますので、裏側に両面テープやマグネットシールなどを貼ってお使いください。
厚さ(mm)1種別設備材質ラミプレート取付方式両面テープ/マグネットシール
電子部品用フラックス HAKKO(白光)電子部品用フラックスHAKKO(白光)
319税込351
1個
当日出荷
作業やニーズに合わせて選択できるフラックスFS-242シリーズ作業性に優れたフラックスFS-812シリーズ環境に配慮したハロゲンフリータイプ
タイプフラックス:無洗浄タイプ電圧印加方式耐圧湿性試験:マイグレーション発生なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類絶縁抵抗1×108Ω以上(試験(JIS Z 3197))銅板腐食合格(試験(JIS Z 3197))危険物の性状非水溶性
ペダルパット OHNO(大野ゴム工業)ペダルパットOHNO(大野ゴム工業)(84件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
蛍光標識 つくし工房蛍光標識つくし工房
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式穴4材質ポリプロピレン厚さ(mm)1.5寸法(mm)300×450穴数4
電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズ omron(オムロン)電子血圧計(上腕式)用 交換腕帯 HEMシリーズomron(オムロン)(8件のレビュー)
1,929税込2,122
1個
当日出荷
腕帯のみの商品です。 本体の電子血圧計は付属されておりません。
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア オンダ製作所SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボアオンダ製作所(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。 住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
材質(本体)SUS304(SCS13A)使用温度範囲(℃)-20~180最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
プラスティック固定グリップ(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)プラスティック固定グリップ(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。
仕様めねじ
DVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納 エレコムDVD/CD用 ディスクファイル ケース 収納エレコム(3件のレビュー)
949税込1,044
1冊
当日出荷から3日以内出荷
コンパクトにたっぷり収納!DVD/CDをきれいに整理・分類できるDVD/CD用ディスクファイル
SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)オンダ製作所(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ 工進軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)
71,980税込79,178
1個
当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
KUM・KUF ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KUM・KUF ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類丸形
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
619税込681
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド付きスクリュー ワルターヘッド付きスクリューワルター
579税込637
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フックスパナ ユキワ精工フックスパナユキワ精工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品 工進電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品工進(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
電動ドラムポンプ FR-200-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料パーツリスト(0.68MB)
AT-FS710/24 アライドテレシスAT-FS710/24アライドテレシス
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
省エネ機能やEAP透過機能をもった、省スペース、ファンレス設計のファーストイーサネット・スイッチです。ファンレスで動作時温度50℃に対応し、高温環境下への設置が可能です。AT-FS710/24は内部給電型です。
質量(kg)1.6ポート数24適合規格CE寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×180×44保管温湿度範囲温度:-25~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)ケーブルUTPカテゴリー3以上(10BASE-T)、UTPカテゴリー5以上(100BASE-TX)動作温度(℃)0~50動作湿度(%)5~90(結露なきこと)アズワン品番64-3714-73通信速度10Mbps/100MbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ-45コネクタ
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から120日以内出荷
端子カバー不要。 丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。 UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形フルガード付)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品 工進軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品工進
219税込241
1個
4日以内出荷
軽粘度油用モーターポンプ FS-24D-AAA-2 部品
用途部品の交換に関連資料(0.38MB)
クランプノブ NBK(鍋屋バイテック会社)クランプノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付部めねじ種類丸形
ハニーケース 樹脂ボックス サカエハニーケース 樹脂ボックスサカエ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から120日以内出荷
ザクト剪定折込鋸 替刃 三陽金属(ERBA)ザクト剪定折込鋸 替刃三陽金属(ERBA)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
KIM・KIF プラスティックミニノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KIM・KIF プラスティックミニノブNBK(鍋屋バイテック会社)
519税込571
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン6(ノブ)黒種類丸形
樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし)オークラ輸送機
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
BFSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフトなし【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフト付き) オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフト付き)オークラ輸送機
2,798税込3,078
1本
翌々日出荷
BFSコンベヤ用ローラ単体ステンレス製シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(ステンレス製)8材質(ローラー部)PVCローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形 三菱電機シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形三菱電機
179,800税込197,780特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ TERMO(テルモ)サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズTERMO(テルモ)
1箱(50本)
翌々日出荷から12日以内出荷
血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。
一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
多言語消火器具標識 TRUSCO多言語消火器具標識TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
多言語表記(日本語・英語・中国語・韓国語)とピクトグラムで消火器の場所を明示することができるため、外国人の方にも分かりやすいです。プレートに穴開けと粘着テープを施しているため、ビス止め、貼り付けのいずれにも対応可能です(ビス付属)。
材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)0.5質量(g)17取付け方法穴あり(粘着テープ付)
円錐プラグF 岩田製作所円錐プラグF岩田製作所
899税込989
1パック(10個)ほか
3日以内出荷から31日以内出荷
取り外ししやすいツマミ付きです。タップ穴のマスキングに最適です。穴径へ柔軟にフィットするため、中空になっています。サイズごとに色分けしてあります。
クランプねじ OSG(オーエスジー)クランプねじOSG(オーエスジー)
439税込483
1本
3日以内出荷
毛髪・塵埃除去器用 三共空調毛髪・塵埃除去器用三共空調
239,000税込262,900
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
まつ毛・眉毛の混入防止対策を強化します。使用者ごとに抗菌仕様の吸引マイキャップを取り付けられますので、衛生的に使用できます。
ドリル 三菱マテリアルドリル三菱マテリアル
32,980税込36,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
高剛性ホルダ4コーナー使用の経済的チップですチップ材種、チップブレーカーが豊富です
用途穴あけ加工(スローアウェイ式)刃数2シャンク径(Φmm)25
新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ静電 ミドリ安全新ラバー2層底安全靴 RT730Fオールハトメ静電ミドリ安全
19,980税込21,978
1足
翌々日出荷から5日以内出荷
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。 JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ブラック形状ハイカット質量(kg)1種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)ラバー2層底標準質量(g/片足)1130機能クッション性、耐滑性、かかと衝撃吸収、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5
(09408)クリップ スズキ(09408)クリップスズキ(1件のレビュー)
88税込97
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ステンレスハンドノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスハンドノブNBK(鍋屋バイテック会社)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
シリコン 型 三信化工シリコン 型三信化工
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
材質シリコンゴム製電子レンジ×食器洗浄機