カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 切削工具(19)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(8)
- 制御機器(5)
- 建材・エクステリア(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 安全標識(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(23)
- イナバ(3)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- トリニティ(2)
- ネオフレックス(2)
- ホンダ(1)
- ユキワ精工(18)
- 光(1)
- 古河電工(古河電気工業)(10)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 岩田製作所(2)
- 未来工業(3)
- 東芝(2)
- 椿本チエイン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fs36」の検索結果



プラフレキ PFS(1重構造)
古河電工(古河電気工業)¥16,980税込¥18,6781巻当日出荷から7日以内出荷自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。規格JIS C 8411
SFS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ)
オンダ製作所¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部めねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
PFカップリング(Rタイプ)
古河電工(古河電気工業)¥3,500税込¥3,8501パック(5個)当日出荷から7日以内出荷狭い場所での配管に便利。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
シャフトブラケット(角シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から10日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
AP鋼板仕上げ接続チューブSUS
セイワ工業¥69,980税込¥76,9781巻(20m)4日以内出荷SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型定格温度範囲~ + 200
エフレックスジョイント
古河電工(古河電気工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から4日以内出荷エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥6,698税込¥7,3681袋(5個)当日出荷から6日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。


PFS管
因幡プロダクツ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。材質難燃ポリエチレン規格JIS C 8411
M30/呼36 菱形Tスロットナット
エスコ¥10,500税込¥11,5501個翌日出荷エスコ品番EA637FS-36材質焼入鋼寸法A(mm)44寸法D(mm)22寸法C(mm)54適合ねじM30適合T溝幅(mm)36
水抜き穴カバー
古河電工(古河電気工業)¥7,298~税込¥8,028~1袋(5個)ほか4日以内出荷水抜き穴の補強と化粧に使用しますまた、数字(1~10)が刻印されており、系統表示などの識別にもご使用頂けます
316L NWショートフランジ
コンサス¥8,090税込¥8,8991個6日以内出荷から15日以内出荷クランプリングやセンターリングなどのアタッチメント材料を用いて、簡単に接続することができる高真空用フランジです。仕様●材質:SUS316L
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)4日以内出荷から6日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
27インチ FHD360Hzゲーミングモニター
WIS¥51,980税込¥57,1781台5日以内出荷光の映り込みを抑えるノングレア(非光沢)パネルを採用し、目の負担を軽減したモデル。スタンド昇降機能、スイベル・チルト・ピボット機能を備え、使用する環境や自分の好みにあわせてピッタリの位置にセッティング可能です。AMD FreeSyncテクノロジー対応 GPUとディスプレイのリフレッシュレートを同期させ、ティアリング(映像のずれ)やスタッタリング(画面のカクつき)を防ぎます。HDR対応。フリッカーフリー機能搭載 LEDバックライトのちらつきが発生せず、目への負担をやわらげるフリッカーフリー設計。質量(kg)5消費電力(W)33電源DC100V(50/60Hz)表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)614×551×210機能AMD FreeSyncテクノロジー対応 、フリッカー機能、調節・角度調節最大応答速度(m/sec)5コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080px視野角178°×178°VESAマウント(mm)100×100端子Displayport1.4×2、HDMI2.0×2、ヘッドフォン端子Φ3.5mmステレオミニ×1バックライトLEDアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)400モニターサイズ27V型(平面型)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)360
ローレットノブ(雌ねじ)
栃木屋¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から6日以内出荷ハードな使用に耐える金属製のノブです。用途工作機器・治工具・OA機器等種類丸形取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応![iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13034415-250204-02.jpg)
iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック
トリニティ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷・Simplismオリジナル レザー調素材。・動画視聴に便利な卓上スタンド。・縦置きと横置き可能な360°回転スタンド機能。・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能。・ケースに入れたままカメラ撮影が可能。・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能色ブラック質量(g)188.9タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.6×199×14.0対応機種iPad mini(A17 Pro)特性360度回転式/縦置き・横置き/スタンド機能
フォルタ(間口3580mm)
イナバ¥349,800~税込¥384,780~1台11日以内出荷主要部材が強度保証のある安心な鋼板で造られている堅牢な物置は、収納物を強風や積雪から守ります。 こちらの商品は耐風・耐震補強セットが付いていない機種です。 建築基準法の規定により建築確認申請が必要となる場合は、用途地域により制限を受ける場合があります。ご購入前に各市町村の建築課にご確認下さい。 滑りの良さが持続:滑りが持続するベアリング戸車と下部レールには高耐食鋼板を使用し、扉の動きに配慮しています。 庫内快適:換気ガラリで庫内温度の上昇を抑え、オプションの結露軽減材で庫内を快適に保ちます。 ほこり・雨水の浸入に配慮:扉の合わせ目にはパッキンを採用し、ほこり・雨水の浸入に配慮しています。 半開き防止:扉の跳ね返りを防止するラッチ機構付きで半開きを防ぎます。 使いやすい把手&錠前:どこを触っても開けやすい錠前一体型の把手を採用。錠前には仮ロック機能が付いています。 頑丈な床&棚板:補強の入った頑丈な床はガタツキに配慮した構造で耐荷重は6000N/m2。棚の耐荷重は2000~2500N/m2でどちらも業界最高水準の強度です。 積雪強度:一般型(1200N/m2)・多雪型(3100N/m2)・豪雪型(4500N/m2) 耐風圧強度:Vo=34m/s高さ(mm)2385間口(mm)3580扉形式引き戸![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82748876-260727-02.jpg)
iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック
トリニティ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷薄くて軽い、360度回転式フリップケース。背面にクリアPC素材を採用した、薄型フリップケースです。360°回転スタンドで縦でも横でも自在に動きます。
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3600
SMC¥25,980税込¥28,5781個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式3位置パーフェクトポート数5管接続口径サブプレートなしボディオプション(0) 標準使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(A) ノンロックプッシュ式A形 (突出形)シンボル(6) 3位置パーフェクト
V Series(VFS3611)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個9日以内出荷コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式3位置パーフェクトポート数5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットCE-対応品(-) なしシンボル(6) 3位置パーフェクト







































![iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13034415-250204-02.jpg)

![iPad(A16 / 第10世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック トリニティ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82748876-260727-02.jpg)