カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fs8-03m」の検索結果

タッチコネクターファイブ メイルコネクター
千代田通商¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクター5/メイルエルボ
千代田通商¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色黒
タッチコネクターファイブ メイルブランチティ
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターファイブ メイルブランチワイ
千代田通商¥2,298税込¥2,5281個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。 耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに! オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。形状メイルブランチワイ使用流体圧縮空気、真空、工業用水最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3色白材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
タッチコネクター5/メイルエルボ白
千代田通商¥1,598税込¥1,7581個当日出荷耐腐食継手、SUSとPBT樹脂とを合体。水の使用環境などに!形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS303適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40色白
AT-PWRCBL-J01L L字型コネクター電源ケーブル レフトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10アズワン品番65-0335-19RoHS指令(10物質対応)対応
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
AT-RKMT-J08
アライドテレシス¥10,980税込¥12,0781式当日出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。対応機種AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908L V2、AT-GS908E V2、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS920/8、FS808M V2、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708EX V1、FS708EL、MR820TLX、MR820TRX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR260S V2
AT-BRKT-J23
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式欠品中アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。高さ(mm)筺体:38対応機種AT-x230-10GT、AT-x210-9GT、AT-SH210-9GT、AT-SH230-10GT、AT-GS908XL、AT-GS908XL V2、AT-GS908SS、AT-GS908M V2、AT-GS908M、AT-GS908L V2、AT-GS908L、AT-GS908E V2、AT-GS908E、AT-GS905LF、AT-GS905L V2、AT-GS905L、AT-GS910/16、AT-GS910/8、AT-GS910/8E、AT-GS910/5、AT-GS920/16、AT-GS920/8、FS917S、FS917M、FS909S、FS909M、FS816TX V1、FS816S、FS816M、FS808M、AT-FS710/8、AT-FS710/8E、FS716TXL、FS716TX V3、FS716TX V2、FS716EXL、FS716EX V1、FS709FC、FS709、FS708XL V3、FS708XL、FS708TXL、FS708TL V2、FS708TL、FS708-PD、FS708EXL、FS708EX V1、FS708EL、FS705、FS702TXL、FS702TX、 FS702FTL、FS702FT、FS702FCL、FS702FC、3612L、FH716XL、FH708XL、MR820TRX、MR820TLX、RH517SL、RH513SL、RH509SL、AR320、AT-AR300L V2、AT-AR300 V2、AR260S V2アズワン品番64-3711-61
環境メーター
ケニス¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
micro:bitベーシックモジュール用サーボモーターセット
スイッチエデュケーション¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷サーボモーターFS90と、あると便利なサーボモーター固定用パーツのセットです。micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続して使ってください。 また、bitPak:Drive や bitPak:Racerにサーボモーターを追加する場合にもご利用ください。セット内容サーボモーターFS90とサーボホーンセット x 1セット、サーボモーターサポーター x 1個、ネジ(M3 × 8mm) x 2本、ナット(M3) x 2個
micro:bitベーシックモジュール用回転サーボモーターセット
スイッチエデュケーション¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷回転サーボモーターFS90Rとサーボホイール、サーボモーター固定用パーツのセットです。 micro:bit用ベーシックモジュールキットに接続してご使用いただけます。また、bitPak:Drive や bitPak:Racerに回転サーボモーターを追加する場合にもご利用ください。セット内容回転サーボモーターFS90Rとサーボホーンセット ×1セット、サーボホイールセット ×1セット、サーボモーターサポーター ×1個、ネジ(M3×8mm) ×2本、ナット(M3) ×2個