カテゴリ

  • 自転車整備工具・アクセサリー(11)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車部品(1)

「fsa-30」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアフィット 古河電工(古河電気工業)

    アクアフィット

    古河電工(古河電気工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    エフレックスにねじ込んでねじ戻すだけで施工が完了する継手です。 難燃エフレックスにもお使い頂けます。
  • コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホール コンド電機

    コンド電機 貫通型EMIフィルタ,貫通コンデンサ スルーホール

    コンド電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    仕様貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ高さ(mm)13.5取付方式スルーホール奥行(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85終端スタイルアキシャル最大定格電圧(V)250dc
  • 【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K) 富士メディシィエ

    【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・2700K)

    富士メディシィエ
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。
    ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度2700KRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 ROAD reducer

    FSA
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。MegaExoアルミクランクの24mmシャフトをPF30規格のフレームに合わせるアダプタ
    ニュートラルタイプBBアダプター径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードウエイト50
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB30 ROADkit for SLK Gossamer FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB30 ROADkit for SLK Gossamer

    FSA
    5,698税込6,268
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。68mm幅のBB30規格のフレーム用ベアリングキット。ベアリングは標準的なスチール製。ステンレススチール BB30 カートリッジベアリング。ウェーブスプリング、サークリップ付属。ナイロン製アジャストワッシャー付属
    材質アルミニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BB30メーカーFSA互換性BB30分野ロードテクノロジーBB30ウエイト50
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB30 MTB kit BB-OS7000 FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB BB30 MTB kit BB-OS7000

    FSA
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。68/73mm BB30用 ステンレスベアリングキット。ステンレススチール BB30 カートリッジベアリング。サークリップ、ベアリングカバー付属
    材質アルミニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:BB30メーカーFSA互換性BB30分野MTBテクノロジーBB30
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB PF30 MTB BB-PF7000/CZ

    FSA
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。FSAの全BB30用クランクセットに対応した68/73mmプレスフィットボトムブラケット。ステンレススチール PF30 カートリッジベアリング。ナイロン製カップ。ウェーブスプリング、ベアリングシールド、スペーサー付属。ナイロン製アジャストメントワッシャー付属
    材質アルミニュートラルタイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性BB30、 BB392分野MTBテクノロジーBB392EVOウエイト50
  • スポーツバイク用ハンドルバーテープ・グリップ FSA POWERTOUCH display 30 tapes FSA

    スポーツバイク用ハンドルバーテープ・グリップ FSA POWERTOUCH display 30 tapes

    FSA
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。快適でしっかりとグリップするコルクバーテープです。カラーバリエーションも豊富で、どんなバイクにも合わせられます。合成と天然コルクのハイブリッド素材。テープ裏側にゲル素材を追加。カラーバリエーション が豊富
    タイプバーテープ
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K BB386EVO gray 46x30 170

    FSA
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
    仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラルタイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4ウエイト670
  • スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46 FSA

    スポーツバイク用ボトムブラケット FSA BB ck M/EXO 24mm to PF30 CFM3-46

    FSA
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。PF30規格のフレームに24mmシャフトのMegaExoクランクを合わせるためのボトムブラケット。
    材質アルミニュートラル質量(g)50タイプボトムブラケット径(Φ)フレーム:PF30メーカーFSA互換性Mega Exo 24mm分野ロードテクノロジーPressFit30
  • ファインマイクロドリル FDM-M 京セラ

    ファインマイクロドリル FDM-M

    京セラ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ノンコート品
    全長(mm)38.1
  • 30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ 照光セレクタ 2ノッチ

    マルヤス電業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 50x34 170mm FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 50x34 170mm

    FSA
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ENERGYモジュラーBB386EVOは、グラベル、アドベンチャー、ロードユース向けの最新のFSAクランクセット。適応性の高いBB386EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラー・システムは様々なBB規格のフレームにフィットします。リングの組み合わせは52/36、50/34、48/32、46/30が用意されてます。
    仕様PCD(BCD):DM/90タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズENERGY互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 Hollow Forged、 Modular
  • ボトムブラケットツール ParkTool(パークツール)

    ボトムブラケットツール

    ParkTool(パークツール)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    CNC加工により高精度に仕上げられたBB用ツール。 本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。 お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。
    材質アルミ差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12

    FSA
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アーム。カーボンコンポジットアーム。AL7075製100%CNCチェーンリング。30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル。アウターチェーンリング ダイレクトマウント。11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化。11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30。12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33。556グラム(50/34T)
    材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK SL-K EVO gray 48x32 170 V17

    FSA
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
    仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT材質カーボンニュートラル質量(g)670タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズSL-K互換性BB386分野ロードホール数4
  • スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE BB386EVO 48x32 170 FSA

    スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE BB386EVO 48x32 170

    FSA
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。K-Force Modular BB386EVOロードクランクセットはグラベル、アドベンチャー、またはロードに適した最新のクランクセットです。 。適応幅の広いBB386EVO 30mmスピンドルは、メジャーなBB規格に適合し、多くのフレームに取り付けが可能です。 。スーパーコンパクト規格の48/32 もしくは46/30のチェーンリングコンビネーションから選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式冷間鍛造+100%CNC アウターチェーンリング+BCD 90mm インナーチェーンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
    仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNTニュートラル質量(g)650タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズK-FORCE互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S、BB386分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 DirectMount、 Hollow Carbon、 Modularホール数4
  • アングルヘッドハーフmini シャンク MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフmini シャンク

    MSTコーポレーション
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • アンクルヘットハーフ S HFD7L/HFA10/HFT4L MSTコーポレーション

    アンクルヘットハーフ S HFD7L/HFA10/HFT4L

    MSTコーポレーション
    29,880税込32,868
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4] MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4]

    MSTコーポレーション
    29,880税込32,868
    1個
    4日以内出荷
  • アンクルヘットハーフユニバーサル S HUD7/HUT4 MSTコーポレーション

    アンクルヘットハーフユニバーサル S HUD7/HUT4

    MSTコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • アングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6] MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ シャンク [HFD12/HFT6]

    MSTコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • 30Φ 照光セレクタ 3ノッチ マルヤス電業

    30Φ 照光セレクタ 3ノッチ

    マルヤス電業
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    形状つまみ形3ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数3動作方式3ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間