カテゴリ
- 切削工具(8)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「fsa-50」の検索結果

【高耐熱】 サウナ用テープライト (クリア・RGB)
富士メディシィエ¥45,980~税込¥50,578~1本3日以内出荷【100℃ 耐熱!】サウナや浴室などの過酷な高温環境でも長時間使用が可能です。高級ホテルや有名サウナ施設にもご利用いただいております。ケーブル長(m)5入力電圧(V)DC24色温度RGBRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品長寿命
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK ENERGY BB386 50x34 170mm
FSA¥57,980税込¥63,7781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。ENERGYモジュラーBB386EVOは、グラベル、アドベンチャー、ロードユース向けの最新のFSAクランクセット。適応性の高いBB386EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラー・システムは様々なBB規格のフレームにフィットします。リングの組み合わせは52/36、50/34、48/32、46/30が用意されてます。仕様PCD(BCD):DM/90タイプクランク:ダブル、クランクセットシリーズENERGY互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S分野ロード、 グラベルテクノロジーBB386EVO、 Hollow Forged、 Modular
RDK フリーアクセスフロア用基台
日東工業¥17,980~税込¥19,778~1個翌日出荷から9日以内出荷コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)材質鉄塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
小型マルチ計測スタンド MS シリーズ
イマダ¥97,980~税込¥107,778~1台当日出荷から31日以内出荷測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書仕様最大ストローク(※2):約 44mm本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
スポーツバイク用ロードクランク FSA CK K-FORCE 52x39T 172.5 AXS12
FSA¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。「最善のものしか通用しない」からこそFSAのK-Forceライトシリーズは開発されました。カーボンコンポジットと合金の最新成果と最先端製造技術が統合しました。K-Forceライトシリーズは設計・エンジニアリング・製造技術の最先端の結晶です。中空3Kカーボンファイバー製アーム。カーボンコンポジットアーム。AL7075製100%CNCチェーンリング。30mm CNC加工AL7050 BB386EVOスピンドル。アウターチェーンリング ダイレクトマウント。11スピード、12S SHIMANO、FSA、SRAMシステムに最適化。11S : 53/39, 52/36, 50/34, 48/32, 46/30。12S : 53/40, 52/39, 50/37, 46/33。556グラム(50/34T)材質カーボンタイプクランクセットシリーズK-FORCE互換性BB386EVO分野ロードテクノロジーBB386EVO、 DirectMount
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ
イマダ¥379,800~税込¥417,780~1台31日以内出荷荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。











![アングルヘッドハーフ シャンク [HFD7/HFT4] MSTコーポレーション](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)