カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • オフィス家具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • バイク部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fsq」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    同期速度(min-1)1800
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    149,800税込164,780
    1台
    6日以内出荷
    種類自吸ポンプ周波数(Hz)50同期速度(min-1)1500電圧(V)三相200吸込全揚程(m)-5(20℃)設置場所屋内
  • サーキュレーター 首振り オーム電機

    サーキュレーター 首振り

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
    付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • 拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • カフェオレスクエアバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ)

    カフェオレスクエアバッグ(100枚)

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    材質OPP(透明)仕様両面同デザイン
  • BKFスクエアバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ)

    BKFスクエアバッグ(100枚)

    HEADS(ヘッズ)
    639税込703
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    材質BKF-SQM・BKF-SQS:OPP(透明)BKF-SQC:CPP(透明)
  • カフェオレスクエアバッグ HEADS(ヘッズ)

    カフェオレスクエアバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    599税込659
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    自由自在に使えるベンリなスクエアバッグです。透明素材なので中のものを見せるラッピングにぴったりです。
    材質OPP[透明]デザイン両面同デザイン
  • スクウェアフロー用 QDフィルター 日本住環境

    スクウェアフロー用 QDフィルター

    日本住環境
    7,398税込8,138
    1ケース
    5日以内出荷
    特殊ウレタン素材により防虫と超高気密住宅における差圧の軽減を兼ね備えたフィルター。
    用途超通気性・防虫対策仕様水洗い:可材質ウレタン入数(枚)10入
  • パンフレットスタンド7段 アール・エフ・ヤマカワ

    パンフレットスタンド7段

    アール・エフ・ヤマカワ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール質量(kg)6.9耐荷重(kg)1ポケットあたり1、平積み部分4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)971×477×1419
  • 丸形フード / (ステンレス製・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (ステンレス製・防虫網付)

    三菱電機
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ150mm
  • 丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ100mm。雨水侵入低減構造
    質量(kg)0.3外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
  • 360°首振リビングサーキュレーター オーム電機

    360°首振リビングサーキュレーター

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
  • TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ネイビー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ネイビー

    TOKIO(藤沢工業)
    35,980税込39,578
    1脚
    6日以内出荷
    張地ポリエステル材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
  • LIXIL シャワーヘッド エコアクアPlus INAX(LIXIL)

    LIXIL シャワーヘッド エコアクアPlus

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    嬉しいウルトラファインバブル付きのシャワーヘッドです
  • TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ネイビー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ネイビー

    TOKIO(藤沢工業)
    40,980税込45,078
    1脚
    6日以内出荷
    張地ポリエステル材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
  • フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機

    フロスト型拡散板 DFシリーズ

    シグマ光機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
  • TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ノワール TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア 4本脚 ノワール

    TOKIO(藤沢工業)
    35,980税込39,578
    1脚
    6日以内出荷
    張地ポリエステル材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
  • 丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    9,798税込10,778
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。フード、防虫網着脱可能。適用パイプ:Φ200mm。雨水侵入低減構造
    質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×260×208
  • TOKIO ミーティングチェア キャスター脚肘付 ネイビー TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア キャスター脚肘付 ネイビー

    TOKIO(藤沢工業)
    46,980税込51,678
    1脚
    6日以内出荷
    張地ポリエステル材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
  • スポイラーリヤー (E040) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (E040)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01D) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01D)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01A) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01A)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01B) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01B)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)ドアー (B01B) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (B01B)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ ハクバ写真産業

    フォトフレーム カレ フィス89 1面 FSQCF-89シリーズ

    ハクバ写真産業
    1,098税込1,208
    1パック
    5日以内出荷
    マット無しの、小さくてかわいいスクウェア額です。 収納サイズは89×89mmですので、L判プリントの長い方を切りそろえても収納できます。 背面下の穴に丸棒を差し込んでスタンドにできます。壁掛け用のDリング付き。 木製のフレームに綺麗なツヤの有る塗装のホワイト、落ち着きのある塗装のナチュラル・ブラウン・ブラックの4カラーです。
    仕様【吊り金具】あり、【吊りヒモ】無し付属品スタンド用丸棒材質【フレーム】木、【前面板】ガラス板外寸(mm)【額縁】111×111×14画面寸法(mm)78×78
  • ハンドル(R)アウター (GA5R) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GA5R)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ルーフ (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • 液晶保護フィルム フジ instaxシリーズ用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム フジ instaxシリーズ用

    Kenko(ケンコートキナー)
    799税込879
    1個
    6日以内出荷
    クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
    セット内容液晶モニター用1枚
  • TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ノワール TOKIO(藤沢工業)

    TOKIO ミーティングチェア 4本脚肘付 ノワール

    TOKIO(藤沢工業)
    40,980税込45,078
    1脚
    6日以内出荷
    張地ポリエステル材質(フレーム)Φ25.4スチールパイプ/クロムメッキ
  • ハンドル(L)アウター (EA01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01C) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01C)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • 高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ200mm。ギャラリ付。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能
    質量(kg)0.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)271×270×207
  • 防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    防火ダンパー付丸形フード / (ステンレス製・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    5,698税込6,268
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部)。防火ダンパーのメンテナンスはフード、ギャラリを取外して行います。建材試験センター証明番号:第01EG022号。防火ダンパー付(防火設備該当品)。適用パイプ:Φ100mm。防虫網は10メッシュ
    質量(kg)0.6外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×155×151
  • 高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付) 三菱電機

    高性能丸形フード壁汚れ防止タイプ / (ステンレス製・ワイド水切板・ギャラリ・防虫網付)

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1台
    7日以内出荷
    耐蝕性ステンレス(SUS304)。抜け止め金具付(スプリング式)。壁面部雨垂れ低減構造。雨水侵入低減構造。粉体塗装仕上げ(フード部・ワイド水切り板部)。適用パイプ:Φ150mm。ギャラリ付。防虫網は10メッシュ。防虫網着脱可能
    質量(kg)0.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220.50×218×182