カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 卓上消耗品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)

「fsq」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業

    yazaki AVSS0.5Fsq 自動車用薄肉低圧電線

    矢崎総業
    7,998税込8,798
    1巻
    当日出荷
    素数19本、絶縁体厚0.3mm、柔軟性に優れる電線。JASO D611準拠品。
    用途柔軟なフレキシブ線長さ(m)100許容電流(A)11芯数19本太さ(sq)0.5導体最高許容温度(℃)80
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    同期速度(min-1)1800
  • SQ型・FSQ型自吸ポンプ エバラポンプ(荏原製作所)

    SQ型・FSQ型自吸ポンプ

    エバラポンプ(荏原製作所)(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
  • サーキュレーター 首振り オーム電機

    サーキュレーター 首振り

    オーム電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    室内の空気循環や外気の取り込みに。 適用畳数12畳まで ※風量強時でのメーカー基準(目安)
    付属品保証書付取扱説明書質量(kg)約1.7電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/25 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz約13.5 ※風力 強(最大)稼働時コード長さ(m)約1.4首振角度(°)60左右(自動)、90上下(手動)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×283×224(羽根サイズ…約150)風速(m/min)約300 ※風力 強(最大)稼働時(50Hz/60Hz)風量調整3段階(弱・中・強)
  • 360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機

    360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り

    オーム電機
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
  • カフェオレスクエアバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ)

    カフェオレスクエアバッグ(100枚)

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    材質OPP(透明)仕様両面同デザイン
  • BKFスクエアバッグ(100枚) HEADS(ヘッズ)

    BKFスクエアバッグ(100枚)

    HEADS(ヘッズ)
    639税込703
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    材質BKF-SQM・BKF-SQS:OPP(透明)BKF-SQC:CPP(透明)
  • カフェオレスクエアバッグ HEADS(ヘッズ)

    カフェオレスクエアバッグ

    HEADS(ヘッズ)
    599税込659
    1パック(50枚)
    4日以内出荷
    自由自在に使えるベンリなスクエアバッグです。透明素材なので中のものを見せるラッピングにぴったりです。
    材質OPP[透明]デザイン両面同デザイン
  • パンフレットスタンド7段 アール・エフ・ヤマカワ

    パンフレットスタンド7段

    アール・エフ・ヤマカワ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    材質本体:スチール(粉体塗装) アジャスター:スチール質量(kg)6.9耐荷重(kg)1ポケットあたり1、平積み部分4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)971×477×1419
  • 360°首振リビングサーキュレーター オーム電機

    360°首振リビングサーキュレーター

    オーム電機
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    工具なしで背面ガードまで外せて、お手入れしやすい。 切タイマー(1~8時間)。 風量1(静音モード)で38dB以下 (1m)の静音設計。 液晶タッチパネル式。 液晶タッチパネルのあかりを消灯できる、消灯機能付き。 羽根サイズ約18cm。 適用畳数18畳まで
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、リモコンホルダー×1個質量(kg)約2.6ホワイト電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)35/39 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)風量(m3/min)50Hz/60Hz14.5/15.1 ※風力 強(最大)稼動時コード長さ(m)約1.5首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)268×655×268(羽根サイズ…約180)風量調整4段階(1…静音・2…弱・3…中・4…強)風速(m/min)(50Hz/60Hz)360/366 ※風力 強(最大)稼動時
  • フロスト型拡散板 DFシリーズ シグマ光機

    フロスト型拡散板 DFシリーズ

    シグマ光機
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フロスト型拡散板は非常に広い範囲に入射光を拡散させ、元の光源の輝度分布をなだらかにする効果があります。光源のフィラメントの結像防止や指向性がある照明の照射範囲の拡大、またはスクリーンとしても使用できます。
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約13.5cm。 適用畳数18畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.2グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)9 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz9.8 ※風力8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)174×268×176(羽根サイズ…約135)風速(m/min)318 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量調整8段階
  • 360°首振サーキュレーター オーム電機

    360°首振サーキュレーター

    オーム電機
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    静かで省エネDCモーター。 360°series技術(「立体揺動構造:特許第6843801号」で。 立体的な送風を実現、より広範囲に風を送ることができる)搭載。 「風量1」で36dB以下(1m)の静音設計。 USB給電方式採用(本体:USB Type-C入力端子)。 タッチパネル式、消灯機能付き。 1~8時間切タイマー。 羽根サイズ約15cm。 適用畳数21畳まで。 工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい
    付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書、電源アダプター (10W)、USBケーブル (USB Type-A / USB Type-C、1.5m)質量(kg)約1.5グレージュ電源(V)DC5 (USB給電:USB Type-C 入力端子)消費電力(W)10 ※風力 8(最大)稼動時( 50Hz/60Hz )風量(m3/min)50Hz/60Hz10.2 ※風力 8(最大)稼動時首振360°自動首振/左右自動首振外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約203×310×195(羽根サイズ…約150)風量調整8段階風速(m/min)(50Hz/60Hz)330 ※風力 8(最大)稼動時
  • スポイラーリヤー (E040) MAZDA(マツダ)

    スポイラーリヤー (E040)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01D) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01D)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01A) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01A)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01B) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01B)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(L)ドアー (B01B) MAZDA(マツダ)

    ミラー(L)ドアー (B01B)

    MAZDA(マツダ)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)アウター (GA5R) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (GA5R)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • モール(R) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)

    モール(R) ルーフ (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(L)アウター (EA01) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(L)アウター (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • ミラー(R)ドアー (B01C) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (B01C)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) ルーフ (EA01) MAZDA(マツダ)

    モール(L) ルーフ (EA01)

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー A&D(エー・アンド・デイ)

    HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー

    A&D(エー・アンド・デイ)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。
    連続使用可能時間約90時間
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN