カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 研磨材(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「fst6」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈テーパー型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    軸径(Φmm)3軸長(mm)35適合材ステンレス、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定クギ付ケーブルステップル YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    固定クギ付ケーブルステップル

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    159税込175
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    コードの固定に釘を打ち付ける要領で使用します。
    ホワイト
  • オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ エスエスエーサービス

    オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー6.3MMステレオジャック(オス) 変換コネクタ

    エスエスエーサービス(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    3.5mm 3極ステレオ メス ー6.3mmステレオ オスの中継コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを6.3mm端子を持つアンプ等の機器への接続に使用できます。
    端子形状6.3mmステレオジャック(オス)、3.5mm3極ステレオミニプラグ(メス)対応音声(ステレオ)
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 4穴

    ノーブランド
    3,929税込4,322
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数4材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • タフレット スチール用 NACHI(不二越)

    タフレット スチール用

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1パック(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。
    材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
  • 【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス L型ブラケット 2穴×4穴

    ノーブランド
    5,129税込5,642
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状L型穴数6材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組 A&D(エー・アンド・デイ)

    ヒューズ T6.3A 250V 5×20mm 5本組

    A&D(エー・アンド・デイ)
    989税込1,088
    1組
    欠品中
    ◆加熱乾燥式水分計用ヒューズ(T6.3A 250V 5×20mm)5本組
    対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5本RoHS指令(10物質対応)対応
  • すのこ型吸湿マット Air job MAX 辻一

    すのこ型吸湿マット Air job MAX

    辻一
    8,998税込9,898
    1組
    欠品中
    吸湿消臭防ダニ抗菌防臭すのこ型吸湿マット。引っ張ると、すのこ状に変身するユニークなマット。縦横何枚でもつなげられます。東洋紡の高機能繊維を使用したフェルト調不織布を、芯材(ポリエチレンフォーム)に貼りつけし、独自の方法で伸縮を可能にした、すのこ型の吸湿マットです。布団やカーペットの下、押し入れなどに。通気性の良いすのこと、湿気取りシートのいいとこどりで、ダニや湿気の対策に。凹凸をジョイントするだけで簡単組み立て。軽量で、使わない時はコンパクトに収納OK。1層目には東洋紡の吸放湿繊維インエグジットを使用。吸放湿汗臭の消臭機能抗菌防臭の機能性があります。2層目にはポリエチレンフォームを使用。断熱性とクッション性があります。3層目には東洋紡のピュアセルを使用。抗菌防臭防ダニの機能性があります。
    材質表面(ブラウン):ポリエステル・アクリレート、裏面(ベージュ):ポリエステル・ポリプロピレン・他、芯材:ポリエチレンフォーム質量(kg)1.4(6パーツ全体)ピュアセル加工抗菌加工、消臭加工、防臭加工、吸湿加工寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)【連結時】96×191×1.4
  • FST耐震タイプ 日東工業

    FST耐震タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
    材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
  • 18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ) SUGICO(スギコ)

    18-8 ステンレスタンク(絞りタイプ)

    SUGICO(スギコ)
    79,980税込87,978
    1個
    26日以内出荷
    60L~200Lは1枚絞りとなります。 400L・500Lは2枚のステンレス板を溶接したものを絞っています。 ステンレスタンクはすべて酸洗仕上げとなっております。酸洗仕上げとは硝酸、ふっ酸などの強い酸液の中に浸漬し、加工の溶接跡や加工品に付着した金属粉等の付着物を取り除き、不動態皮膜を形成させます。不動態皮膜を形成する事によって、よりサビにくくなります。(酸洗仕上げにより光沢に差があります)
  • PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V フロン工業

    PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V

    フロン工業
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)~80 ℃Max
    仕様オリフィスm/m:1.6Φ接続部のサイズM6P1.0電圧(V)DC24コード(番号)F-2367-003材質(ボディ)PTFE材質(ダイヤフラム)PTFE+FKMアズワン品番4-5859-01圧力(MPa)COM-0.034~0.2NC-0.034~0.1
  • ステンカット(ステン用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ステンカット(ステン用)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックコーティングされたチップで切れ味も良く寿命も長い。 チップはオルタネイト研磨された高級特殊超硬チップで切り粉の溶着に対応し切れ味を持続します。 切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 ステンレスの切断に最適。FST 100 ~180 - 0.5 ~2.0 mm 、FST 305 - 1.0 ~4.0 mm 、FST 305 LS - 2.0 ~6.0 mm(厚物・パイプ用の消音タイプ) その他:低速切断機はチップソー用のものをご使用ください。
  • スーパートムフッソチューブ 十川産業

    スーパートムフッソチューブ

    十川産業
    19,980税込21,978
    1巻
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤフラムポンプK6-F ダイナフロー

    ダイヤフラムポンプK6-F

    ダイナフロー
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷から21日以内出荷
    小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂
    接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)50