ダイヤフラムポンプK6-F
小型で大人気の20Aサイズ
接液部はフッ素系樹脂
- 接続口径
- 20A
- 材質(本体)
- PVDF
- 最大吐出量(L/min)
- 50
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全25種類を絞り込む
材質(ダイヤフラム)
材質(ボール)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
ダイヤフラムポンプ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81355998 | K6-FRZ-B | 81739668 | K6-FRT | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-F | ダイナフロー | 1台 | ¥169,800 税込¥186,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81357958 | K6-FVZ-B | 81362569 | K6-FVT | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-F | ダイナフロー | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81360688 | K6-FEZ-B | 81360715 | K6-FET | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-F | ダイナフロー | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81362456 | K6-FUZ-B | 81357915 | K6-FUT | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-F | ダイナフロー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 81362989 | K6-FSZ-B | 81357459 | K6-FST | ![]() | ダイヤフラムポンプK6-F | ダイナフロー | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
























