カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(173)
  • 制御機器(108)
  • 作業服(72)
  • 切削工具(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 科学研究・開発用品(30)
  • メカニカル部品(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 梱包用品(25)
  • 測定用品(24)
  • 電気材料(22)
  • オフィス家具(14)
  • 機構部品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 作業工具(13)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • マスク(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 建築金物(9)
  • 農業機械(9)
  • バイク部品(8)
  • 研磨材(8)
  • 家電(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 防災用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-10」の検索結果

850件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケース トランスミッション (FT10) MAZDA(マツダ)

    ケース トランスミッション (FT10)

    MAZDA(マツダ)
    94,980税込104,478
    1個
    翌々日出荷
  • 高性能鉄製品探索機”FT10” グッドマン

    高性能鉄製品探索機”FT10”

    グッドマン
    499,800税込549,780
    1台
    翌々日出荷
    高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。IP65相当の防水性能です。
    用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
  • タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ) 長野計器

    タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ)

    長野計器
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)15使用流体液体使用流体温度(℃)350以下
  • 真空フェイスタオル SK-FT10 足立織物

    真空フェイスタオル SK-FT10

    足立織物
    29,980税込32,978
    1箱(100枚×10パック)
    11日以内出荷
    フェイスタオルを10枚で真空パックにしています。コンパクトサイズで備蓄時に場所をとらず保管できます。
    用途非常時、緊急時の備蓄用に。寸法(cm)35×85寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1袋真空後:21×36×2.5
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • 国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用エアコンフィルター アエリストフリー

    BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
  • フィルター 光

    フィルター

    (3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
    材質ポリエステル
  • オールタイム カウンタークロス 東京メディカル

    オールタイム カウンタークロス

    東京メディカル(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    当日出荷
    高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。
    仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布質量(1箱あたり)(g)1220寸法(mm)350×610
  • フィッティングノズル ビックツール

    フィッティングノズル

    ビックツール(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
    用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    ホイールベアリング

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(281件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フィットテストキット 3M(スリーエム)

    フィットテストキット

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1セット
    当日出荷
    どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
    セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
  • 綿ローラーベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク)

    綿ローラーベルト 32mm幅

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    安心の日本製。簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
    ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)
  • ユニクランプ(自在型) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
    用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
  • ラバーベルト COVER WORK(カバーワーク)

    ラバーベルト

    COVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    金属不使用、長さ調整可能
    用途ワークベルト
  • ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業

    ワンタッチフェライトクランプ

    竹内工業
    189税込208
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    電磁波ノイズ対策製品
    用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NFT 竹内工業

    NFT

    竹内工業
    229税込252
    1個
    当日出荷
    材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
  • フレアタイト アサダ

    フレアタイト

    アサダ(5件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷
    冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
    用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
  • フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所

    FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
    グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボトルが入る小物ケース 中林製作所

    ボトルが入る小物ケース

    中林製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    表地は超撥水生地使用
    用途作業時の水分補給&道具入れに質量(g)110材質本体:ポリエステル、PP板 カラビナ:アルミニウム
  • 充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用) アイリスオーヤマ

    充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    599税込659
    1台
    当日出荷
    サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
    質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
  • ナイロンローラーベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク)

    ナイロンローラーベルト 32mm幅

    COVER WORK(カバーワーク)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    安心の日本製。簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
    材質(調節バックル)
  • ミニフィッティング T型同径 アイシス

    ミニフィッティング T型同径

    アイシス(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプT型同径材質PP(ポリプロピレン)
  • 電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ パトライト(PATLITE)

    電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
    使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
  • ナイロンローラーベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク)

    ナイロンローラーベルト 38mm幅

    COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    安心の日本製。簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト。強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。
    材質(調節バックル)
  • 耐熱・耐火チューブ ツツミ工業

    耐熱・耐火チューブ

    ツツミ工業
    1,930税込2,123
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。
    用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。
  • ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-100

    HAKKO(白光)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-8059
  • マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック

    マグネットフローター(鉄板分離器)

    カネテック
    33,980税込37,378
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フロートセパレーター テクノプラン

    フロートセパレーター

    テクノプラン
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
  • ガスフレキ管両サドル 未来工業

    ガスフレキ管両サドル

    未来工業
    779税込857
    1箱(20本)
    当日出荷
    ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
    材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5
  • 食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ   N-RFT100 Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機専用洗剤 フィニッシュ N-RFT100

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    食器洗い乾燥機専用洗剤
  • 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
    用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
  • ストレッチベルト COVER WORK(カバーワーク)

    ストレッチベルト

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    重厚感がありしっかりとしたバックルを採用したストレッチベルト。無段階調整ができるとともに、帯に伸縮素材を採用しているため、屈伸時のお腹の窮屈感を軽減します。ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。
    材質(調節バックル)亜鉛合金
  • 牛1枚皮 35巾ステッチベルト COVER WORK(カバーワーク)

    牛1枚皮 35巾ステッチベルト

    COVER WORK(カバーワーク)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。
    寸法(mm)1000~1100(ベルト穴部)サイズ(cm)110寸法(幅W×高さH)(mm)50×50(バックル)本体質量(g)約180
  • 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所

    ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)

    永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
    用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
関連キーワード
...