カテゴリ
- バイク純正部品(504)
- 船舶用品・漁業資材(174)
- 制御機器(115)
- 作業服(78)
- 切削工具(61)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- パソコン/周辺機器(39)
- 科学研究・開発用品(31)
- メカニカル部品(29)
- 電気材料(28)
- 梱包用品(26)
- 測定用品(25)
- 学童・教育用品(14)
- オフィス家具(13)
- 作業工具(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 機構部品(12)
- マスク(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バイク部品(9)
- 農業機械(9)
- 建築金物(8)
- 研磨材(8)
- 家電(8)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 手袋(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 厨房用品(4)
- 防災用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- バッテリー・電装(4)
- 農業・園芸資材(4)
- トラック純正部品(4)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 日用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(504)
- フェリック(55)
- マルヤス電業(52)
- SHIMANO(シマノ)(36)
- COVER WORK(カバーワーク)(30)
- AbuGarcia(アブガルシア)(26)
- MajorCraft(25)
- ファーステック(24)
- 富士インパルス(23)
- 京セラ(19)
- TENRYU(天龍製鋸)(18)
- テイルウォーク(18)
- SMC(17)
- CKD(14)
- 3M(スリーエム)(10)
- TULALA(ツララ)(10)
- Kraus & Naimer(9)
- エスコ(8)
- オザック精工(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ft10」の検索結果

高性能鉄製品探索機”FT10”
グッドマン¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。IP65相当の防水性能です。用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ)
長野計器¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)15使用流体液体使用流体温度(℃)350以下
真空フェイスタオル SK-FT10
足立織物¥29,980税込¥32,9781箱(100枚×10パック)11日以内出荷フェイスタオルを10枚で真空パックにしています。コンパクトサイズで備蓄時に場所をとらず保管できます。用途非常時、緊急時の備蓄用に。寸法(cm)35×85寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1袋真空後:21×36×2.5
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から32日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー
BOSCH(ボッシュ)(100件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
オールタイム カウンタークロス
東京メディカル(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100枚)当日出荷高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布寸法(mm)350×610質量(1箱あたり)(g)1220
フィッティングノズル
ビックツール(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(10個)当日出荷様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
綿ローラーベルト 32mm幅
COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷安心の日本製。簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)鉄
フェルト軸付ホイール(砲弾型)
ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥189税込¥2081個当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ
パトライト(PATLITE)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から16日以内出荷電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。色グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
フィットテストキット
3M(スリーエム)¥52,980税込¥58,2781セット当日出荷どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
耐熱・耐火チューブ
ツツミ工業¥1,930~税込¥2,123~1本当日出荷から3日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥599税込¥6591台当日出荷サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
マグネットフローター(鉄板分離器)
カネテック¥39,980税込¥43,9781組当日出荷から翌々日出荷永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
ナイロンローラーベルト 32mm幅
COVER WORK(カバーワーク)¥679~税込¥747~1個当日出荷安心の日本製。簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト。使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。材質(調節バックル)鉄
ナイロンローラーベルト 38mm幅
COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷安心の日本製。簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト。強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。材質(調節バックル)鉄
フロートセパレーター
テクノプラン¥29,980税込¥32,9781セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)
永井ゲージ製作所(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。用途すき間の測定および調整。材質ゲージ鋼(SK)焼入品長さ(m)1テープ幅(mm)12.7硬さ(Hv)400以上
ストレッチベルト
COVER WORK(カバーワーク)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷重厚感がありしっかりとしたバックルを採用したストレッチベルト。無段階調整ができるとともに、帯に伸縮素材を採用しているため、屈伸時のお腹の窮屈感を軽減します。ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。材質(調節バックル)亜鉛合金
フィルター(袋入りタイプ)
光¥769税込¥8461個当日出荷ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです ホコリ等の濾過 三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます寸法(mm)300×300×10
牛1枚皮 35巾ステッチベルト
COVER WORK(カバーワーク)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。寸法(mm)1000~1100(ベルト穴部)サイズ(cm)110寸法(幅W×高さH)(mm)50×50(バックル)本体質量(g)約180
...