カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業機械(1)

「ft-110s」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
    材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • ステンレス鋼製ハンドルFT-110S LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドルFT-110S

    LAMP(スガツネ工業)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
    トラスコ品番133-0905材質ステンレス鋼(SCS13)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S150U-FT-110 シリーズ Qlight

    S150U-FT-110 シリーズ

    Qlight
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150R-FT-110 シリーズ Qlight

    S150R-FT-110 シリーズ

    Qlight
    23,980税込26,378
    1個
    31日以内出荷
    ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優れる。。-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、固定取付型-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合。技術認証 : CE
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • S150U-FT-BZ-110 シリーズ Qlight

    S150U-FT-BZ-110 シリーズ

    Qlight
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
    ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用。S150U/S150ULR-FT型は、取付ブラケット付型で現場での設置が便利。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。回転数:120~140RPM。材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射鏡-PC/耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS。使用周囲温度:-20℃~+50℃。保護等級:IP44。高容量電球と大型反射鏡の構造により、遠距離の信号伝達用に適合
    材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式回転灯、グローブ水平配線方式W/BK2本線(電源制御)
  • 6カクアナツキボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクアナツキボルト

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X70部品名称6カクアナツキボルト図解NoMKW728H ポンプ部品_No.43、MW3HP40B(2004) 部品_No.49、MW7HP70B 部品_No.56、MKW728B ポンプ部品_No.44、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.46、MW3HP60B(2004) 部品_No.47、MW3HP40B-S 部品_No.49、MW7HP110B 部品_No.51、MW3HP80B 部品_No.46