カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • メカニカル部品(15)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(10)
  • 機構部品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • カー用品(4)
  • 測定用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-16」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • レスキューハンマー Meltec(大自工業)

    レスキューハンマー

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
    いざという時に頼りになる、緊急ハンマー。。わずかな力で、ガラスを割る・シートベルトを切る。強化ガラスや安全シートベルトは、万一の事故の場合、大きな障害となります。缶詰状態の事故の時は素早く脱出しなければ、ガソリンに引火の火災や後続車の追突。という危険につながります。 レスキューハンマーはガラス面の破砕やシートベルトの切断を素早く行う緊急脱出・救出ツールです。
    用途保安用品付属品コンパクト収納ホルダー1個、両面テープ1枚、金属用取付ネジ4本、樹脂用取付ネジ4本、ニードルピン2本材質(ハンマー部)特殊鋼(カッター部)スティール(本体部)樹脂(グリップ部)ラバーコーティング樹脂質量(g)166内容ハンマー。カッター、専用ホルダー付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×198×24
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • ユニクランプ(自在型) スーパーツール

    ユニクランプ(自在型)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
    本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
    用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
  • タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所

    タフレーベル 撥水ポーチ

    中林製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    軽作業や日常使用に
    用途水を弾く撥水軽量素材を使用適合サイズ(mm)【ベルト】50
  • テープ付オプトモール マサル工業

    テープ付オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(10本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ タフスト

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
    長さ(m)2.5
  • FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーション

    FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • テープ付ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(10個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    25,980税込28,578
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • 耐圧防爆フィッチング 泰和電器

    耐圧防爆フィッチング

    泰和電器
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テスタ 瓜生製作

    テスタ

    瓜生製作
    399,800税込439,780
    1台
    4日以内出荷
    作業中の締付け不足を未然に防止。 ソフトとハードのジョイントレート(弾性度)の切り替えが外部スイッチで簡単にできます。 デジタル表示で読み取りが容易です。 トルク表示と軸力表示の切り替えが簡単に行えます。 表示値の小数点移動も簡単に行えます。 パルスツールはもとより、インパクトレンチ、アングルナットランナ等あらゆる締付け工具のテストに使用できます。
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    499税込549
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    吸音硬質フェルトボードと組み合わせて使用いただけます。
    用途吸音フェルトボード・9mmボードの固定などにシルバー
  • <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーテレビング Bullcon

    フリーテレビング

    Bullcon
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    メーカー標準テレビ / メーカーオプションテレビ / ディーラーオプションテレビを走行中でも視聴可能にする製品です。このFreeTVingがあれば走行中にテレビはもちろん、DVDやVTR等の映像を楽しめます。
    用途走行中のテレビやDVDの視聴が可能になります
  • kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き イマオコーポレーション

    kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き

    イマオコーポレーション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
    種類テンションレバー取付部おねじ
  • <LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブプライヤー CUSTOR(クストー)

    バルブプライヤー

    CUSTOR(クストー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
    全長(mm)121質量(g)31
  • スリムグリップ チップ GFT-J イスカル

    スリムグリップ チップ GFT-J

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    軟削材、薄肉部品加工対応可能です。
    用途溝入れ、突っ切り、スリッター加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.6ton 安全フック エスコ

    1.6ton 安全フック

    エスコ
    5,860税込6,446
    1個
    翌日出荷
    仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-1.6A材質特殊鋼質量(kg)0.8種類フック寸法L(mm)138寸法H(mm)23使用荷重(t)1.6寸法F(mm)11寸法D(mm)45寸法E(mm)28寸法B(mm)36寸法G(mm)18寸法K(mm)91チェーン寸法(mm)7.1
  • 32x820mm バリケードスタンド(スチール製) エスコ

    32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

    エスコ
    1個
    取扱停止中
    フック部が回転するので方向決めが容易です。 ベースに切り込みがあり、スタッキング収納時かさばらずに収納が可能。 ポールとベースはボルト1本で簡単組立式。 プラスチックチェーン等と組合せて使用できます。
    エスコ品番EA983FT-168材質ポール:スチール、真鍮ベース:スチール寸法(mm)【ポール】直径32×820質量(kg)3.3シルバー(真鍮部分クロームメッキ)ベース寸法(mm)280×280(角型)
  • パーテーションロープ エスコ

    パーテーションロープ

    エスコ
    30,500税込33,550
    1本
    翌日出荷
    材質ロープ:レーヨン 金具:ステンレス全長(mm)ロープ:1,200径(Φmm)紐:30
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • スペーサーエレメント7110FT ナベヤ

    スペーサーエレメント7110FT

    ナベヤ
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • <MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリケードスタンド エスコ

    バリケードスタンド

    エスコ
    21,500税込23,650
    1本(1台)
    翌日出荷
    材質ポール:ABS樹脂 台:高密度ポリエチレン質量(kg)空時:1.9 満水時:10.2黄(反射)/黒サイズ(Φmm)65×1,122(H)径(mm)ベース:140×330
  • チップ SRFT 三菱マテリアル

    チップ SRFT

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1箱(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • NXOスライド NXFTシリーズ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    NXOスライド NXFTシリーズ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    21,900税込24,090
    1個
    5日以内出荷
    転回せずに位置ぎめ再現が容易。回転伝動、伸縮にも機能。スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
  • フライス インサート APFT1604・ セコ・ツールズ・ジャパン

    フライス インサート APFT1604・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ショルダカッタ用インサート、2コーナー仕様です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル イマオコーポレーション

    ハンドル

    イマオコーポレーション
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    材質(インサート)SUM24L材質(ハンドル車)フェノール樹脂表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1パック(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス

    スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

    タイテックス
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    SUS用コーティング付きHSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SUFT 三菱マテリアル

    チップ SUFT

    三菱マテリアル
    16,980税込18,678
    1箱(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質MP8010形状正方形90°
  • HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ16 ワルター

    HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ16

    ワルター
    29,980税込32,978
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番226-5125刃径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D