カテゴリ

  • 制御機器(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電気材料(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 事務用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 家電(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • テープ(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 切削工具(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ft-22」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FT-22用替えパット 山崎産業FT-22用替えパット山崎産業
629税込692
1個
当日出荷
インクが染込み易いスポンジです。
仕様金具付スポンジトラスコ品番819-2177適合機種F038材質鉄、スポンジ幅(mm)34高さ(mm)5質量(g)4奥行(mm)242018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
FT-22用リブベース 山崎産業FT-22用リブベース山崎産業
299税込329
1個
当日出荷
ゴム印の差替えが自由です。
トラスコ品番819-2184材質ゴム質量(g)32018年トラスコ掲載ページ4 1918繰り返し・詰め替え対応
Fine 間欠タイマー FT-022 TGK(東京硝子器械)Fine 間欠タイマー FT-022TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
ON時間、OFF時間とも0.2秒~300時間の任意の時間に設定して間欠動作を繰返します。スターラーの間欠撹拌に適します。間欠時間のタイマー設定300時間が可能となりました。コンセントを差込むだけでセットできます。
仕様制御出力:AC100V 50/60Hz 15A・重量:2000gTGK品番692-55-43-02型式FT-022外形寸法(mm)220×195×85H
バルブ コントロール (FT22) MAZDA(マツダ)バルブ コントロール (FT22)MAZDA(マツダ)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷
(FT22-)シヤフト(R),ドライブ MAZDA(マツダ)(FT22-)シヤフト(R),ドライブMAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
石膏ボード用フック 光石膏ボード用フック(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(12個)
当日出荷
クギがクロスして石こうボードにしっかり固定できます 壁面取付用吊り下げフック 取り付け・取り外しが簡単で、外したあと壁に小さな跡しか残りません
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
PP荷造りテープ 信越工業PP荷造りテープ信越工業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(5本)
当日出荷から5日以内出荷
柔軟性があり、結びやすい。水に強く、濡れても強度は変わりません。
用途各種梱包、農園芸の際の結束など。
FFミラー通路 左右用 コミーFFミラー通路 左右用コミー
19,980税込21,978
1台
当日出荷
正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。
用途室内専用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチック仕様室内専用両面テープ止め左右用RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクランプ(自在型) スーパーツールユニクランプ(自在型)スーパーツール(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミーFFミラー通路(マグネット付) 左右用コミー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
型式角型仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
889税込978
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
MIWA 100BM 100×29~32 ST FT=A22 (FT=130×22) 美和ロックMIWA 100BM 100×29~32 ST FT=A22 (FT=130×22)美和ロック
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
前輪 アルミホイール アサヒサイクル前輪 アルミホイールアサヒサイクル(43件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的な交換用リム組みです
材質リム:アルミ、スポーク:スチールセット内容ハブナット、ワッシャー軸長(mm)145前後区分前輪
MIWA 100BM 100×25~28 ST FT=A22 (FT=130×22) 美和ロックMIWA 100BM 100×25~28 ST FT=A22 (FT=130×22)美和ロック
3,798税込4,178
1セット
5日以内出荷
ミニボールバルブ(外×内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(外×内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター MICRO(マイクロ)フューエルフィルターMICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
転写フィルム ノーブランド転写フィルムノーブランド
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から13日以内出荷
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
テープ付エフモール マサル工業テープ付エフモールマサル工業
3,198税込3,518
1袋(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付) TRUSCOフィラメントテープ用テープカッター(安全カバー付)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
通常のテープカッターと比べ刃の山が細かく、フィラメントテープ特有の繊維が切りやすくなっています。カッター部はセーフティーカバー付のため安全です。刃はステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4073材質本体:スチール、カバー部:樹脂、刃:ステンレス(SUS420)ネイビー替刃仕様FT-22606K最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-63最大テープ外径(Φmm)120
ミニボールバルブ(両内ねじ型) TRUSCOミニボールバルブ(両内ねじ型)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
二方フレアーチーズ アソー二方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
テープ付オプトモール マサル工業テープ付オプトモールマサル工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデンテーブル 折りたたみ式 パラソルホール付き YAMAZEN(山善)ガーデンテーブル 折りたたみ式 パラソルホール付きYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
ベランダ・テラスのガーデンファニチャーとしてぴったりな折りたたみテーブル。雨に強い天然木マランティ材を採用。
用途屋外の休憩場所、ベランダや庭に。ガーデンファニチャー、ガーデンテーブルとして。材質天然木マランティー材(オイルステイン仕上)取扱説明書(0.66MB)
プラフレキ タフスト 古河電工(古河電気工業)プラフレキ タフスト古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
PFS管に比べ2.5倍以上の強度があり、きれいに配管できる銅管と比べて軽く、施工が簡単
長さ(m)2.5
タイラッシュヒューズ ELPAタイラッシュヒューズELPA
474税込521
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
定格電圧(V)250寸法(mm)Φ6.35×30種類ガラス管ヒューズ定格遮断容量(A)500サイズ(mm)Φ6.35×30
耐圧防爆フィッチング 泰和電器耐圧防爆フィッチング泰和電器
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
材質鋳鉄表面処理溶融亜鉛メッキ
カートリッジ式インラインフィルター コクゴカートリッジ式インラインフィルターコクゴ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルター内蔵コネクターです。
用途オスルアー:メスルアーフィッティング品番VRF・VPRFを接続すると、軟質・半硬質チューブ内径1.5~6.5mmを繋げられます。使用温度:0~+80℃耐圧:600kPaサイズ:20×60Lmm材質ボディ:ポリカーボネート(PC)ポーラスフィルター:ポリエチレン(PE)形状1/8チューブ内径(Φmm)3~4
ユニフレックス ノンスティックモルド TKGユニフレックス ノンスティックモルドTKG
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
フィラメントテープ用テープカッター 替刃 TRUSCOフィラメントテープ用テープカッター 替刃TRUSCO
2,798税込3,078
1袋(10枚)
当日出荷
FT-22606用の替刃です。ステンレスのため錆びにくいです。
トラスコ品番248-4074適合機種FT-22606材質ステンレス(SUS420)縦(mm)9横(mm)57最大テープ幅(mm)50アズワン品番65-2005-64最大テープ外径(Φmm)120
ソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本 アール・エフ・ヤマカワソリード フリーアドレス用デスクⅡ 基本アール・エフ・ヤマカワ
71,980税込79,178特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
フリーアドレスのワークスペースに最適なソリード(SOLIDO)シリーズ。厚み40mmの天板と脚部で構成された重量感のあるフリーアドレス用デスクです。天板中央には電源タップが収納できる配線受けを備え、中間脚から床まで電源コードを通せるため足元もすっきり保ちます。天板下中央には足元隠しになる幕板があります。中央のスリット部にはクランプ式のモニターアーム等も取り付け可能。固定席デスクとしてもご利用いただけます。別売りで幅をカスタマイズできる増連部材がございます。
スプリングクランプ 日本継手(旧:JFE継手)スプリングクランプ日本継手(旧:JFE継手)
599税込659
1個
5日以内出荷
フレキ管が壁内等に落ちないように使用します。
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付) 未来工業吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)未来工業
2,298税込2,528
1箱(10本)
翌々日出荷
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
ユニフレックス ノンスティックモルド マルグリット マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド マルグリットマルテラート(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプフレキシブルモルド・天板型直径×高さ(mm)220×45TKG品番9-1099-0601TKG品番(2017)6-0977-0601
ユニフレックス ノンスティックモルド サバラン マルテラートユニフレックス ノンスティックモルド サバランマルテラート
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
材質シリコン品名・タイプサバラン型直径×高さ(mm)240×60TKG品番9-1099-0801TKG品番(2017)6-0977-0801
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ 未来工業吊りボルト用サヤ管クリップ(ボトルクリップ付)ダブルタイプ未来工業
3,698税込4,068
1箱(10本)
翌々日出荷
ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
適合サヤフレキ2用
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズフジトク
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
材質黄銅形状チーズ