カテゴリ
- トラック純正部品(3)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ft-241」の検索結果

キャスター付きパンフレットスタンド LFTシリーズ
F.M.L¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷から6日以内出荷キャスター付で移動に便利!頑丈なつくりとキャスターのロック機能でしっかり使えます。付属品スパナ・六角レンチ色ホワイト有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×20×180(1段あたり)機能キャスターストッパー機能(2個)高さ(cm)10(マグネットスペース)
チェーンスタンド (立入禁止)
エスコ¥7,030税込¥7,7331個翌々日出荷ウォーターウェイトタイプ。持ち運びに便利な持ち手付き。反射シート、表示シール付きで注意喚起に最適。両面に表示シールが付いています。材質ポール・ポリ台 :ポリエチレン、反射シート・表示シール :PVC質量(kg)満水時 :3.8、空時:1.08表示内容立入禁止ベース径(Φmm)255サイズ(mm)Φ167×930
onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD242CG
onsemi¥4,598税込¥5,0581セット(50個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : -3 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -90 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●最大パワー消費 : 40 W●最小DC電流ゲイン : 25●トランジスタ構成 : シングル●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●最大動作周波数 : 1 MHz●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●寸法 : 10.53×4.83×15.75mm●汎用アンプ及びスイッチング用途向けに設計された 3 A 、 100 V PNP バイポーラパワートランジスタです。BD241C ( NPN )、 BD242B ( PNP )、 BD242C ( PNP )はコンプリメンタリデバイスです。コレクタ - エミッタ飽和電圧 - VCE : 1.2 V dc (最大) @ IC : 3.0 ADC コレクタ - エミッタ持続電圧 - VCEO ( sus ) : 80 V dc (最小) BD242B : 100 V dc (最小) BD241C 、 BD242C 高電流ゲイン帯域幅製品 fT : 3.0 MHz (最小) @ IC : 500 mAdc コンパクトな TO-220 AB パッケージ 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応