カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ft-280」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SFT2型 ステンレスチーズ オンダ製作所SFT2型 ステンレスチーズオンダ製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状チーズ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フィニッシュハンドルLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
大型のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316相当品)/鏡面研磨
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
質量(g)67/1012mm
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から8日以内出荷
Φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個 エスコΦ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト 10個エスコ
7,690税込8,459
1セット(10個)
翌日出荷
ミニコーン用ウエイトコーン設置後の転倒を防止するコーン用重石コーンにくぐらせるだけの簡単設置
仕様●型番:CN-10●適合コーン:EA983FT-56、EA983FT-57●サイズ:280×280×20(H)mm●内径:220mm●重量:1kg●材質:ゴム●入数:10個●カラー:黒アズワン品番65-3902-22
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
ファイバユニット azbil(旧:山武)ファイバユニットazbil(旧:山武)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
ハリマーク(セイゾウモト エクセル) BIGM(丸山製作所)ハリマーク(セイゾウモト エクセル)BIGM(丸山製作所)
99税込109
1個
7日以内出荷
規格セイゾウモト(エクセル)関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.83MB) 展開図15(0.6MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.71MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(0.71MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.77MB) 展開図26(0.6MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.67MB) 展開図29(0.76MB) 展開図30(0.67MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.69MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.64MB) 展開図36(0.66MB) 展開図37(0.63MB) 展開図38(0.55MB) 展開図39(0.74MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.6MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.6MB) 展開図45(0.58MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.62MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.64MB)図解NoMW311 工業用ポンプ部品_No.18688、MW330H 工業用ポンプ部品_No.21245、MW7HP70B 部品_No.5、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21276、MW1050-FT 部品_No.58、MW2HP50EL6 部品_No.4、MW240 工業用ポンプ部品_No.19784、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19480、MW3HP611B(2004) 部品_No.4、MKW728B ポンプ部品_No.4、MW310 工業用ポンプ部品_No.18323、MW350 工業用ポンプ部品_No.56、MW2530(2004) 部品_No.60、MW1052 部品_No.59、926573MW681K 部品_No.2、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.4、MW2540(8X7) 部品 ハリマーク(セイゾウモト エクセル)_No.6、MW530 工業用ポンプ部品_No.18415、MKW728H ポンプ部品_No.4、MW60035(2004) 部品_No.5、MW2HP35ER5 部品_No.4など
セレイトツキフランジナット BIGM(丸山製作所)セレイトツキフランジナットBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.6MB) 展開図11(0.67MB) 展開図12(0.67MB) 展開図13(0.69MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.64MB) 展開図16(0.64MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.55MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.6MB) 展開図24(0.58MB) 展開図25(0.61MB) 展開図26(0.62MB) 展開図27(0.64MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.64MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.58MB) 展開図32(0.77MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(0.59MB) 展開図35(0.59MB) 展開図36(0.59MB) 展開図37(0.84MB) 展開図38(0.6MB) 展開図39(0.6MB) 展開図40(0.48MB) 展開図41(0.46MB)図解NoMW2HP351EL6 部品_No.56、MW320H2(2004) 部品_No.65、MW560 工業用ポンプ部品_No.58、MW530 工業用ポンプ部品_No.55、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.53、RE2122D 部品_No.19、MW2HP35ER6-U 部品_No.50、MW3HP681K 部品_No.55、MW280H 工業用ポンプ部品_No.53、MW2HP50EL6 部品_No.52、MW320H 工業用ポンプ部品_No.52、MW2HP50B 部品_No.51、MW2HP351EL5 部品_No.56、MW781 部品_No.66、MW2HP35EL6-U 部品_No.52、RE1822D 部品_No.19、MW3HP611B(2004) 部品_No.55、MW240 工業用ポンプ部品_No.59、MW550 工業用ポンプ部品_No.58、MW2HP50EL5(2004) 部品_No.52、MW340 部品_No.56、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.55、MW2HP55EL 部品_No.54など
メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ 関東プラスチック工業メラミンお子様食器「ミッフィーとおともだち」シリーズ関東プラスチック工業
769税込846
1個
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
FT-WPV ワイヤーカットバイス ファーステックFT-WPV ワイヤーカットバイスファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
直角度(mm)0.005/100平行度(mm)0.003/100