カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • メカニカル部品(20)
  • 制御機器(11)
  • 切削工具(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 農業機械(7)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 防犯用品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-30」の検索結果

193件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り YAMAZEN(山善)

    マイクロファイバータオル 30枚ボックス入り

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(30枚)
    当日出荷
    マイクロファイバーのクロスが30枚箱に入ったお買い得商品。1枚ずつ上から取り出しやすいタイプ。
    用途工場機械・機器のメンテナンスに。洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。ビルメンテナンスの掃除用具に。材質ポリエステル質量(g)10シートサイズ(mm)300×200×3生地の種類マイクロファイバー
  • オールタイム カウンタークロス 厚口 東京メディカル

    オールタイム カウンタークロス 厚口

    東京メディカル(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(60枚)
    当日出荷
    高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
    用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.66質量(kg)1シートサイズ(mm)350×610
  • 換気扇 高須産業

    換気扇

    高須産業(17件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
    用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7開口寸法(mm)350×350消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
  • レスキューハンマー Meltec(大自工業)

    レスキューハンマー

    Meltec(大自工業)
    1,798税込1,978
    1本
    欠品中
    ゲリラ豪雨・事故等、緊急時の脱出に役立ちます。JIS規格相当品です。
    材質本体:GFRナイロン ハンマー部:タングステン カッター部:炭素工具鋼質量(g)80寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約80×225×40
  • 転写フィルム ノーブランド

    転写フィルム

    ノーブランド
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    透明フィルムで位置決めが簡易
    用途基材の切文字等台紙より転写する際に透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
  • 京セラ製タブレット用保護フィルム 京セラ

    京セラ製タブレット用保護フィルム

    京セラ
    2,188税込2,407
    1台
    翌日出荷
    ブルーライトカット(約20%カット)、抗菌、反射・チラつき防止、指紋付着防止機能を備えた、純正保護フィルム。(付属品:ウェットシート x1、ドライシート x1、クリーニングテープ x1)
  • フライスアーバ 日研工作所

    フライスアーバ

    日研工作所(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • カウンタークロスオールタイム 厚口60枚入 東京メディカル

    カウンタークロスオールタイム 厚口60枚入

    東京メディカル
    2,398税込2,638
    1箱(60枚)
    当日出荷
    高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
    用途カウンター、厨房周辺などの清掃。トラスコ品番380-8866材質レーヨンPET不織布グリーン入数(枚)60/箱シートサイズ(mm)350×610繰り返し・詰め替え対応
  • 平ワッシャー(厚座金) ナベヤ

    平ワッシャー(厚座金)

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 光

    吸音カラー硬質フェルトボード

    (6件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
    材質硬質フエルト厚さ(mm)9
  • ユニフレックス ノンスティックモルド 角型 マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド 角型

    マルテラート
    4,198税込4,618
    1個
    欠品中
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×220×40品名・タイプパウンドケーキ型TKG品番9-1099-0301TKG品番(2017)6-0977-0301
  • カウンタークロス 厚口 35x61cm 60枚入り 東京メディカル

    カウンタークロス 厚口 35x61cm 60枚入り

    東京メディカル
    12,980税込14,278
    1箱(360枚)
    翌々日出荷
    高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。 縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。 抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。 繰り返し使用でき、洗濯・漂白が可能です。
    トラスコ品番232-1604材質レーヨン不織布イエロー質量(g)1170シートサイズ(mm)350×610
  • オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランド

    オイルレスフランジカーボン付ブッシュ

    ノーブランド
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • ファンシー棚受 ハイロジック

    ファンシー棚受

    ハイロジック(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    壁棚・シェルフ・棚受けシリーズ
    棚受け金具棚柱用
  • 異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)

    異種管継手 アクアタイプ

    古河電工(古河電気工業)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
  • ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ) 佐々木化学

    ステンレス溶接焼け除去剤 エスピュアSJジェル(低粘度タイプ)

    佐々木化学(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(300g)ほか
    当日出荷
    ジェルタイプの溶接焼け除去剤です。 塗って拭き取って洗い流すことで溶接焼けが除去できます。 毒物・劇物に該当しません。
    用途ステンレスの溶接焼け取りに仕様常温使用材質塩化水素(5%)、有機酸、ゲル化剤タイプソフト・ジェルタイプ液性水溶性
  • ハッコーDIPLINER FT-300 HAKKO(白光)

    ハッコーDIPLINER FT-300

    HAKKO(白光)
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-8066
  • 異種管接続 A型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 A型

    古河電工(古河電気工業)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • フラットローラー(FT/FTW形) THK

    フラットローラー(FT/FTW形)

    THK
    57税込63
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ユニフレックス ノンスティックモルド TKG

    ユニフレックス ノンスティックモルド

    TKG
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    シリコマート ユニフレックスノンスティックモルド・-60℃から230℃まで対応できます。オーブン、電子レンジ、 冷凍庫に至るまで安全に使用できます。食器洗浄機対応で、洗浄も簡単です。セーフティリングと呼ばれる特殊なリングが型くずれを防 ぎます。 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
  • 吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ 光

    吸音カラー硬質フェルトボードカットタイプ

    739税込813
    1個
    当日出荷
    付属品石膏ピン6本トラスコ品番107-7436材質本体:ポリエステル、石膏ピン:ステンレスホワイト質量(g)114本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)300×300×9
  • <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFT-MF> メンテナンスフリー 防錆 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットケージ FT-N IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT-N

    IKO(日本トムソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプFT-N外輪タイプフラット
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • マノスターゲージ 山本電機製作所

    マノスターゲージ

    山本電機製作所
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    読みやすい広角目盛(指針回転角270°) 極性転換が簡単にできる配管接続口 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
    用途クリーンルーム室圧計測 エアフィルタ目詰まり検出 通風・排気装置等の風量・風速計測仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)約270口金極性:高圧側赤色/低圧側青色で識別、高圧側および低圧側の口金を入れ替えることにより極性勝手の変更可能目盛表示角:約270°広角表示測定方式差圧式測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)適合配管ビニル管またはゴム管(内径6)…樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)、金属管(外径6±0.1)…別売の金属管用口金が必要、硬質プラスチック管(外径6×内径4)…別売の金属管用口金とインナースリーブセットまたはプッシュイン継手が必要RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
  • フラットケージ FT IKO(日本トムソン)

    フラットケージ FT

    IKO(日本トムソン)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプFT外輪タイプフラット
  • <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFT> 標準 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
    適合材ステンレス、一般金属
  • <LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <LFT-MF> メンテナンスフリー Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ 山本光学

    YFT-301 ひさし付防災面バブルタイプ

    山本光学
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷
    谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体内に使い捨て式防じんマスク併用可能なバブル面。軽量なプラスチックフレーム
    質量(g)200レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×213×193機能軽量材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)【元版】3
  • YFT-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ 山本光学

    YFT-304 ひさし・サイド付防災面バブルタイプ

    山本光学
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    谷沢製作所製ヘルメット【123シリーズ】適合モデル。面体にサイドカバーを取り付けた、保護面積の大きいタイプ。作業者の正面側だけでなく、横方向からの粉じん等に対応。
    質量(g)250レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×216×220材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)【元版】3
  • 精密ミニセット ノガ

    精密ミニセット

    ノガ
    7,498税込8,248
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番818-7073セット内容FT10001、FT11001、FT12001
  • カッタチップ 三菱マテリアル

    カッタチップ

    三菱マテリアル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • ソフトオリゴム 白 日本紐釦貿易

    ソフトオリゴム 白

    日本紐釦貿易
    2,698税込2,968
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。
    長さ(m)15伸び(%)240
  • ソフトオリゴム 黒 日本紐釦貿易

    ソフトオリゴム 黒

    日本紐釦貿易
    2,998税込3,298
    1巻
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ソフトな伸縮性を持ったポリウレタン系弾性繊維です。ドライクリーニング、耐候性に優れ、縫い針による損傷もおさえられます。スカートやパンツなどのウエストまわり、ランチベルトやサスペンダーなど幅広く使える便利なゴムテープです。
    長さ(m)15伸び(%)240
  • 難燃異種管継手AQ型 古河電工(古河電気工業)

    難燃異種管継手AQ型

    古河電工(古河電気工業)
    12,980税込14,278
    1組
    4日以内出荷
    難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。
  • 不織布研磨パッド ”ユニソフト” 日本研紙

    不織布研磨パッド ”ユニソフト”

    日本研紙
    4,698税込5,168
    1箱(10枚)
    当日出荷
    細かい繊維の不織布研磨剤でスポンジを包んだタイプです。 スポンジを包むことにより持ちやすさ、研磨力の維持を実現しました。 ソフトな風合いで曲面によくなじみます。
    用途車両塗装前の足付け研磨に。 車両ボンネット裏側、ルーフの溝などの局面研磨に。 ネームプレートヘアライン研磨に。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)150砥粒炭化ケイ素
  • <MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング オザック精工

    <MLFT> 防錆 標準 Tフランジ付リニアベアリング

    オザック精工
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寝袋付き担架 昭和商会

    寝袋付き担架

    昭和商会
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    緊急時に必要となる「担架」と「寝袋」が1つになった折りたたみ式担架です。
    質量(g)2300外形寸法(mm)780×2100
  • オールメタル近接センサ AUTONICS(オートニクス)

    オールメタル近接センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷
    ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
    用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA検出方式高周波発型各種認証CE出力形式ノーマルオープンIP等級IP67保護