「ft-31 3m」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感度テスト溶液(苦味) FT-31 3M(スリーエム)

    感度テスト溶液(苦味) FT-31

    3M(スリーエム)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(55mL)
    当日出荷
    FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
    用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
  • 感度テスト溶液(甘味) FT-11 3M(スリーエム)

    感度テスト溶液(甘味) FT-11

    3M(スリーエム)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本(55mL)
    当日出荷
    FT-10用の感度テスト溶液(甘味)の補充用ボトルです。 甘味を感じにくい方には苦味(FT-31)をご用意しています。
    用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。成分サッカリン
  • フィットテスト溶液 3M(スリーエム)

    フィットテスト溶液

    3M(スリーエム)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(6パック)
    当日出荷
    FT-10用の苦味剤のフィットテスト溶液です。1本あたり約55ml入りです。1本で約300人分のフィットテストが行えます。
    仕様フィットテストキット付属製品トラスコ品番336-1936
  • 定性的フィットテストキット FITⅡ 興研

    定性的フィットテストキット FITⅡ

    興研
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    当日出荷
    JIS T8150:2021に基づく定性的フィットテストの実施が可能。甘味成分であるサッカンナトリウムを使用。複数人のフィットテストに便利なフード10枚入。いき値スクリーニング用とフィットテスト用の見分けがつきやすい色ラベル
    用途定性的フィットテスト用セット内容フード10枚、いき値スクリーニング用噴霧器1本、いき値スクリーニング溶液5ml×12本、フィットテスト用噴霧器1本、フィットテスト用液5ml×12本、収納用段ボール1本(噴霧器スタンドとしても使用できます)
  • フィットテストキット 3M(スリーエム)

    フィットテストキット

    3M(スリーエム)
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    当日出荷
    どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
    セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター(労研式)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
    モード4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
  • 試薬 米山薬品工業

    試薬

    米山薬品工業(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個(25g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(40回分)ほか
    当日出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    3日以内出荷
    サービス分類レンタル
  • 安息香酸ナトリウム(研究実験用) 林純薬工業

    安息香酸ナトリウム(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥3,398税込¥3,670
    1本(500g)
    3日以内出荷
    規格食品添加物 FD化学式C7H6NaO2名称安息香酸ナトリウム濃度(%)≧99.0(乾燥後)化学組成C7H6NaO2アズワン品番3-4763-08危険物の類別非危険物平均分子量144.10CAS登録番号532-32-1
  • パネル選定用基準臭 第一薬品産業

    パネル選定用基準臭

    第一薬品産業(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット
    当日出荷
    選定基準濃度は環境省がパネル選定用に定めた濃度で、嗅覚検査や嗅覚トレーニング、臭気判定士の国家試験などに使用します。9段階の濃度設定があり、嗅覚検査からトレーニング・感度測定まで幅広く使用できます。
    保管環境冷蔵
  • ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
    保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2
  • フィットテスト溶液 FT-12(甘味) 3M(スリーエム)

    フィットテスト溶液 FT-12(甘味)

    3M(スリーエム)
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(6個)
    当日出荷
    3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品、補充用ボトルです。必要に応じて交換用としてご使用ください。甘味を感じにくい方に、苦味用のフィットテスト溶液もあります。(FT-32)
    容量(mL)55
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ブラック
    ホワイト

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント
  • MFA-01 マスクフィットアドバイザー 山本光学

    MFA-01 マスクフィットアドバイザー

    山本光学
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    6日以内出荷
    マスクフィットアドバイザー(MFA)は、マスク着用者自身がただしくマスクを装着できているか簡易に確認できる装置です。 安全と健康を管理する事業者側も、着用者のマスクフィットが確認できるため、着用者と管理側の双方にとってメリット
    付属品センサープローブ1個、センサー接続コード1.0m1本、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り、ケース収納用)、アルカリ乾電池(単4形)×2 ※お試し用のため、電池寿命が短い場合があります材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド色本体:ホワイト/ブルー、センサープローブ:グレー質量(g)258(本体・電池含む)種類マスクフィットアドバイザー<MFA>測定項目圧力(絶対圧)温度(℃)操作温度:0~40、保管温度:室温寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体(閉)/168×120×26※突起部除く、センサープロープ/15×14×65測定時間合計:約30秒、基準圧測定3秒 、呼吸登録13秒、密着度判定13秒電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形2本)測定対象マスクと顔面の密着性の評価測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)通気抵抗(Pa)測定可能マスク:吸気抵抗値 25~70電池寿命約3か月
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
  • フィットテスター 興研

    フィットテスター

    興研(1件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個ほか
    当日出荷
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 防毒マスク用 オプション 重松製作所

    防毒マスク用 オプション

    重松製作所(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    フィットチェッカーによりマスクの気密テストが行えます。
    サイズフィットチェッカ-アズワン品番8-5043-31
  • 【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】マスクフィッティングテスター MT-11D

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を数値化します。JIS T8150:2021の「標準」及び「短縮」の定量的フィットテストに準拠しています。凝縮核カウンタ(CNC)方式のマスクフィッティングテスターです。筐体がアルミ製なので丈夫です。マスクの外側と内側の粉じん粒子数をそれぞれ計数し、その結果からマスク内への粉じんの侵入率(漏れ率(%))もしくはフィットファクタを求めることができます。試験ガイドによる測定(マスク非破壊)とチューブジョイントセットを使用した測定(マスク穴開け)が行えます。USBケーブルでPCと通信させることができます。付属のミラーにより、マスクの装着具合をいつでも確認できます。医療現場や産業現場など防じんマスク(DS2、N95)を使用するすべてのお客様でご利用いただけます。通信ソフトにより、被験者・マスク情報の登録や閲覧(MT-11D型は本体単独でも可能)、各測定モードの測定結果の記録・閲覧・印刷などが可能で、測定結果は市販の表計算ソフトによる加工も可能です。JIS T8150 2021のフィットテストをはじめ、ISOやOSHAのフィットテストにも対応しています。
    質量(kg)約4.5測定範囲計数範囲/0~100000カウント、漏れ率/0.00~100.0%、防護係数・フィットファクタ/1~10000電源(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz 1.0A測定項目漏れ率(%)、フィットファクタ(FF)、防護係数寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×275×240(ミラー収納時)測定時間(フィットテストモード)標準法(JIS、ISO)/約9分30秒、短縮法(JIS、OSHA)/2分29秒、(フィットチェックモード)約30秒機能漏れ率・防護係数・フィットファクタ演算機能、RS-232C出力機能、USB通信機能、USBメモリへのロギング機能測定対象感染対策に使用するN95マスク等の防じんマスクや防毒マスク測定原理凝縮核カウンター(CNC)による粒子個数濃度(室内粉じんおよびマスク内粉じんの粒子個数比率測定)吸引流量1 L/min動作環境15~30℃、30~90%rh(但し、結露がないこと)モードデイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモードの4種類粒子径(μm)99+モード:0.02~1、95モード:0.06付近の負に帯電した粒子サービス分類レンタル
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
  • ナット型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ナット型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐油ファイバ 小型・省スペース コンベヤサイドにスッキリ設置 レンズ装着で透過型にて長距離検出や反射型にてスポット検出が可能 ファイバのセミカスタムに柔軟に対応