カテゴリ

  • 手袋(45)
  • 自動車純正部品(16)
  • オフィス家具(10)
  • 制御機器(8)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • マスク(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-31」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 感度テスト溶液(苦味) FT-31 3M(スリーエム)

    感度テスト溶液(苦味) FT-31

    3M(スリーエム)
    2,698税込2,968
    1本(55mL)
    当日出荷
    FT-10用の感度テスト溶液(苦味)の補充用ボトルです。
    用途3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品・交換品です。
  • バルブ (FT31) MAZDA(マツダ)

    バルブ (FT31)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • クリップ (FT31) MAZDA(マツダ)

    クリップ (FT31)

    MAZDA(マツダ)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ オイル (FT31) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (FT31)

    MAZDA(マツダ)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ バキューム (FT31) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (FT31)

    MAZDA(マツダ)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1袋(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
    検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
  • のびのび5本指切軍手 すべり止め付 COVER WORK(カバーワーク)

    のびのび5本指切軍手 すべり止め付

    COVER WORK(カバーワーク)(20件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。すべり止め付なので作業性がアップいたします。
    機能伸縮性素材アクリル、ポリウレタン指タイプ指なし
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
  • 綿スムス手袋 マチナシ COVER WORK(カバーワーク)

    綿スムス手袋 マチナシ

    COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)
    839税込923
    1袋(12双)
    当日出荷
    左右兼用!!
    用途一般製造工場での作業用、品質管理用、インナー手袋として。材質綿100%(40綿 スムース編)指マチマチナシ左右区別ナシ入数(双)12
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素付の端子です。
    材質フッ素(乳白色)仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • のびのび5本指切軍手 COVER WORK(カバーワーク)

    のびのび5本指切軍手

    COVER WORK(カバーワーク)(7件のレビュー)
    249税込274
    1双
    当日出荷から5日以内出荷
    伸び~るから子供から大人までフィットする手袋!!。のびのび手袋は子供から大人まであらゆるシーンで使用できます。ガーデニングやレジャーのお供に。
    機能伸縮性素材アクリル、ポリウレタン
  • アナログ接地抵抗計 HIOKI(日置電機)

    アナログ接地抵抗計

    HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    質量(g)760寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)164×119×88測定周波数範囲(Hz)測定周波数切換 575 / 600接地AC電圧測定範囲 (V)0~30、許容差: ±3.0 % f.s.測定電流3電極法:15mArms以下、2電極法:3mArms以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所

    タフレーベル 撥水小物ポーチ

    中林製作所
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。
    用途小物収納に材質本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
  • シリコンプラス ソフト COVER WORK(カバーワーク)

    シリコンプラス ソフト

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    249税込274
    1双
    当日出荷
    指先を使う細かな作業に最適!!。スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。指先にシリコンを増量している為、指先をよく使う作業に適しています。ナイロン原手で手にぴったりフィットいたします。
    用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車)など材質ナイロン(手の平)シリコン入数(双)1
  • やわらか軍手スベリ止め付 COVER WORK(カバーワーク)

    やわらか軍手スベリ止め付

    COVER WORK(カバーワーク)
    209税込230
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイゲージの糸を使用したふんわりやわらか軍手。 綿100%のソフトで肌触りが良く、手にピッタリフィット。 手に滑り止めのボツが付いており、軽作業に最適。 ゴム手袋やビニール手袋の下履きにもおすすめです。
    用途運転、軽作業、下履き用に最適機能伸縮性・柔軟性
  • スーパーストレッチ ハイブリッド COVER WORK(カバーワーク)

    スーパーストレッチ ハイブリッド

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    439税込483
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    原手にFTYを使用することでフィット感アップ、スマホ対応です。
  • 40スムス(ボツ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    40スムス(ボツ付)手袋

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(5双)
    当日出荷から4日以内出荷
    綿100%でソフトな肌触り。薄手で吸汗性に優れ、手にピッタリフィットする立体縫製。すべり止めボツ付きで程よいグリップ力も発揮。
    機能吸汗性入数(双)5材質原手:綿(40番手)、すべり止:PVC
  • アクアグリッププラス COVER WORK(カバーワーク)

    アクアグリッププラス

    COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    新素材の水性ポリウレタン(PPU)使用。耐油性・耐摩耗性に優れています。
  • 室内はしご アルインコ

    室内はしご

    アルインコ
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    美しい粉体塗装仕上げの室内はしご。
    最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)260正面踏ざん有効幅(mm)360材質アルミ使用角度(°)70
  • のびのびビニボツ手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    のびのびビニボツ手袋

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    179税込197
    1双
    5日以内出荷
    子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。 手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群! 手の平にすべり止めのボツ加工が施されています。
    機能柔軟性・耐久性
  • 超強力6本編軍手 850g 12双組 COVER WORK(カバーワーク)

    超強力6本編軍手 850g 12双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    939税込1,033
    1ダース(12双)
    5日以内出荷
    補強糸3本とTKB3本編みを織り交ぜた丈夫な6本編み軍手です。
    機能耐久性糸本数(本)6
  • シリコンプラス ハード COVER WORK(カバーワーク)

    シリコンプラス ハード

    COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    4日以内出荷から5日以内出荷
    UVカット!肌ざわり抜群。スベリ止めには環境にやさしいシリコンを使用。原手が裏綿になっているので肌ざわり抜群。 手のひら全体シリコン増量。
    用途一般軽作業
  • 【レンタル】接地抵抗計(校正書付) HIOKI(日置電機)

    【レンタル】接地抵抗計(校正書付)

    HIOKI(日置電機)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    接地抵抗測定は、通常の抵抗測定と異なり大地における分極作用、漏洩電流や地電圧による地電流の影響、。補助接地抵抗の影響など外乱要素が存在します。3151 では交流電位差計方式による正確な測定と補助接地抵抗チェック機能や測定周波数の切換え機能。などの機能を搭載することにより、悪条件下でより確実・安全な測定ができます。規格に対応の接地抵抗計。製品の品質、安全性の高さの証明。安心して使用できます。ワイドな測定レンジ。A 種~D種接地工事まで正確に接地抵抗測定。さらに、測定レンジの115%まで測定可能。より安定した測定。補助接地棒の接地状態を簡単にチェックでき、より正確。さらに、測定周波数切換え可能で高調波地電流などの影響を防止。簡易測定機能。通常/簡易測定の切換えもスイッチでワンタッチ。過電圧保護・警告機能。商用電源での簡易測定時に多い誤結線、警告ブザーと過電圧保護(AC250V / 1分間) により安全に警告します。泥よごれに強い。測定スイッチや測定ダイヤルなど防じん性を強化、耐久性をアップ。付属品もより便利に。からまる測定コードもコード巻で片づけ簡単。さらに、測定機材が一括収納できる便利なキャリングケース。
    用途単独接地抵抗仕様●開放回路電圧(V):AC 50rms未満●地電圧地電圧の影響の影響(V):50Hz、60Hz:0セット内容本体、測定コード(黒)5m、測定コード(黄)10m、測定コード(赤)20m、補助接地棒×2、接地網×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×6本質量(g)約760(本体のみ)備考温湿度条件:23℃± 5℃、80% rh 以下、2 極法の場合、100 Ω/ 1000 Ωレンジのみ適用電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6、定格電源電圧:DC 1.5V×6、最大定格電力:2.5VA、ニッケル水素電池(HR6)×6、定格電源電圧:DC 1.2V ×6、最大定格電力:2.5VA適合規格接地抵抗計(EN 61557-1、EN61557-5)、安全性(EN 61010)、EMC(EN 61326)、準拠規格:JIS C 1304:2002(廃止規格)動作方式交流電位差計方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×119×88(支持足などの突起を含まず)分解能0.1Ω(10Ωレンジ)、1Ω(100/1000Ωレンジ)使用時間1100回、測定条件:30秒測定/30秒休止、3電極法、575Hz、、補助接地極の抵抗100Ω、×1Ωレンジで10Ωを測定使用温湿度範囲0~40℃、80% rh 以下(結露しないこと)測定周波数575Hz/600Hz 許容差:±10%測定電流AC 15mA rms未満(2電極法使用時:AC 3mA rms未満)許容差±0.25 Ω、±2.5 Ω、±25 Ω、± 3.0% f.s.保存温湿度範囲-10~50℃、80% rh 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP40(EN60529)過電圧保護(V)AC 250、1分間(E-S(P),E-H(C) 端子間)サービス分類レンタル
  • 30厚手スムス (マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    30厚手スムス (マチ付)手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,798税込1,978
    1パック(12双)
    4日以内出荷
    綿100%でソフトな肌触り。マチ付きで着用感に優れ、手にピッタリフィットします。。しなやかで丈夫な厚生地(30番手)仕様。。吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
    材質綿(30番手)入数(双)12機能吸汗性指マチマチあり
  • 40スムス (マチ付)手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    40スムス (マチ付)手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,598税込1,758
    1パック(12双)
    4日以内出荷
    綿100%でソフトな肌触り。立体縫製で着用感に優れ、手にピッタリフィットします。薄手で吸汗性に優れるので、ゴム手袋やビニール手袋等の下履きにもオススメです。
    機能吸汗性入数(双)12指マチマチあり
  • のびのび手袋 COVER WORK(カバーワーク)

    のびのび手袋

    COVER WORK(カバーワーク)
    159税込175
    1双
    5日以内出荷
    子供から大人まで使える伸縮性に富んだ手袋。 手の形に合せて伸縮するためフィット感が抜群!
    機能伸縮性・柔軟性
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    1,840税込2,024
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
  • ラバーグローブ  1P COVER WORK(カバーワーク)

    ラバーグローブ 1P

    COVER WORK(カバーワーク)
    569税込626
    1双
    5日以内出荷
    すべりに強く、安心のグリップ力。柔らかく手に馴染み、長時間の作業でも快適な着用感。さらに強靭性・伸縮性があり耐久性に優れた天然ゴム手袋。
    材質天然ゴム、綿、PVC
  • 純綿10番糸5本編軍手 750g 12双組 COVER WORK(カバーワーク)

    純綿10番糸5本編軍手 750g 12双組

    COVER WORK(カバーワーク)
    999税込1,099
    1ダース(12双)
    5日以内出荷
    吸湿性に優れ、手触りが良い純綿軍手。 丈夫でしっかりとした付け心地。
    材質綿質量(g)62入数(双)12機能吸湿性全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)18
  • コーンヘッド標識 [進入禁止] エスコ

    コーンヘッド標識 [進入禁止]

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    文字内容進入禁止エスコ品番EA983FT-31
  • ボルト ロック (FT) MAZDA(マツダ)

    ボルト ロック (FT)

    MAZDA(マツダ)
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
  • ボディバルブロアー (FT) MAZDA(マツダ)

    ボディバルブロアー (FT)

    MAZDA(マツダ)
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷
  • 冷感ソフトPU背抜き サニタイズ加工 COVER WORK(カバーワーク)

    冷感ソフトPU背抜き サニタイズ加工

    COVER WORK(カバーワーク)
    298税込328
    1双
    5日以内出荷
    ・サニタイズ(R)加工(抗菌抑臭)で清潔さをキープしつつ、冷感Q-MAX3.0+で触れた瞬間ひんやりする高機能グローブ。・18ゲージの細かい編みで手にしっかりフィットして、長時間の作業でもムレにくい背抜き仕様。・農作業、ガーデニング、DIY、精密機械の組み立てなど、幅広いシーンで活躍。手先までフィットし手に馴染む素材で、工具や部品が扱いやすい使用感。・着用したまま、全指でタッチパネル操作可能
    用途ガーデニング・DIY・軽作業・精密機械・工場作業・運搬など材質原手:ナイロン,ポリウレタン、コーティング:ポリウレタン機能接触冷感Q-MAX0.3w/cm2・タッチパネル対応・サニタイズ衛生加工・18ゲージ
  • プレート ドライブ (FT) MAZDA(マツダ)

    プレート ドライブ (FT)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • ピストン クラッチ (FT) MAZDA(マツダ)

    ピストン クラッチ (FT)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ギヤー アイドル (FT) MAZDA(マツダ)

    ギヤー アイドル (FT)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • アダプター (FT) MAZDA(マツダ)

    アダプター (FT)

    MAZDA(マツダ)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
  • プレート バッキング (FT) MAZDA(マツダ)

    プレート バッキング (FT)

    MAZDA(マツダ)
    489税込538
    1個
    翌々日出荷