タフレーベル 撥水小物ポーチ

タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ - 中林製作所

撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。

用途
小物収納に
材質
本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
内容量
1個
注意
※UF-10 別売ウエストベルト対応:FT-35、FT-37、FT-38 ベルト通し部は作業用ベルトとの摩擦摩耗を防ぐため縫製が強化されています。
全8種類を絞り込む
質量(g)
タイプ
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FT-31 7295590172955901FT-3186ペン類が取り出しやすいペンホルダー付115×180×20(カラビナ除く)
¥2,280
¥1,598
¥1,758(税込)
3日以内出荷
FT-32 7295591072955910FT-3288中身を濡らさない蓋カバー付115×190×20(カラビナ除く)
¥2,520
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
FT-33 7295591972955919FT-33100カードやUSB小物が入るファスナーポケット付115×180×20(カラビナ除く)
¥2,940
¥1,998
¥2,198(税込)
翌日出荷
FT-34 7295592872955928FT-34113二つ折り財布、他小物が入る容量大きめサイズ130×180×35(カラビナ除く)
¥2,940
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
FT-35 7295593772955937FT-35115カッター、ペン類、ハサミを仕分収納 3仕切りポケット付135×180×30(カラビナ除く)
¥3,180
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
FT-36 7295594672955946FT-36125スマートフォン+モバイルバッテリーが入る2層構造105×185×35(カラビナ除く)
¥3,280
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
FT-37 7295595572955955FT-37105カッター、ペン類、ハサミを仕分収納 3仕切りポケット付140×180×35(カラビナ除く)
¥2,690
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
FT-38 7295597172955971FT-38155ペン類、ハサミを仕分収納+スマートフォンポケット付160×205×40(カラビナ除く)
¥3,470
¥2,398
¥2,638(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする