用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
すべり止め付き立体縫製。綿100%のソフトな感触で手にピッタリフィットし、軽作業に最適です。手首のボタンホックが脱げを防止します。
材質原手:綿、すべり止:PVC
色白
入数(双)1
指マチマチあり
関連キーワード