カテゴリ

  • メカニカル部品(24)
  • 制御機器(8)
  • 切削工具(6)
  • 作業工具(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-42」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープ付ニュー・エフモール マサル工業

    テープ付ニュー・エフモール

    マサル工業(62件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1袋(5本)
    当日出荷から11日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。
    検出方式透過型曲げ半径(mm)R2保護構造IP67
  • スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    スリーブファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
  • テープ付エフモール マサル工業

    テープ付エフモール

    マサル工業
    3,998税込4,398
    1袋(5本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
    用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱調理フィルム 薄口 EBM(江部松商事)

    耐熱調理フィルム 薄口

    EBM(江部松商事)
    3,500税込3,850
    1セット(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)16耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
  • クリーンルームモップ Foamtec

    クリーンルームモップ

    Foamtec
    999税込1,099
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
  • フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ アズワン

    フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ

    アズワン
    17,100税込18,810
    1個
    当日出荷
    フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。
    最大開閉容量AC/DC50VA使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67最大開閉電流AC/DC0.5A材質SUS304材質(フロート)発泡PP使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8
  • ユニフレックス ノンスティックモルド フラン マルテラート

    ユニフレックス ノンスティックモルド フラン

    マルテラート
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃
    材質シリコン品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
  • 調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    4日以内出荷
    格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。皮膚への刺激が少ない素材なので、長時間の着用でも快適に過ごせます。七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性にも優れています。ショール衿が柔らかな印象を演出し、和の雰囲気に調和します。左胸には内ポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。
    用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ショールカラー、左胸内ポケット、七分袖ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
  • パルフラットレール M(R)タイプ戸車 ケージーパルテック

    パルフラットレール M(R)タイプ戸車

    ケージーパルテック
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車
    付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM質量(kg)40(参考扉)車輪径(Φmm)42タイプV・T溝レール対応車
  • 350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) エスコ

    350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)

    エスコ
    5,230税込5,753
    1個
    当日出荷
    LED付で、暗所でも視認性抜群です
    材質PVC、布寸法(mm)350×350×700質量(kg)3.2種類伸縮式、LED付電源単3電池×2本(別売)光源LED高さ(cm)70デザインライン入り
  • 耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機

    耐圧防爆フィッチング 縦型

    島田電機
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) エスコ

    300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    当日出荷
    LED付で、暗所でも視認性抜群です
    寸法(mm)300×300×500質量(kg)2.6電源単3電池×2本(別売)光源LED
  • フレアROCKET用ダイスセット PROSTYLE

    フレアROCKET用ダイスセット

    PROSTYLE
    2,798税込3,078
    1セット
    3日以内出荷
  • 300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様) エスコ

    300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    文字内容P お客様エスコ品番EA983FT-42
  • フレアROCKET用クランプ(単品) PROSTYLE

    フレアROCKET用クランプ(単品)

    PROSTYLE
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    2,670税込2,937
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
    材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
  • フレアROCKET用クランプセット PROSTYLE

    フレアROCKET用クランプセット

    PROSTYLE
    9,998税込10,998
    1セット
    3日以内出荷
  • フレアROCKET PROSTYLE

    フレアROCKET

    PROSTYLE
    44,048税込48,453
    1セット
    3日以内出荷
  • ファインテクス ステンレス サスガード 日本パワーファスニング

    ファインテクス ステンレス サスガード

    日本パワーファスニング
    8,998税込9,898
    1箱(1000本)
    当日出荷
    薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
    トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
  • サッカーボール 4号 レクリエーション用 MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール 4号 レクリエーション用

    MIKASA (ミカサ)
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷
    ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。小学生用。
    材質人工皮革質量(g)350~390サイズ(cm)4号:円周63.5~66圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.600.
  • その他機構部品 omron(オムロン)

    その他機構部品

    omron(オムロン)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から119日以内出荷
  • サッカーボール 検定球 4号 MIKASA (ミカサ)

    サッカーボール 検定球 4号

    MIKASA (ミカサ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    ミカサの新デザインボール。検定球。手縫い。小学生用。
    材質人工皮革質量(g)350~390サイズ(cm)4号:円周63.5~66圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.610~0.810
  • アングルヘッドハーフ MSTコーポレーション

    アングルヘッドハーフ

    MSTコーポレーション
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス

    スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

    タイテックス
    1,998税込2,198
    1本
    9日以内出荷
    SUS用コーティング付きHSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネジ型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネジ型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • FTDI Chip UMFT4222PROG FTDI Chip

    FTDI Chip UMFT4222PROG

    FTDI Chip
    8,698税込9,568
    1個
    7日以内出荷
    仕様UMFT4222PROGプログラマモジュール. UMFT4222PROGプログラマモジュールは、UMFT4222EV開発モジュールや、FT4222H USB-SPI / I2Cブリッジチップを搭載した他のボードのOTPメモリのプログラミングに使用されます。 FT4222Hの内部のOTPメモリは、USBベンダーID (VID)、製品ID (PID)、デバイスシリアル番号、製品の説明文字列、及びその他の各種USBコンフィギュレーションディスクリプタの保存に使用されます。. USB 2.0 Full-Speed対応 USB microBソケット(PCへの接続用) USB Aソケット(UMFT4222EV、又はFT4222Hチップを搭載したユーザーボードへの接続用) FT51AマイクロコントローラにUSBハブ機能を装備 USBバス電源駆動 FTDIロイヤルティフリーDirect (D2XX)ドライバ(Windows 7 / 8に対応)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FT4222H、UMFT4222EV
  • HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2 タイテックス

    HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2

    タイテックス
    3,198税込3,518
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-3129刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
  • 超硬ラフィングエンドミル EBRF イスカル

    超硬ラフィングエンドミル EBRF

    イスカル
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    材質IC903
  • スロアウェイドリル DFT ケナメタル

    スロアウェイドリル DFT

    ケナメタル
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
  • 製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正

    ELPA(2件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。使用場所冷蔵庫適合機種メーカー東芝冷蔵庫用純正品番440-73-625
  • フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT35

    KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
    529税込582
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    879税込967
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • フィットリンクローラチェーン FT40 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT40

    KANA(片山チエン)(2件のレビュー)
    729税込802
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
  • フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT60

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
  • フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT25

    KANA(片山チエン)
    439税込483
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
  • フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT50

    KANA(片山チエン)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
  • フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)

    フィットリンクローラチェーン FT80

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
  • SN/FT-i用RS-422/485 A&D(エー・アンド・デイ)

    SN/FT-i用RS-422/485

    A&D(エー・アンド・デイ)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    付属品ACアダプタ仕様SN/FT-iシリーズ用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応