カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 制御機器(5)
- 切削工具(5)
- 作業工具(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(6)
- PROSTYLE(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- マサル工業(2)
- MIKASA (ミカサ)(2)
- タイテックス(2)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- エスコ(1)
- MSTコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケナメタル(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 島田電機(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft-42」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081袋(5本)当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,698税込¥4,0681個欠品中ナットで取付ける標準的なファイバです。屈曲性能などが大幅向上しつつ手頃な価格を実現。レンズ装着可能なタイプは、レンズを装着することで長距離検出や微小物体検出が可能です。保護構造IP67検出方式透過型曲げ半径(mm)R2
スリーブファイバ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から65日以内出荷微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
テープ付エフモール
マサル工業¥3,998税込¥4,3981袋(5本)3日以内出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱調理フィルム 薄口
EBM(江部松商事)¥3,500税込¥3,8501セット(100枚)当日出荷から5日以内出荷材質PET(ポリエチレンテレフタート)厚さ(μm)16耐熱性-40℃~220℃までの直火以外
ユニフレックス ノンスティックモルド フラン
マルテラート¥3,598~税込¥3,958~1個翌々日出荷マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
調理衣 七分袖 衿付き 白衣 厨房 飲食店 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷格式ある仕立てで、和食店や料亭などの落ち着いた雰囲気にもなじむ調理白衣です。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続する『フレッシュエリアR』シリーズで、衛生的な状態をキープ。皮膚への刺激が少ない素材なので、長時間の着用でも快適に過ごせます。七分袖仕様で、腕まわりの動作を妨げず、作業性にも優れています。ショール衿が柔らかな印象を演出し、和の雰囲気に調和します。左胸には内ポケットがあり、ペンや小物の収納に便利です。SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨の男女兼用の商品です。用途厨房・接客向けユニフォーム仕様比翼ボタン、ショールカラー、左胸内ポケット、七分袖色ホワイト混率(%)ポリエステル65・綿35機能抗菌生地ポプリン性別男女兼用
パルフラットレール M(R)タイプ戸車
ケージーパルテック¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入 V・T溝レール対応車付属品鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2材質枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM質量(kg)40(参考扉)車輪径(Φmm)42タイプV・T溝レール対応車
ファインテクス ステンレス サスガード
日本パワーファスニング¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷薄板専用ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。トラスコ品番387-1759材質ステンレス頭部径(Φmm)4.2首下長(mm)16呼び寸法D(mm)4.2呼び寸法L(mm)16
サッカーボール 4号 レクリエーション用
MIKASA (ミカサ)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷ミカサの新デザインボール。サッカーを始めたばかりの方に最適。マシーン縫い。小学生用。材質人工皮革質量(g)350~390サイズ(cm)4号:円周63.5~66圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.600.
サッカーボール 検定球 4号
MIKASA (ミカサ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ミカサの新デザインボール。検定球。手縫い。小学生用。材質人工皮革質量(g)350~390サイズ(cm)4号:円周63.5~66圧力(MPa[kgf/cm2])推奨内圧:0.610~0.810
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥2,198税込¥2,4181本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ4.2
タイテックス¥3,198税込¥3,5181本9日以内出荷トラスコ品番227-3129刃径(mm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
フィットリンクローラチェーン FT35
KANA(片山チエン)(3件のレビュー)¥529税込¥5821セット当日出荷から5日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
製氷機 浄水フィルター シャープ冷蔵庫用 440-73-625 純正
ELPA(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷◇対応メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇純正部品番号:440-73-625 ( 44073625 440 73 625 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:GR-34NDGR-36GT GR-38ND GR-40GE4 GR-40GE4L GR-40GT GR-40GTL GR-417G GR-431FY GR-431GS GR-431GSL GR-436G GR-436GL GR-468FC GR-468FCS GR-518FC GR-518FCS GR-A34N GR-A37G GR-A38N GR-A41G GR-A41N GR-A43F GR-A47F GR-A48R GR-A51R GR-A56R GR-B33G GR-B34N GR-B37G GR-B38N GR-B41G GR-B41N GR-B43F GR-B48F GR-B50F GR-B55F GR-C34N GR-C38N GR-C42N GR-C43F GR-C43G GR-C51R GR-C56R GR-D43F GR-D43G GR-D43GL GR-D43N GR-D47F GR-D50F GR-D55F GR-D62F GR-H34S GR-H38S GR-H38SXV GR-H38SXVL GR-H460FV GR-H510FV GR-H560FV GR-H610FV GR-J43G GR-J43GXV GR-J460FC GR-J460FV GR-J510FC GR-J510FV GR-J560FM GR-J560FV GR-J610FM GR-J610FV GR-K33S GR-K33SXV GR-K36S GR-K36SXV GR-K41G GR-K41GXD GR-K460FD GR-K460FW GR-K460FWX GR-K510FD GR-K510FW GR-K510FWX GR-K550FW GR-K550FWX GR-K600FW GR-K600FWX GR-M33S GR-M33SXV GR-M36S GR-M36SXV GR-M41G GR-M41GK GR-M41GXV GR-M460FD GR-M460FDE GR-M460FW GR-M460FWX GR-M470GW GR-M47FP GR-M50FP GR-M510FD GR-M510FW GR-M510FWX GR-M550FW GR-M550FWX GR-M600FW GR-M600FWX GR-W42FT GR-W45FT GR-W50FT GR-X53FT GR-X56FT ※440-73-625は、440-73-665に統合されました。製品の高さが違いますが、問題なくご使用できます。適合機種メーカー東芝冷蔵庫用使用場所冷蔵庫純正品番440-73-625
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥879~税込¥967~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
フィットリンクローラチェーン FT40
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥729税込¥8021セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン FT60
KANA(片山チエン)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクローラチェーン FT25
KANA(片山チエン)¥439税込¥4831セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT50
KANA(片山チエン)¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷から9日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
流量制御弁
NACHI(不二越)¥85,555税込¥94,1111台翌々日出荷圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本仕様温度補償フローコントロールバルブ質量(kg)7.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0]逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時)バルブ種類流量制御弁
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥3,898税込¥4,2881セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
SN/FT-i用RS-422/485
A&D(エー・アンド・デイ)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷付属品ACアダプタ仕様SN/FT-iシリーズ用RS-422/485出力リレーRoHS指令(10物質対応)対応
iPhone 15 Pro / 15 フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 BLC 光沢
レイ・アウト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro/iPhone 15
セブンセンス TR モンスターストリーム
G-CRAFT¥77,980税込¥85,7781個5日以内出荷初代ワイドレンジスペシャルがベイトモデル新規ブランクス設計にて完成。 マンドレルはスピニングと共有しているが、ブランクスの「曲がる位置」を完全にベイト専用にしている。 厳密にはティップ先端付近はベイトの方が硬く、バットは曲がる位置を下げている。 つまり、シャキシャキの胴調子。 胴調子とだけ書くと「ん、ダルイのか?」と思うかもしれないが、それは違う。 何せ、ティップには40t、バットには46tが鎮座している。 軟らかいはずが無い。 要は、バットがパンパンだとキャスティングが全然楽しくない為、ベストルアーウエイトの23gミノーをフルキャストすると、硬めに設定したティップが、即座にバットへ移行し、しっかり曲がり、反発するように設計している。 ルアー・ライン・ロッド・リール・ノブ、これらが連れてくる感度情報の全てが「手の中」にあるベイトは、スピニングとは別世界の操作性を体感できる。 慣れてしまえば、レバーブレーキ以上の操作が可能なベイトは、バラシなど皆無に等しい。豪雨後の激流特化型リバープラッギングロッドだが港湾・湾奥・都市型河川のデイゲームにも完全に対応する。 9.5ftの長尺を活かし、MSB-892-TRでは攻略できなかった広範囲をカバー。 MSB-892-TRよりも硬めにセッティングしたティップを搭載。そのため、42gまでのジョイントベイトやミノーにも対応する。用途豪雨後の大・中・規模激流河川にて大型スズキ族を狙い、中・大型ミノーからシンペンやバイブレーションの24g~31gを使い飛距離を活かしたドリフト主体のルアー操作性を重要視し、テスト。 激流河川でルアーの水圧抵抗に負けないギリギリの繊細なティップとペンデュラムや振り子によるバイブ28gのフルキャストが可能、ランカークラス(5kg以上)でしっかりタメが効き、余裕をもって片手で寄せることのできる強靭な粘りのあるバットを設計、89ロングモデル。方式【継ぎ】並継モデルベイト継数(本)2仕舞(cm)149ルアーMAX(g)42適合ライン(号)2
女子スクラブ FT-4442
ナガイレーベン¥7,798税込¥8,5781枚6日以内出荷色Tネイビー素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
Salty Style Flatfish(ソルティースタイルフラットフィッシュ)
AbuGarcia(アブガルシア)¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷もっとソルトのルアーフィッシングを楽しむために生まれた、スタイリッシュで手軽に扱える新しいブランド「ソルティースタイル」!フラットフィッシュモデル!。主な対象魚ヒラメ、マゴチ、。感度、軽さは抜群ながらリーズナブルな価格で、もっとソルトゲームを身近に、そして高次元でゲームを楽しむことが可能なギアです。ブランクス、グリップそしてガイド、全てハイパフォーマンスを発揮出来る最新のパーツを採用!。これからは、ソルティースタイルで、もっとスタイリッシュに、もっと身近に、もっとフィッシングを楽しむ時代になりました!。STFS-962MH-KR。【サーフキャスティングのスタンダードモデル!】。シンキングミノーやバイブレーション等を多用するときに最適。ルアーの重さは12~30gがベスト。ヒラメのポイントをピンポイントで狙い撃つ操作性重視タイプ。深い場所から釣りあげることが多いシチュエーションでは、パワーが必要になるため、長い竿よりもパワーを出しやすい短いこのモデルが有利。STFS-1032MH-KR。【遠浅なサーフなど横方向にヒラメを狙い撃つ、遠投パワーモデル!】。主にミノーやジグを多用するときに最適。ルアーの重さは16~35gがベスト。ヒラメのポイントを広範囲でリサーチする飛距離重視タイプ。遠浅なサーフで、飛距離を出すことが必要で、なおかつ足場が低く、波によるラインに起こる影響を抑えるには、この長さ。10フィート以上の長さでありながら、驚くほどの軽快さ。一日中投げて巻くことをやり続けられます。製品特徴。Fuji New concept /KRガイドコンセプト:小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUP! トルクやラインのバタつき、ロッドのパワーロスを抑えて正確性とフッキングパワーがUP!ライントラブルレス!。Xカーボンテープ:ABU独自のXカーボンテープラッピング。斜め(45度、135度)の方向からX状にカーボンテープで締めあげることによりトルクを向上、ねじれ防止に貢献します。用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプSP継数(本)2