カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ft-525」の検索結果

清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
工進¥36,980税込¥40,6781台当日出荷24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途池の循環流水に仕様清水用(循環)付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個アース線×1本アース棒×1本型式コンデンサー誘導モータ質量(kg)4.5消費電力(W)220寸法(幅W×高さH)(mm)149×275電源コード(m)6連続使用時間24残水位(mm)25運転可能最低水位(mm)100
塩ビターポリン製フレキ FTフレキ
フジモリ産業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷から7日以内出荷良質の塩ビターポリンに鋼線をスパイラル状に加工しているため、耐久性に優れています。5mを1mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途一般住宅の排気用ダクトに。一般工場等の排気用ダクトに。長さ(m)5材質塩ビターポリン、硬鋼線、ガラスクロスを芯に表裏面に塩化ビニル層を配したターポリン原反を一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しております。使用温度範囲(℃)0~60
オールアンカー
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカー材質銅製外径D(Φmm)5ドリル径(Φmm)5.4埋め込み深さ(mm)20最大引張荷重(kN)1.3頭部径dk(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
金属皮膜抵抗器 1W 5.1MΩ 1% 1セット 10個入
YAGEO¥799税込¥8791セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:5.1MΩ●定格電力:1W●許容差:1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-55
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース