カテゴリ
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 安全用品(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- 機構部品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HIOKI(日置電機)(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- アイセル(1)
- エスコ(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- ケナメタル(1)
- コミー(1)
- サンコーテクノ(2)
- タイテックス(2)
- ラムマウント(4)
- リベルタ(2)
- 古河電工(古河電気工業)(3)
- 未来工業(2)
- 淡路技建(2)
- 積水樹脂(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft-65」の検索結果

FT衣類用冷感ミスト
リベルタ(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷衣類にひとふきすれば冷感が持続します。アルコールを使用していないので長時間、冷感効果が持続します。アルコールフリーのため、十分な換気のできない密室空間でもお使いいただけます。火を取り扱う現場作業でも使用できるスプレーです。FT6525002の同等品です。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。トラスコ品番706-7270材質水、l-メントール、界面活性剤、安定剤、消臭剤、水酸化カルシウム(ホタテパウダー)、防腐剤、香料容量(mL)1000種類冷却スプレー
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。形状ストレート最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ジスク)NBR
FFミラー通路 左右用
コミー¥69,980税込¥76,9781台当日出荷正面のミラーを見るだけで死角が自然と目に入り、安全通行できます。用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め左右用型式角型材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐火チューブ
ツツミ工業¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷外皮は自己消火性のシリコンを厚塗りしてあり、1000℃ほどのバーナー炎を直射しても10分程度は、引火・融解せず形状をとどめます。 さらに内管のグラスファイバー(ガラス繊維)が内部への引火や熱の伝導を遮断しホースやケーブルを保護します。 筒状になっており、ホースにに通し装着するタイプの高性能な耐熱・耐火チューブです。用途耐熱・耐火チューブは、油圧ホースやケーブルなどを、極度熱、炎、溶融スプラッシュ、溶接スパッタなどから保護する耐熱・耐火カバーです。 その非常に高い断熱性により、防低温としても使用していただけます。仕様【融点】グラスファイバー:非融解材質内管:グラスファイバー高密織り、外皮:酸化第二鉄+シリコンゴム推奨雰囲気温度(℃)-70~260
FT衣類用冷感ミスト
リベルタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アルコールフリー/冷感持続処方/日本製です。アルコールを使わず冷感効果が得られる処方の衣類用冷感ミストです。アルコールを使っていないからすぐに揮発せずシュっとひとふきで冷たさが持続するばかりか、衣類が痛みにくく、敏感肌の方も安心して使えます。用途倉庫の入り口などに置き、作業をする前にシャツに吹き掛け暑さ対策に。仕様アルコール不使用トラスコ品番535-9298容量(mL)300
ねじ込み型FC製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.69[7]接続JIS管用テーパねじ取扱液清水0~80℃材質(弁体)FC200/ゴム材質(弁座)CAC406材質(弁箱)FC200材質(ストレーナ)SUS304
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から8日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
再湿ふすま紙 切手のりタイプ
菊池襖紙工場(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1組(2枚)4日以内出荷裏面の糊を水で濡らして戻し、紙を伸ばして貼る再湿性タイプ。 ご家庭用のふすま紙としては最もスタンダードな製品です。 伝統と格調を感じさせる和柄です。材質古紙表裏二層漉き、裏面糊剤:ポリビニールアルコール系家庭用品の有害物質規制(省令第34号)適合/家庭用襖・壁紙協会推奨品No.100004、原紙:麻糸風原紙幅(cm)95長さ(cm)203寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×203
65A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥925税込¥1,0181枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
ストレートドリル
エスコ¥5,080税込¥5,5881パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
取手付タンク(テーパー付)
ケニス¥39,880税込¥43,8681個8日以内出荷テーパーが付いているのでコンパクトに積み重ねて収納できます。材質本体・蓋/ステンレスSUS304(表面バフ研磨)材質(フタ)ステンレスSUS304(表面バフ研磨)
難燃異種管継手AQ型
古河電工(古河電気工業)¥17,980税込¥19,7781組4日以内出荷難燃エフレックスと異種管を接続する継手です。寸法(mm)異種管側の差込み目安:約50、締めつけ完了の目安L:約7寸法L(mm)スリーブ:約135寸法D1(mm)カラー:約100寸法D2(mm)スリーブ:約94寸法D3(mm)スリーブ:約104
センターフライス(テーパーシャンク)
EIKO(栄工舎)¥129,800~税込¥142,780~1本翌々日出荷から3日以内出荷右刃・直刃・MT軸用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
急速充電器 65W PD USB 超薄型14mm GaN+ FUTURE
AOHI(アオハイ)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷厚さ14mmのポケットサイズ。USB-CポートでPD3.0とPPSに対応、最大65W出力。プラグ部分は最大90°まで調整可能。最適な充電状態であることが一目で分かる3段階のLEDランプを搭載(急速充電/黄色、標準充電/青、トリクル充電/緑)。スマホ、タブレット、スマートウォッチ、イヤホンなど幅広いデバイスに対応。<対応デバイス>。○モバイル。【Apple】。iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max/iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max/iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/iPhone 12/12 Pro/12 mini/12 Pro Max/iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max/iPhone XR/XS Max/XS/X/iPhone SE 2020/iPhone 8/8 Plus。【Samsung】Galaxy S21/S21+/S21+ Ultra/S20/S20+/20 Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+、Galaxy Note 20/20 Ultra/10/10+/9/8/7 他。【Google】Pixel 7/6/5/4/4XL/3a/3a XL/3/3 XL/2 XL/2/XL。【Xiaomi】Xiaomi 11/Xiaomi 13、Mi 10/10 Pro/9/9 Pro など、Redmi K60 Pro。【Oppo】Reno4 Pro。【Vivo】VIVO X50 Pro/IQOO11Le/VIVO X100 Pro。【Sony】 XZ3。【Huawei】Mate 40E/XS2。【Honor】Magic 3 Premium Editionなど。○タブレット。【Apple】iPad 第10世代/iPad Pro 11インチ 第2世代~/iPad Pro 12.9インチ 第5世代、第6世代/iPad Air 第5世代~/iPad mini 第6世代。【Huawei】Mate Pad 11 など。○パソコン。【Apple】MacBook 12インチ/MacBook Air 13インチ 2020/MacBook Air 13.3インチ(M1 Pro)/MacBook Pro 13インチ/MacBook Pro 16インチ(M1 Pro)。【ASUS】Zenbook 14 S。【DELL】XPS 13。【HP】ZHAN 66 Pro 14 G4。【Xiaomi】RedmiBook Pro 15。【Microsoft】Surface Laptop Go など。○その他。Nintendo Switch/Apple Watch(USB-Cコネクタの磁気充電器が必要)/AirPods/AirPods Pro/ワイヤレスイヤホン など用途様々なデバイスの充電に。 充電器 コンセント ACアダプタ チャージャー USB-C Type-C 軽量 コンパクト スマホ タブレット iPhone Android 高速充電 回転プラグ 薄型 超薄型 開閉式プラグ色ブラック質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×10.4×1.45出力ポートUSB Type-C
棚が動かせる 突っ張り ファイルラック
YAMAZEN(山善)¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷天井まで収納に使える、突っ張り固定式のオープンラック。工具不要(六角レンチ付属)。全段高さが変えられる可動棚仕様。 A4ファイルまで対応可能な奥行設計。棚板は傷や汚れに強い、メラミン樹脂加工。背面にクロスバーで補強。脚にはアジャスター付きでガタつきを緩和。 棚板は約4cm間隔で可動(上段22段階、下段21段階)。中央部は約12cmの空間。棚板はノブをひねるだけで着脱できる金具仕様。 棚下金具の飛び出し:厚み約1cm 最下段設定時、棚板下から床までの隙間:7.5cm用途本棚、ラックとして。つっぱり ラック オープンラック フリーラック パントリー 棚 A4 ファイル 絵本 収納 マンガ コミック 漫画 隙間収納 隙間ラック すき間 隙間奥行(mm)300高さ(cm)200-260耐荷重(kg)一段20kg、全体140kg材質棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール粉体塗装生産国中国組立時間約60分以上アジャスターあり
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥4,398税込¥4,8381本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ6.5
タイテックス¥5,698税込¥6,2681本9日以内出荷トラスコ品番226-8459刃径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
超硬パイロットドリル
ワルター¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様![チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19353480-250730-02.jpg)
チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚
プラス[家具]¥76,980税込¥84,6781台15日以内出荷多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ブラックフレーム。執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455グリーン購入法適合脚の種類樹脂脚
フィンガーグリップ ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
プールボックス(取付自在蓋)
未来工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
プ-ルボックス(取付自在蓋)
未来工業¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ
azbil(旧:山武)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から113日以内出荷ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
車線分離標 ポールコーンCITY R 一本脚 M16
積水樹脂¥14,980税込¥16,4781本当日出荷交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。材質キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂幅(mm)140色(本体)赤タイプ可変式全幅(mm)160ベース径(Φmm)140×160ポール径(Φmm)80


































![チェア Fita2 ブラックフレーム 樹脂脚 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19353480-250730-02.jpg)