カテゴリ

  • 事務用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)

「ft-a11」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールスリット FT-A11用 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)シールスリット FT-A11用パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
519税込571
1個
32日以内出荷から45日以内出荷
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
ヘッド形状ファイバ長(m)2(フリーカットタイプ)保護構造IP40仕様フリーカット可レンズ装着不可
架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ 住友電気工業架橋フッ素樹脂FEX(R)粘着テープ住友電気工業
16,980税込18,678
1巻(10m)
当日出荷
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面厚さ(mm)0.13長さ(m)【単長】10使用温度範囲(℃)-20-200基材架橋PTFEフィルム粘着剤シリコーン系引張強度(N/25mm)100粘着力(N/25mm)(対SUS板)5動摩擦係数0.1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性関連資料(0.43MB)伸び3
フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821 興研フィットテスト用アダプタ 1521/1721/1821興研
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
用途定量的フィットテスト用適合マスク1521シリーズ・1721シリーズ・1821シリーズ入数(個)1
エリアファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)エリアファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォトフレーム/金属製/クラウン ナカバヤシフォトフレーム/金属製/クラウンナカバヤシ
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。仕様金属製ハネトンボ付属品スタンド付(縦置き用)、化粧函入材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)75寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】115×77×13用紙寸法(mm)60×70
フォトフレーム/金属製/ティアラ ナカバヤシフォトフレーム/金属製/ティアラナカバヤシ
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。仕様金属製ハネトンボ付属品スタンド付(縦置き用)、化粧函入材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)75寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】105×77×13用紙寸法(mm)60×70
合金フォトフレーム アニマル イヌ ナカバヤシ合金フォトフレーム アニマル イヌナカバヤシ
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
ネコちゃんやワンちゃんの写真が入れられます。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)110材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂スタンド(縦置き用)板厚・材質ガラス(1.5mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)114×112×10収納寸法(mm)75×80材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
合金フォトフレーム アニマル ネコ ナカバヤシ合金フォトフレーム アニマル ネコナカバヤシ
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
ネコちゃんやワンちゃんの写真が入れられます。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム仕様樹脂製ハネトンボ本体質量(g)100材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂スタンド(縦置き用)板厚・材質ガラス(1.5mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×106×10収納寸法(mm)80×70材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
フォトフレーム/金属製/ベビー/L/グリーン ナカバヤシフォトフレーム/金属製/ベビー/L/グリーンナカバヤシ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。仕様金属製ハネトンボ付属品スタンド付(横置き用)、化粧函入材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】130×155×13用紙寸法(mm)89×127
フォトフレーム/金属製/サクラ/L ナカバヤシフォトフレーム/金属製/サクラ/Lナカバヤシ
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。仕様金属製ハネトンボ付属品スタンド付(縦置き、横置き両用)、化粧函入材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】148×113×15用紙寸法(mm)89×127
フォトフレーム/金属製/ベビー/L/ピンク ナカバヤシフォトフレーム/金属製/ベビー/L/ピンクナカバヤシ
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
ラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。婚礼祝いや誕生祝いのギフトにも最適です。
用途合金にシルバーメッキを施した、上品なデザインのフォトフレーム。仕様金属製ハネトンボ付属品スタンド付(横置き用)、化粧函入材質透明板:ガラス(2mm厚)、裏板・スタンド:MDF(起毛クロス貼)フレーム合金フレーム(シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン)本体質量(g)190寸法(縦×横×厚さ)(mm)【フレーム外形】130×155×13用紙寸法(mm)89×127
合金フレーム ジュエル L ホワイト ナカバヤシ合金フレーム ジュエル L ホワイトナカバヤシ
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
用途パールビーズとラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。本体質量(g)200材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン、パールビーズスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)147×112×10収納寸法(mm)89×127材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
合金フレーム チョウ L ホワイト ナカバヤシ合金フレーム チョウ L ホワイトナカバヤシ
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷
合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
用途パールビーズを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。本体質量(g)215材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、パールビーズスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)168×130×10収納寸法(mm)89×127材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
合金フレーム チョウ 2L・KG ホワイト ナカバヤシ合金フレーム チョウ 2L・KG ホワイトナカバヤシ
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
用途パールビーズを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。本体質量(g)350材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、パールビーズスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×172×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
合金フレーム ジュエル 2L・KG ホワイト ナカバヤシ合金フレーム ジュエル 2L・KG ホワイトナカバヤシ
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
合金にシルバーメッキを施した、上品でシンプルなデザインのフォトフレームです。
用途パールビーズとラインストーンを使用し、エレガントな雰囲気に仕上げました。本体質量(g)320材質(フレーム)シルバーメッキ、エポキシ樹脂、ラインストーン、パールビーズスタンド(縦置き、横置き両用)板厚・材質ガラス(2mm厚)外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)199×153×10収納寸法(mm)127×178材質(裏板)MDF(起毛クロス貼)パッケージ化粧函入り
エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-004ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
エアオイルユニット AHU2-063-010 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-010ParkerTAIYO
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-002ParkerTAIYO
97,980税込107,778
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
エアオイルユニット AHU2-063-006 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-006ParkerTAIYO
99,980税込109,978
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63シリーズAHU2
エアオイルユニット AHU2-063-016 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-016ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1.6
エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-001ParkerTAIYO
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
直装型3爪チャック ファーステック直装型3爪チャックファーステック
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています
ワークフィット ミーティングテーブル 台形テーブル(配送・組立サービス付き) コクヨワークフィット ミーティングテーブル 台形テーブル(配送・組立サービス付き)コクヨ
86,980税込95,678
1台
22日以内出荷
移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
幅(mm)1220高さ(mm)720、下肢空間:652奥行(mm)1185材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
ドレンプラグレンチセット CUSTOR(クストー)ドレンプラグレンチセットCUSTOR(クストー)
5,398税込5,938
1セット
4日以内出荷
外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセット
セット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
フラップTOP ヤナセ(柳瀬)フラップTOPヤナセ(柳瀬)
6,798税込7,478
1箱(5個)
5日以内出荷から23日以内出荷
曲面、凹凸面にピッタリフィット。ソフトタッチの為、美しい研磨面に仕上がります。Φ100は1箱に15穴ブッシュ2ヶ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
サクラマスジグ SD テイルウォークサクラマスジグ SDテイルウォーク
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
「サクラサク、確信の円弧」専用機の新たな基準となるサクラマスジギングロッド「サクラマスジギング専用ロッド」という未知のジャンルの先陣を切ったtailwalkが送り出す進化系。無段階に曲がり込むカーボンフルソリッドブランクスがバラシを抑え、ジグを飛ばしすぎない繊細な誘いを実現。さらに、ワン&ハーフ構造が「止め」のバットパワーを強化し、ジグの操作性が大きく向上。専用機の新たな基準となる一本。
用途【ターゲット】海サクラマス寸法L1(mm)540寸法L2(mm)410
カムスイッチ Kraus & Naimer  4 ネジ Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 4 ネジKraus & Naimer
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
カムスイッチ Kraus & Naimer  6 ネジ Kraus & Naimerカムスイッチ Kraus & Naimer 6 ネジKraus & Naimer
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RG125γ/イナズマ/インパルス等 左レバー ALBA(アルバ)RG125γ/イナズマ/インパルス等 左レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKIセット内容左単体シルバー適合車種RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA左右区別適合排気量(cc)125
RG125γ/イナズマ/インパルス等 左右セットレバー ALBA(アルバ)RG125γ/イナズマ/インパルス等 左右セットレバーALBA(アルバ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
欠品中
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーSUZUKIセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA左右区別左右セット適合排気量(cc)125
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
619税込681
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X20(SMK)部品名称6カクボルト(+)WSW関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.85MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.74MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.78MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.59MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.59MB) 展開図25(0.59MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.74MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.6MB) 展開図32(0.6MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.52MB) 展開図35(0.55MB) 展開図36(0.57MB) 展開図37(0.54MB)図解NoMW1052 部品_No.11、MW650(PV) 部品_No.28、MW550 工業用ポンプ部品_No.12、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.12、MW620H 工業用ポンプ部品_No.15、MW540 工業用ポンプ部品_No.13、MW330H 工業用ポンプ部品_No.12、MW1050 工業用ポンプ部品_No.28、MODEL1540(エクセル) 部品_No.13、MW1540-2 部品_No.15、MW1530 部品_No.16、MW1052-2 部品_No.16、MODEL1530(エクセル) 部品_No.16、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.14、MW1051 工業用ポンプ部品_No.16、MW2570 工業用ポンプ部品 6カクボルト(+)WSW_No.40、MW650-2 部品_No.20、MW1540 部品_No.13、MW560 工業用ポンプ部品_No.12、RE830SUS 部品_No.14、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.14、RE804 部品_No.15、MW1050-2 部品_No.20、MW781 部品_No.16、MW570 工業用ポンプ部品_No.12、MW2540 工業用ポンプ部品_No.40、MW1050(PV) 部品_No.28、MW70 工業用ポンプ部品_No.18、RE830 部品_No.24、MW1050-FT 部品_No.28、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.12、MW230 部品_No.11、MW820H 工業用ポンプ部品_No.15、RE830A 部品_No.15、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.14、MW530 工業用ポンプ部品_No.12、MW781K 部品_No.16、MW650 工業用ポンプ部品_No.12
XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバー ALBA(アルバ)XJR400/ゼファー/インパルス等 右レバーALBA(アルバ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体シルバー適合車種FZR250R(90-94) /3LN3/5-7、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZR250(後方排気)(90) /3MA3/5、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XJR400/S/R/RⅡ(93-00) /4HM1-9/A-D、FJ400(97) /4YR-3、FZR400RR/RR-SP(90-94) /3TJ1/2/6/7、ディバージョン400(91-92) /4BP1/4HK1、YZF600Rサンダーキャット(97-01) /4TV3、FZS600S/SN(98-01) /5DM4/7/9/A/C/E/F/H、FZR750(89-90) /3PK、YZF750SP(93-95) /4JD1/4JD2、TDM850(92-01) /4EP1-2/5CG1-2、TRX850(95-97/99) /4NX1-4/4UN、XJ900S/SP(96-01) /4KM/4PS/4PR、YZF1000/Rサンダーエース(96-00) /4SV3/4VD2/4VF2、FZR1000EUROPE(94-95) /3GM、GTS1000(93-94/98) /4BH/4HH/4FV、XJR1200/R(94-96) /4KG、XJR1300(98-99) /5EA1/5EA7/5EAD-F、RG125γ (91-95) /FN/FP/FR/FT NF13A、ウルフ125 (92-95) /TV125N/R/T NF13A、ウルフ200 (92) /TV200N NH11A、RG200γ (92) /FN NH11A、アクロス250 (90-98) /GSX250F/FM/FP/FW GJ75A、ウルフ250 (88-90) /TV250J/K/AK/L VJ21A、グース250 (92-93) /SG250N NJ46A、バンディット250/LTD (90-96) /GSF250/N/P/NP/R/NR/S/ZM/ZP、バンディット250V/VZ (95-97) /GSF250VS/-V/V-V/VZ-V GJ77A、ボルティー250 TYPE-C/T (96-03) /TU250T/X/Y/K NJ47A、グラストラッカー/BIGBOY (00-03) /GY/GBK1-3 NJ47A、GSX250Sカタナ (91-96) /SSM/SSRM GJ76A、RGV250γ (90-96) /L/M/N/P/R VJ22A、LC250イントルーダー (00) /VL250Y VJ51A、グース350 (92-99) /SG350N NK42A、イナズマ400 (97-01) /FSV/FSK-1、インパルス400/S (94-99) /R/ZR/S/T//X GK79A、インパルス400/S (95-96) /ZS/ZT GK79A、デスぺラート400 (97) /VZ400V/ZV VK52A、バンディット400/V/LTD (89-96) /GK75A、GSX400Sカタナ (92) /SSN GK77A、GE400E (91-94) /EM/ER GK54A、RF400/V/RV (93-99) /P/R/VR/T/VT/V-V GK78A、GSF750/T (96) /T/TT GR7EA、GSX-R750/SPR (91-98) /、デスぺラート800/X (97) /V/ZV VS53B、RF900RR (94) /、TL1000S/R (97-00) /SV/SX/RW/RX VT52A、GSX-R1000Sカタナ (95/00) /R/Y GU76A、GSX-R1100 (93) /WP GU75A、GSF1200 (95-97) /S/V/ST/SV/SAV GV75A/B、イナズマ1200 (98) /FSW GV76A、SX1400 (93) /K1 GY71A、イントルーダー1500LC (98-99) /W/X VY51A、KLE250アネーロ (93) /KLE250A1/A1A、KR-1S/R (89-90) /KR250C1/C2/D1/D2、エストレア250 (92-99) /BJ250/B1-B7A、エストレア250RS (95-01) /BJ250C1-7/C1A/C5A、エストレア250RS-LTD (02) /BJ250G1、エリミネーター250V (98-01) /VN250A1-2/B1/B2、バリオス/Ⅱ (98-01) /ZR250A1-6/B1-5/B1A、ZXR250/R (89) /ZX250A1/B1、ZXR250/R (90-92) /ZX250A2/B2/C1-2/C4/D1、ZZ-R250 (90-9395-99) /EX250H1-4/H6-10、EX-4 (94-95) /EX400B1/B2、ザンザス400 (9294) /ZR400D1/D3、ゼファー400 (89-98) /ZR400C1-7、ゼファー400Χ (96-00) /ZR400G1-G3A/G4、バルカン400/Ⅱ/クラシック (95-96) /VN400A1-4/B3-4、KLE400 (91-94/99 ) /KLE400A1-4/A6、ZRX400/Ⅱ (94-01) /ZR400E1-7/F1/F4-7、ZXR400/R (89) /ZX400H1/J1、ZXR400/R (90-99) /ZX400H2/J2/L1-5/L4A/L9/M1-4、ZZ-R400 (90-99) /ZX400K1-3/N1-7 、ZZ-R600 (96-97) /ZX600E4/E5、ZX-6R (95-96) /ZX600F1/F2、ゼファー750/RS (90-01) /ZR750C1-7/D1/D3-5、ZR-7 (99-01) /ZR750F1/F3、ZX-7RR (96) /ZX750N1、ZXR750 (89-90) /ZX750H1-2、ZXR750 (91-94) /ZX750J1-2/L1-2、ZXR750R (91/94) /ZX750K1/M2、バルカン750クラシック (96) /VN750A2/B1、GPZ900R(マレーシア) (91-93/98-01) /ZX900A8-14、ZX-9R NINJA (94-97) /ZX900B1-B4、ゼファー1100/RS (92-97/99) /ZR1100A1-5/B1-3、GPZ1100 (95-96/99) /ZX1100E1/E2/E5、ZRX1100/Ⅱ (97-00) /ZR1100C1-4/D1-4、ZZ-R1100 (97-00) /ZX1100D5/D6左右区別適合排気量(cc)250