カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(168)
  • 制御機器(109)
  • 作業服(62)
  • 切削工具(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • メカニカル部品(29)
  • 梱包用品(25)
  • 電気材料(25)
  • 測定用品(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • オフィス家具(13)
  • 作業工具(13)
  • 機構部品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • マスク(10)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • バイク部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 研磨材(8)
  • 農業機械(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 手袋(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • バイク純正部品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 防災用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 安全保護具(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft-10」の検索結果

835件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース トランスミッション (FT10) MAZDA(マツダ)ケース トランスミッション (FT10)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
高性能鉄製品探索機”FT10” グッドマン高性能鉄製品探索機”FT10”グッドマン
459,800税込505,780
1台
翌日出荷
高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。IP65相当の防水性能です。
用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
タンクサイホン FT10シリーズ 長野計器タンクサイホン FT10シリーズ長野計器
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R3/8●材質:鉄アズワン品番65-4312-23
タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ) 長野計器タンクサイフォン(標準)形番:FT10(メネジXオネジ)長野計器
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。タンクサイホンは食品用、酸素用等に使用される禁油仕様の圧力計を検査する際などに使用されます。圧力エレメント内に測定流体(油等)の流れ込むのを防ぐため、タンク内にある置換液を介して、圧力を圧力計へ伝えます。質量(kg)1.6最高使用圧力(MPa)15使用流体液体使用流体温度(℃)350以下関連資料寸法図・仕様詳細(0.05MB)
真空フェイスタオル SK-FT10 足立織物真空フェイスタオル SK-FT10足立織物
29,980税込32,978
1箱(100枚×10パック)
10日以内出荷
フェイスタオルを10枚で真空パックにしています。コンパクトサイズで備蓄時に場所をとらず保管できます。
用途非常時、緊急時の備蓄用に。寸法(cm)35×85寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1袋真空後:21×36×2.5
国産車用エアコンフィルター アエリストフリー BOSCH(ボッシュ)国産車用エアコンフィルター アエリストフリーBOSCH(ボッシュ)(99件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。 菌・カビの繁殖を抑制 高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。 イヤなにおいを強力脱臭 高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。 花粉の侵入をブロック 帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
フィッティングノズル ビックツールフィッティングノズルビックツール(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
様々なパネル形態にフィットする自動車用シーリング剤充填ノズル 表面:目盛り付きガイド板装備。目盛りに沿ってカット、シーラーの幅が設定でき、パネルの端から等間隔にシーラーが盛れます。 裏面にゴムを貼り付け:付属のゴムを貼り付けると、ゴムの持つグリップ力でノズル先端が安定し、シーラーがブレずに安定して充填出来、きれいな直線やRが形成できます。 裏面:裏面中心部に突起を付けました。ドアなどのヘミング部(パネルの端を折り重ねた部分)のシーラー充填に効果を発揮、均等に安定したシーラー充填ができます。
用途一般的なシーリング剤のノズルとして使用可能。 自動車、鉄道などの車輌、特に自動車車体補修に最適。 ドア・ボンネット・トランクなどのヘミング部や車体の接合部に最適。セット内容ノズル本体10個、ゴム3枚幅(mm)45.2全長(mm)107ノズル外径(Φmm)34.5ノズル内径(Φmm)21.5危険物の類別非危険物
オールタイム カウンタークロス 東京メディカルオールタイム カウンタークロス東京メディカル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100枚)
当日出荷
高圧水流で洗浄・交絡した上にカラフルで抗菌効果が長持ちするように処理した多機能ふきんです。 ケバ立ちが少なく、ボリューム感があり、保水・吸水性に優れています。 拭き取り機能に優れ、乾燥も早く衛生的です。
仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布質量(1箱あたり)(g)1220寸法(mm)350×610
フィルター 光フィルター(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
三次元の骨格網状構造で、低い圧力損失で高い補修効率が優れています 空調・家庭・水用フィルター 従来の繊維素材に求められなかった均一性を有します
材質ポリエステル
綿ローラーベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク)綿ローラーベルト 32mm幅COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
安心の日本製簡単に無段階調整可能な綿ローラーバックルベルト使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。厚手のコットン素材を使用し丈夫な作り。溶接などの火花の出る作業にオススメです。
ベルト幅(mm)32バックルローラー材質(ベルト)綿、その他材質(調節バックル)
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)ホイールベアリングJTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(280件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から8日以内出荷
ユニクランプ(自在型) スーパーツールユニクランプ(自在型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
NFT 竹内工業NFT竹内工業
229税込252
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
フィットテストキット 3M(スリーエム)フィットテストキット3M(スリーエム)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
どんなに高性能のマスクを選んでも、そのマスクに顔があっていなかったり、正しく装着されていなければ、その効果は発揮できません。フィットテストキットは、安全で確実に密着性の良否が判定できるフィットテストキットです。 マスクの選択時や着用訓練時にご活用ください。
セット内容フード、カラー、No.1ネブライザー、No.2ネブライザー、No.1感度テスト溶液、No.2フィットテスト溶液
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用) アイリスオーヤマ充電式サイクロンスティッククリーナー 別売排気フィルター(SCD-130,131P専用)アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
599税込659
1台
当日出荷
サイクロンスティッククリーナーの排気フィルター10枚入です。 マスク素材の3層フィルターにより、花粉・微粒子等をカットします。 Ag+銀イオン加工により、排気時のニオイを抑えます。 1枚の交換目安は2~3か月です。
質量(g)1.6寸法(幅W×奥行D)(mm)103×1.48対応機種SCD-130P、SCD-131P、SCD-M1P他
ラバーベルト COVER WORK(カバーワーク)ラバーベルトCOVER WORK(カバーワーク)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
金属不使用、長さ調整可能
用途ワークベルト
電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)電子音内蔵LED回転灯 RFTシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
電球切れによるメンテナンスが不要なLED光源を採用した電子音内蔵LED回転灯。 音量は最大90dB(at 1m)の大音量で、内蔵の音量調節つまみで、音量調節ができます。 NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。 音色と回転灯の同時作動、または回転灯単独動作の使いわけができます。 約10dBの減音機能付きで、タイマー等と組み合わせて夜間の減音等も可能です。 テストスイッチで設置時の設定作業が楽になりました。
使用温度範囲(℃)-10~+50(湿度85%以下)閃光数(min-1[回/分])115±15音圧レベル(dB)最大90(at 1m)再生チャンネルビット入力(8CH)、バイナリ入力(32CH)接点容量電池容量/10mA、耐電圧/DC20V以上、もれ電流/0.1mA以下、ON電圧(Vsat)/1V以下
フレアタイト アサダフレアタイトアサダ(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10個)
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
転写フィルム ノーブランド転写フィルムノーブランド
7,498税込8,248
1巻
当日出荷から13日以内出荷
透明フィルムで位置決めが簡易
用途基材の切文字等台紙より転写する際に透明長さ(m)10厚さ(μm)65伸び(%)100以上粘着力(g/25mm)200
ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ) 永井ゲージ製作所ピストンストックフィラーゲージ(シクネステープ)永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間の測定および調整。長さ(m)1テープ幅(mm)12.7材質ゲージ鋼(SK)焼入品硬さ(Hv)400以上
FF型黄銅ボールバルブ  フルボア グリーンTハンドル オンダ製作所FF型黄銅ボールバルブ フルボア グリーンTハンドルオンダ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
呼び径と同じフルボア設計のため、大流量配管に最適。
グリーン材質(本体)黄銅使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)許容圧力(MPa)2.8(-15℃~100℃)、0.5(~150℃)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
189税込208
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニフィッティング T型同径 アイシスミニフィッティング T型同径アイシス(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
タイプT型同径材質PP(ポリプロピレン)
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付締めすぎ無しのEnd表示本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
ナイロンローラーベルト 32mm幅 COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 32mm幅COVER WORK(カバーワーク)
679税込747
1個
当日出荷
安心の日本製簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト使いやすい32mm幅で幅広い作業服のベルトループに対応しています。強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。
材質(調節バックル)
フィルター(袋入りタイプ) 光フィルター(袋入りタイプ)
769税込846
1個
当日出荷
ホコリなどを効率よく除去するスポンジタイプのフィルターです ホコリ等の濾過 三次元構造により低い圧力損失で高い粉塵捕集率を得ることができます
寸法(mm)300×300×10
ハッコーDIPLINER FT-100 HAKKO(白光)ハッコーDIPLINER FT-100HAKKO(白光)
4,698税込5,168
1個
欠品中
トラスコ品番849-8059
マグネットフローター(鉄板分離器) カネテックマグネットフローター(鉄板分離器)カネテック
34,980税込38,478
1組
当日出荷から翌々日出荷
永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドルLAMP(スガツネ工業)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガスフレキ管両サドル 未来工業ガスフレキ管両サドル未来工業
779税込857
1箱(20本)
当日出荷
ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付)用の両サドルです。
材質耐候性樹脂製厚さ(mm)5
ナイロンローラーベルト 38mm幅 COVER WORK(カバーワーク)ナイロンローラーベルト 38mm幅COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
安心の日本製簡単に無段階調整可能なナイロン製のローラーバックルベルト強度のある厚手のナイロン素材を使用し丈夫な作りとなっています。ベルト幅38mmの幅広タイプでしっかりとしたつけ心地です。
材質(調節バックル)
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
899税込989特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
牛1枚皮 35巾ステッチベルト COVER WORK(カバーワーク)牛1枚皮 35巾ステッチベルトCOVER WORK(カバーワーク)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
表面にポリウレタン加工を施した、シンプルでどんなシーンでも扱いやすいベルトです。
寸法(mm)1000~1100(ベルト穴部)サイズ(cm)110寸法(幅W×高さH)(mm)50×50(バックル)本体質量(g)約180
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ミニ精密バリ取りツール ノガミニ精密バリ取りツールノガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードS150(交換不可)トラスコ品番818-7070
...