カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「ft06r」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50R/FT6シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    仕様ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付け. ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。. 主な特徴 ; クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 ; 内部ギザ歯 ; ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ; ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 ; 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決めする補助として機能材質ナイロン 66長さ(mm)200幅(mm)4.6色黒シリーズT50R/FT6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)45
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD

    W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

    CKD
    ¥17,875税込¥19,663
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
  • 製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正 ELPA

    製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM4-526 純正

    ELPA
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM4-526 ( M20CM4526 M20 CM4 526 ) ◇入数: 1個入
    用途◇対応冷蔵庫:MR-C34A MR-C34ES MR-C34ET MR-C34EW MR-C34EX MR-C34EY MR-C34EZ MR-C34R MR-C34S MR-C34SL MR-C34T MR-C34TL MR-C34W MR-C34WL MR-C34X MR-C34XL MR-C34Y MR-C34YL MR-C34Z MR-C34ZL MR-C37A MR-C37ES MR-C37ET MR-C37EW MR-C37EX MR-C37EY MR-C37EZ MR-C37R MR-C37RL MR-C37S MR-C37SL MR-C37T MR-C37TL MR-C37W MR-C37WL MR-C37X MR-C37XL MR-C37Y MR-C37YL MR-C37Z MR-C37ZL MR-CL38M MR-CL38ML MR-CL38N MR-CL38NF MR-CL38NFL MR-CL38NL MR-CL38P MR-CL38PL MR-CM38NF MR-CM38NFL MR-CU33J MR-CU33JL MR-CU33M MR-CU33ML MR-CU33N MR-CU33NF MR-CU33NFL MR-CU33P MR-CU33PL MR-CU37J MR-CU37JL MR-CU37M MR-CU37ML MR-CU37N MR-CU37NF MR-CU37NFL MR-CU37NL MR-CU37P MR-CU37PL MR-CX33A MR-CX33AL MR-CX33EA MR-CX37A MR-CX37EA MR-F40R MR-F40S MR-F40T MR-K406T MR-K407T MR-K40J MR-K40JL MR-K40NF MR-K40NFL MR-T40AS MR-T40J MR-T40JL MR-T40M MR-T40N MR-T47J MR-T47JL MR-TE40J MR-TE40JL MR-TE40M MR-TE40N MR-TE47J MR-TE47JL MR-TF40P MR-TJ38M MR-TJ38ML MR-TJ38N MR-TJ38NL MR-TK40R ※この商品は M20-KY6-526 MRPR-51FT と同等品になります。
  • ブレーキシュー スプリング付き Vesrah

    ブレーキシュー スプリング付き

    Vesrah(46件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
    用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
  • フィンガーグリップ ボール無 ラムマウント

    フィンガーグリップ ボール無

    ラムマウント
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷
    Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
  • C3020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C3020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    ¥25,900税込¥28,490
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
  • ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)

    ディスクパット

    Quick Depo(三菱自動車)
    ¥5,600税込¥6,160
    1セット(4枚)
    3日以内出荷
    Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
  • 6Dシリーズ継手 レデューサー FITOK

    6Dシリーズ継手 レデューサー

    FITOK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    4日以内出荷
    各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • C4020シリーズ F.Rコンビネーション CKD

    C4020シリーズ F.Rコンビネーション

    CKD
    ¥24,175税込¥26,593
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
  • TRUITE Clerus(トリュテ クレールス) TULALA(ツララ)

    TRUITE Clerus(トリュテ クレールス)

    TULALA(ツララ)
    ¥47,980税込¥52,778
    1本
    5日以内出荷
    流れのあるエリアなどで、「7センチ9グラム」から「9センチ18グラム」までのヘビーシンキングミノーを思いのままに踊らせる操作性が特徴です。更に、14グラム以上のルアーでも、リフトアンドフォールなどを軽快にこなせるシャープさを兼ね備えています。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):6●Mono Line (lb ,MAX):16●PE (# ,MAX):0.8~2質量(g)Cast:5~24、Rod:105寸法(cm)Folded Length:155.5、Rear Grip Length:20
  • Oikaze(オキカゼ) TULALA(ツララ)

    Oikaze(オキカゼ)

    TULALA(ツララ)
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    5日以内出荷
    タイラバ、ジグ、インチク、ナブラが出た時のキャスティングプラグなどを少しずつボックスに詰め込んで、そのルアー達をいかに最適に操作できるか、という部分に念頭を置いたロッドが、この「Oikaze68」です。また、6フィート8インチというレングスは、カヤックフィッシングにおいて非常に重要となってきます。アングラーは座った状態で移動出来ないまま、魚とやりとりをする事になりますが、その際、カヤックの前方からラインを回し、カヤックの右側でも左側でもロッドが出せるようにするといった狙いがあります。これは、6フィート8インチより短くなればなるほどやり難くなり、また長いほど操作性が悪くなります。バーサタイル性を確保するのであれば、PEラインは1号+16~20ポンドリーダーが推奨となります。キャスティングプラグは1オンスクラスまで。バーチカルのウェイトは100g程度までがマッチしますが、MAX140g程度であればスロージギング、タイラバも使用可能。ガイドセッティングは、糸絡み軽減や真下へのファイト効率を鑑みたスパイラルセッティングとなります。ツララブランク特有の粘り込むバット部分は、カヤックゲームなどで狙える大型魚(ブリ、80cmクラスのタイ)にも十分に対応します。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):6’8”●PE (# ,MAX):2質量(g)Cast:プラグ 10~28 ジグ(バーチカル) 30~140、Rod:151寸法(cm)Folded Length:161.5、Rear Grip Length:34
  • TRUITE Clerus(トリュテ クレールス) TULALA(ツララ)

    TRUITE Clerus(トリュテ クレールス)

    TULALA(ツララ)
    ¥45,980税込¥50,578
    1本
    5日以内出荷
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):4.11●Mono Line (lb ,MAX):6●PE (# ,MAX):0.8質量(g)Cast:2~7、Rod:84寸法(cm)Folded Length:121、Rear Grip Length:19
  • Panari Kumoma(パナリ クモマ) TULALA(ツララ)

    Panari Kumoma(パナリ クモマ)

    TULALA(ツララ)
    ¥79,980税込¥87,978
    1本
    5日以内出荷
    「Kumoma(クモマ) S80MT」は、パナリの他ラインナップ「Kurusuma(クルスマ) S79GT」よりロッドパワーをダウンさせ、メインターゲットを20キロ前後のGTと想定し設計されました。ルアーは40g程度の軽量なプラグから、70g程度のペンシルなどがベストとなります。GTロッドはパワーが強く重いものが一般的ですが、そのためこれまでは体力のあるアングラーでなければ1日中ロッドを振り続けることが難しい釣りでもありました。このクモマS80MTは、アングラーに合わせ最適なロッドパワー、自重で設計。一日中、ロッドを振り続けるアングラーの疲労を最小化することに重点を置き開発されています。女性アングラーや、小さいルアーをテクニカルに動かす釣りにも最適の一本に仕上がっています。
    用途釣り、ルアー、ロッド仕様●Action:R●Length (ft):8'0"●PE (# ,MAX):6質量(g)Cast:40~150、Rod:350寸法(cm)Folded Length:154、Rear Grip Length:49(リールシートの中心より)
  • GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]

    GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)

    APIA(アピア)[釣具]
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    6日以内出荷
    初めて体感する衝撃の感度と操作性。TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。
    仕様【Guide】Fuji チタン(AT×2)&ステンレスフレームSiC-S【Line】(ESTER) #0.2-0.5(PE) #0.1-0.6【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【Joint】並継(NANO JOINT)全長(m)6’0”自重(g)52適合ルアー質量(g)0.2-8
  • GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]

    GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)

    APIA(アピア)[釣具]
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    6日以内出荷
    初めて体感する衝撃の感度と操作性。TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。
    仕様【Guide】FujiステンレスフレームSiC-S【Line】(lb):2-8(PE):#0.3-1【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【パワー】ヘビー【ライン範囲(号/lb)】PE0.3~0.6/MF3~6【Joint】並継(NANO JOINT)全長(m)7’8”自重(g)79適合ルアー質量(g)2-18
  • C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション CKD

    C4030シリーズ F.M.Rコンビネーション

    CKD
    ¥40,488税込¥44,537
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • Troutin Marquis Lake Hunt (トラウティン マーキス レイクハント) AbuGarcia(アブガルシア)

    Troutin Marquis Lake Hunt (トラウティン マーキス レイクハント)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    6日以内出荷
    湖でビッグトラウトをジギングで狙う! 今話題の「レイクジギング」。 Nativeトラウト、管釣りトラウ トを知り尽くしたABUが、いよいよ「レイクジギング専用ロッド」をリリース。特徴。1・ナノカーボンブランクス設計採用。ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、ハイグレードモデルと同様な軽量かつ感度の高いロッドを実現!。2・FUJI KR-ガイド搭載。細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。3・レイクジギング専用設計のオリジナルグリップ。TMLHC-662L。かけ調子で 攻撃的にビッグトラウトを狩り獲る!。レイクに潜む狡猾なビッグトラウトを攻撃的に攻めて狩り獲るモデル。TMLHC-672UL。乗せ調子で ビッグトラウトのアタリをチャンスへ繋げる!。「ビッグトラウトの合せにくいアタリ」を、確実に釣果へ繋げる「乗せ調子」モデル。
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッドタイプBC製法チューブラー継数(本)2
  • Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ) AbuGarcia(アブガルシア)

    Fantasista X-Glaive(ファンタジスタ エックス-グレイブ)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    6日以内出荷
    AbuGarciaの全ての技術ををブランクス設計に捧げ、新たなブランクス新時代の幕開けをFantasistaが演出する。新設計「Triarchy Force製法」採用の Nanoカーボンブランクス (100% 国産カーボン仕様)「Triarchy Force製法」により、ブランクスの「素材」・「設計」・「製法」の全てを見直し。ロッドの基本性能「強度、重量、感度」を徹底的に追求し、性能を向上させるブランクス設計の革新を行っています。 ・CPCブランクス(カーボン100%設計)。 ・DPH構造(超薄倍密度プライ構造)。 ・NSテーパー(ナチュラルストレートテーパー)。マイクロガイドシステム。 マイクロガイドシステム 4つの異次元スペック。 1超軽量! ガイド重量が従来比50%の軽量化。 2超高感度! 軽さとガイド数の多さが水中の様子をより確実に伝達。 3キャスト精度UP! ロッドのブレとラインのバタつきを極限まで抑えた成果。 4フッキングパワー大幅UP! ブランクスに密接なガイドがパワーロスを軽減。ナノカーボンブランクス採用。東レ(株)のナノアロイ(R)テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。※ナノアロイ(R)は東レの高い技術力を代表するテクノロジー・ブランドです。FUJIチタンガイド/トルザイトリング /KRガイドコンセプト。最高グレード、チタンフレームのトルザイトリングを搭載。小口径ガイドによりガイド重量約50%軽量化。感度が飛躍的にUPしました。ABUオリジナルリールシート採用(BCモデル)。 ベイトフィネスモデルには、「C6 カーボン」を採用し剛性Upした軽量・コンパクトなABUオリジナル形状のリールシートを採用。 汎用モデル・パワーモデルには、FUJI工業協同開発のABUオリジナルリールシートを採用し、ホールド性、操作性の向上と軽量化・強度Upを実現。FTS X-GLAIVE FNC-73XH -WILD SNIPER-。ヘビーウエイトルアーでのパンチングからビッグベイトまで、様々なストロングゲームをカバーするパワーロッド。FTS X-GLAIVE FNC-66M -FEATHER STROKE-。ポッパーやジャークベイトのテクニカルアクションを追求したトゥイッチング・ジャーキングモデル。FTS X-GLAIVE FNS-610ML -SWITCH BACK-。ライトリグ全般(ネコリグ、ジグヘッド、ダウンショット、スプリット)から、ライトプラグまで対応する 遠投重視の横さばき系スピニングロッド。FTS FNC-76MH+ -MAGNUM DRIVER-。マグナムクランクなどのクランキングをパーフェクトに行えるファーストムービングロッド
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド製法チューブラー
  • AION(アイオン) AbuGarcia(アブガルシア)

    AION(アイオン)

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    6日以内出荷
    「Nanoカーボン」ブランクス設計で圧倒的な「軽さ」と「感度」、繊細なバイトをバラさない「ネバリ」と「パワフルなトルク」を実現。ラインナップも今の時代のエリアトラウトに合わせた「巻きメソッドでオートメーションフッキングが可能な ソリッドモデル」と、「クランク、ミノー、ボトム系ルアーを感度良く、ダイレクトに操作可能な チューブラモデル」、「ミノーの縦ジャークや、攻撃的なルアー操作が得意な ベイトフィネスモデル」など多彩なラインナップでエリアトラウトゲームを幅広く楽しめます。1・ナノカーボンブランクス採用 ナノカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現!。2・スムーズなベンディング、アクションを可能にするスピゴットジョイント(印籠継) スピゴットジョイント(印籠継)により、より自然なベンディングカーブを実現し、トラウトの極小バイトを弾かずスムーズに乗せる事が出来ます。 各ジョイント部には「ガイドセットマーク」を印刷し、多ピースロッドの接合を簡単に行うことが出来ます。3・軽さと感度を追求したNew コルクグリップ採用 超軽量化されたコルク素材のオリジナル形状リールシートを採用し、軽さと同時に、感度も実現。 コルク仕様なので 極寒期での使用でもトラブルなく使用できます。4・FUJI KR-ガイド搭載。 細いラインのばたつきを抑え、ライントラブルを軽減すると同時に、確実なフッキングを可能にします。AINS-602ULS+。巻きの釣りを強力にアシストする、超感度のオートメーションフッキング ロッド。AINS-612UL。あらゆるルアーをダイレクトに操作可能なチューブラティップの オールラウンドロッド。AINS-622L。遠投性能とキビキビとしたルアーアクションを極めるロッド。AINC-562UL。スプーンからミノーやトップウオーターなどのプラグまで、オールマイティーなエリアベイトフィネス。AINC-602L。重量の有るスプーン、ミノー、トップウオーターなどのプラグまで、遠投可能なエリアベイトフィネス
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド材質カーボン95%、グラス5%継数(本)2
  • Mass Beat III AbuGarcia(アブガルシア)

    Mass Beat III

    AbuGarcia(アブガルシア)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    6日以内出荷
    人気のエリアトラウトゲームの「Mass Beat」シリーズがフルリニューアル!。管理釣り場での釣りが初めての方でも、エキスパートな方でも、誰でも扱いやすく、釣りやすいラインナップが登場!。特徴。1・用途に合わせたティップ設計:。 ソリッドティップ:繊細なバイトも逃さずフッキング、魚をバラし難い ソリッドティップ。 チューブラーティップ:多様なルアーを扱えて、ルアー操作がし易く、バイトを感じる感度も良い チューブラーティップ。2・スピゴットジョイント。ジョイント部のブランクスの曲がりをよりスムースにする「スピゴットジョイント(印籠継)」を採用。3・携帯に便利!セミハードケース付き(MBS-634L IIIのみ)。4本継ぎモデル専用のセミハードケース付きで、持ち運びやロッドの保管に便利!。MBS-602ULS III。管理釣り場で基本となる巻きの釣り「スプーンやクランクベイト」を、誰でも簡単に扱えるオールマイティモデル。MBS-632UL III。管理釣り場の釣りで、スプーン、ミノー、クランクベイトなど多彩なルアーを扱えて遠投可能なモデル。MBS-622LS III。管理釣り場でのミノー、クランクベイト、バイブレーションなど多彩なハードルアーでの積極的な釣りが得意なパワー遠投モデル。MBS-602XUL III。管理釣り場の釣りで、マイクロスプーンや、マイクロクランクなど1g以下の軽量ルアーの繊細な釣りが得意なテクニカルなモデル。MBC-562UL III。ベイトフィネス用リールを使用して、軽量スプーンや、クランク、トップウォーター、ミノ―など多彩なルアーが扱えるベイトフィネスモデル
    用途フィッシング、釣り、釣り竿、ロッド継数(本)2
  • フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール ラムマウント

    フィンガーグリップ&ベルトクランプベースセット(標準アーム) Φ25.4-53.3mm対応 1インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:594g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
  • フィンガーグリップ&AMPSラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール ラムマウント

    フィンガーグリップ&Sラウンドベースセット(標準アーム) 1インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:472g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボール
  • フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール ラムマウント

    フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール

    ラムマウント
    1個
    欠品中
    サイズ:1インチボール。重量[グラム]:567g。内容量[数量]:1個。付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7~25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4~31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー。備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    仕様その他材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズ1インチボールタイプセット