カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 電気材料(24)
- 制御機器(20)
- 自動車純正部品(17)
- バイク部品(8)
- 測定関連サービス(8)
- 農業機械(7)
- 切削工具(6)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車補修部品(4)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- 作業服(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 機構部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(17)
- AbuGarcia(アブガルシア)(14)
- カノマックス(KANOMAX)(8)
- エスコ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- BELDEN(6)
- TICT(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- オザック精工(4)
- omron(オムロン)(4)
- 大電(4)
- ワルター(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- RS PRO(4)
- パーティクルプラス(4)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- SMC(3)
- マサル工業(3)
- リビラック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ft1-3」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
業務用ふきん ハンキー
東京メディカル¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)当日出荷カウンタークロスの1WAYディスポタイプです。高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.5質量(g)510シートサイズ(mm)350×300質量(g/袋)510
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥21,980税込¥24,1781箱(54個)当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付エフモール
マサル工業¥2,498税込¥2,7481袋(10本)当日出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付オプトモール
マサル工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(25枚)当日出荷充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。材質不織布対応機種IC-S7L
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業¥729税込¥8021個3日以内出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
フレキチーズ
リビラック¥3,500税込¥3,8501個6日以内出荷フレキチューブ接続用の分岐チーズです。材質青銅寸法(mm)60×60×60規格G1/2×G1/2×G1/2コード2330269アズワン品番64-5121-30
LAYフローリング
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(30枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。材質UV樹脂コーティング寸法(mm)150×900質量(kg)11.7/ケース品種薄型置敷きビニル床タイル FOB全厚(mm)2
アコースティックギター弦
D'Addario¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷セミフラット加工を施したD'Addarioのフォスファーブロンズ弦。フォスファーブロンズ特有のサスティンやトーンを失うことなく、3段階の研磨を行うことでよりスムースでフラットな質感を実現しました。![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)
エスコ¥4,790税込¥5,2691個翌日出荷水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 コンパクトに収納することができます。エスコ品番EA983FT-13材質ポリエチレン質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5色ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
PoE エクステンダー
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷外形寸法(mm)79×52×23消費電力(W)3以下温度範囲(℃)-30~65本体質量(kg)0.057RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離PFT1200と連携し、レベル 2 のPoE エクステンダーと、 3 台の IPカメラ 消費電力 8W 以下 とカスケード接続が可能(初めのエクステンダーは 1 台のIP カメラに接続、 2 台目のエクステンダーの OUT ポートとカメラポートに、 IP カメラを各 1台接続 伝送距離は 300m)湿度範囲(%)10~90
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥25,980税込¥28,5781箱(54個)当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド (金属・X線検出用)
エスコ¥4,310税込¥4,7411袋(100本)翌日出荷から4日以内出荷金属粉を混ぜ込んだ材質で製造しているので、金属センサーで感知することが可能です。食品衛生法適合商品。X線検出、塩水噴霧試験等の試験済。食品・飲料・化粧品・薬品工場などの環境下で、万一外れてしまった場合でも金属感知器に反応するので、異物混入を防ぎます。RoHS10物質対応。用途食品飲料医薬品化粧品などの製造ラインで材質66ナイロン色青使用温度範囲(℃)-20~85
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
ストレートドリル
エスコ¥11,800税込¥12,9801本(5本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材
























![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)