カテゴリ

  • バイク純正部品(454)
  • 切削工具(58)
  • パソコン/周辺機器(51)
  • 制御機器(34)
  • メカニカル部品(27)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • バイク部品(14)
  • 機構部品(14)
  • オフィス家具(14)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 物流用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 農業機械(6)
  • 安全用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft12」の検索結果

関連キーワード
847件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットテスト溶液 FT-12(甘味) 3M(スリーエム)フィットテスト溶液 FT-12(甘味)3M(スリーエム)
22,980税込25,278
1箱(6個)
当日出荷
3M(TM)フィットテストキット FT-10の付属品、補充用ボトルです。必要に応じて交換用としてご使用ください。甘味を感じにくい方に、苦味用のフィットテスト溶液もあります。(FT-32)
容量(mL)55
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(62件のレビュー)
269税込296特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON付光電センサ(E3T-FT12) SUS(エスユーエス)e-CON付光電センサ(E3T-FT12)SUS(エスユーエス)
14,100税込15,510
1個
10日以内出荷
ケーブル長(m)2メーカーオムロン検出距離(m)0.5
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1巻ほか
当日出荷から32日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(10件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)古河電池(42件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
メタルエフモール マサル工業メタルエフモールマサル工業(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から9日以内出荷
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
サクションストレーナー 大生工業サクションストレーナー大生工業(4件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
ろ過材の種類金網(SUS)
ユニクランプ(自在型) スーパーツールユニクランプ(自在型)スーパーツール(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。
ライトグレー材質PA66/クリーンフェライトRoHS指令(10物質対応)対応
タフレーベル 撥水ポーチ 中林製作所タフレーベル 撥水ポーチ中林製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌日出荷
軽作業や日常使用に
用途水を弾く撥水軽量素材を使用適合サイズ(mm)【ベルト】50
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
219税込241
1個
当日出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200 富士手袋工業(天牛)先芯入りとび靴 勝鳶 FT-1200富士手袋工業(天牛)(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1足
当日出荷から9日以内出荷
足幅3E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿キャンバス、ゴム補強材質(ソール)アメゴム底標準質量(g/片足)370(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
フューエルフィルター MICRO(マイクロ)フューエルフィルターMICRO(マイクロ)(3件のレビュー)
789税込868
1個
翌日出荷から5日以内出荷
フレアタイト アサダフレアタイトアサダ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷
冷媒漏えいの大きな要因にフレア部からの漏えいがあります。 フレアタイトを設置時やメンテナンス時に使用しておけば、フレア接続部からも漏えいを最大限防止します。
用途ルームエアコン、パッケージエアコン、業務用空調機、冷凍、冷蔵庫、ショーケース等の配管、部品接続に使われるフレア継手のシール。サービスポート、膨張弁、フィルタドライヤ、サイトグラス、ボールバルブ、電磁弁、圧力温度調整器、分岐管などに。
NFT 竹内工業NFT竹内工業
359税込395特価
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
建直ピース フルサト工業建直ピースフルサト工業(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
材質SS400
テープ付エフモール マサル工業テープ付エフモールマサル工業
2,498税込2,748
1袋(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素端子 MAC8(マックエイト)フッ素端子MAC8(マックエイト)
13,980税込15,378
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
フッ素付の端子です。
材質フッ素(乳白色)仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルフィルター MICROフューエルフィルターMICRO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製フィニッシュハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フィニッシュハンドルLAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から4日以内出荷
テープ付オプトモール マサル工業テープ付オプトモールマサル工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10本)
3日以内出荷から9日以内出荷
●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
平ワッシャー(厚座金) ナベヤ平ワッシャー(厚座金)ナベヤ
989税込1,088特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトゴム 日本紐釦貿易ソフトゴム日本紐釦貿易
5,998税込6,598
1巻(150m)
当日出荷
ソフトタイプの平織ゴム。ゴムに天然ゴムを使用した伸びの良いソフトなゴムテープ。肌の敏感な方や赤ちゃん肌着にも最適です。
材質(ゴム)天然ゴム、(糸)ポリエステル100%
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット
当日出荷から9日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60使用温度範囲(℃)5~50寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)保存温度範囲(℃)-10~50耐用時間(時間)200以上材質(接液部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
小型DCダイヤフラムポンプ 電装産業小型DCダイヤフラムポンプ電装産業
8,998税込9,898
1個
当日出荷
吐出ポンプ、吸引ポンプ(自吸式)として利用可能です。
質量(g)60使用温度範囲(℃)5~50対応食品衛生対応寸法(Φ×mm)27×62.3(突起部除く)保存温度範囲(℃)-10~50耐用時間(時間)200以上材質(接液部)ゴム(EPDM)、樹脂(SPS)接続口Φ5(ノズル最外径)×8mm
520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ520mm コーン用表示カバー(作業中)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容作業中エスコ品番EA983FT-122
フェライトクランプ TAKIGEN(タキゲン)フェライトクランプTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から29日以内出荷
フェライトコアを使用しています。 ケーブル保持機能により、ばら線を装着する際にもケーブルの被覆を傷めずソフトに保持できます。(C-920-FT) 機器への取付けに便利な固定具(ねじ止め、粘着テープ止め、スナップ止め)もあります。お問合せください。(C-920-FN)
用途パソコン・プリンター・家電製品・測定機器などの電子機器材質ケース:ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)、コア:ソフトフェライト材質(ケース)ポリアミド66(PA66)・(UL94 V-0)材質(コア)ソフトフェライト
DPD用ガスケット YSK(山脇産業)DPD用ガスケットYSK(山脇産業)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
適合メーカーいすゞ適合車種エルフ適合型式NKR NPR NHR NNR NMR NLR NJR NKS NPS NHS NNS NMS NLS NJS主な適合純正品番8-97331-947
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ) イマオコーポレーションFT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)イマオコーポレーション
4,898税込5,388
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。
種類テンションレバー取付部おねじ
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
kipp フラットテンションレバー オネジ レバー付き イマオコーポレーションkipp フラットテンションレバー オネジ レバー付きイマオコーポレーション
5,198税込5,718
1個
当日出荷
本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場所に最適です。
種類テンションレバー取付部おねじ
黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズ フジトク黄銅製管継手 フレアージョイント FT ユニオンチーズフジトク
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
材質黄銅形状チーズ
フレックスポートディスポカフ チューブなし ウェルチ・アレンフレックスポートディスポカフ チューブなしウェルチ・アレン
32,980税込36,278
1式(20枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
光ファイバ配線用オプトモール1号(テープ付) マサル光ファイバ配線用オプトモール1号(テープ付)マサル
1,898税込2,088
1箱(10本)
3日以内出荷
屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のビス穴(Φ2)が3穴あります。
トラスコ品番712-4169材質塩化ビニル幅(mm)11.6ホワイト長さ(m)1適合ケーブル光インドアケーブル×2、UTP0.5×4P×1条、Φ4までの通信線×1条
惣菜容器シェアリングBOX タフクック  身丈 エフピコ惣菜容器シェアリングBOX タフクック 身丈エフピコ
17,900税込19,690
1ケース(50枚×12袋)
3日以内出荷
材質PPフィラー室数3
...