カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 制御機器(1)
- 厨房用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 家電(1)
「ft13」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
業務用ふきん ハンキー
東京メディカル¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)当日出荷カウンタークロスの1WAYディスポタイプです。高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.5質量(g)510シートサイズ(mm)350×300質量(g/袋)510
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(25枚)当日出荷充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。材質不織布対応機種IC-S7L
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥25,980税込¥28,5781箱(54個)当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水道用フレキ継手ナット付チーズ。パッキン付材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)
エスコ¥2,680税込¥2,9481セット(2個)当日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)
エスコ¥4,350税込¥4,7851セット(2個)当日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-234材質PE、PET、スチール文字内容進入禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457