カテゴリ
- 電気材料(17)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- バイク部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 安全用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(3)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BELDEN(6)
- エスコ(5)
- オザック精工(4)
- 大電(4)
- ワルター(4)
- イスカル(3)
- マサル工業(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- 竹内工業(3)
- omron(オムロン)(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- TBC(タブチ)(2)
- 美和ロック(2)
- リビラック(2)
- LONG(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft13」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥269税込¥2961本当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ふきん ハンキー
東京メディカル¥1,298~税込¥1,428~1袋(100枚)当日出荷カウンタークロスの1WAYディスポタイプです。高圧水流で繊維を絡合させたクリーンな不織布製です。縦横の強度バランスが優れているため耐久性があります。抗菌加工しており、速乾性もあり衛生的です。用途カウンター、厨房周辺などの清掃に。仕様食品衛生法適合品材質レーヨン不織布厚さ(mm)約0.5質量(g)510シートサイズ(mm)350×300質量(g/袋)510
銅線用 裸圧着端子 (FT形)旗形
ニチフ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)当日出荷適合NH20幅(mm)6種類裸圧着端子端子形状旗形寸法F(mm)3.3寸法E(mm)4.0寸法d2(Φmm)3.7材質(端子)ニッケル適応ねじ径M3
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥21,980税込¥24,1781箱(54個)当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付エフモール
マサル工業¥2,498税込¥2,7481袋(10本)3日以内出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
テープ付オプトモール
マサル工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)3日以内出荷から9日以内出荷●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
扇風機 卓上&クリップ 風量2段階 360度手動角度調節 アロマ対応 乾電池 USB
YAMAZEN(山善)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷卓上&クリップの2WAY仕様。アロマ対応でお好みの香りと一緒に送風できる。ACアダプタ/USB/乾電池の3WAY電源対応。乾電池使用ならコードレスでの使用可能。使用時間(単3形乾電池×4本使用時):弱15時間/強2.5時間。風量:2段階。首振り角度調節:前後左右に360度対応用途扇風機、卓上扇、クリップ扇として。省エネ エコ 循環 サーキュレーター 節電 おしゃれ 夏 換気 空気循環 デスクファン ミニ扇風機 クリップファン 2WAY デスク 机 オフィス付属品USBケーブル、ACアダプタ色ホワイト電源AC100-240V(付属ACアダプタ)、単3形乾電池×4本、DC5V(USB入力)ハネ径(cm)13モーターACモーター機能前後左右首振り:あり、風量調節:あり、アロマ:対応ハネ枚数3保証期間1年
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
使い捨てフィルター25枚CFT1312(リチウム用)
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥419税込¥4611パック(25枚)当日出荷充電式コードレスクリーナー(IC-S7LK)の使い捨てフィルターです。フィルター25枚セットです。仕様フィルター(1袋):25枚セット。使い捨てフィルターを使うことにより、ゴミが本体フィルターに絡みにくく簡単に捨てられます。材質不織布対応機種IC-S7L
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業¥729税込¥8021個3日以内出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
LAYフローリング
東リ¥13,980税込¥15,3781箱(30枚)4日以内出荷既設の床に「重ねて貼れる」。「部分貼替えも可能」な「簡単リフォーム床材」です。材質UV樹脂コーティング寸法(mm)150×900質量(kg)11.7/ケース品種薄型置敷きビニル床タイル FOB全厚(mm)2![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)
255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本)
エスコ¥4,790税込¥5,2691個翌日出荷水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。 コンパクトに収納することができます。エスコ品番EA983FT-13材質ポリエチレン質量(kg)満水時:3.3、空時:0.5色ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)255×900
トレブル 13 FT
がまかつ Gamakatsu¥459税込¥5051個7日以内出荷フックはバス用としてスタンダードな「トレブル13」を使用。これに錆びに強い「ジナスパート」処理をほどこしタイイング部のサビを防止しています。ポッパーやペンシルベイト、クランクベイト、スプーンのチューニングにお使いください。入数2本
ワンタッチフェライトクランプ
竹内工業¥25,980税込¥28,5781箱(54個)当日出荷から22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール 〈砲弾型〉
ヤナセ(柳瀬)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。適合材ステンレス、一般金属
デジタル膜厚計
SELECTED BY MARINTEC¥14,980税込¥16,4781式6日以内出荷スチール/アルミなど基材を自動判別し、正確に測定。最大1300μmまで対応の高精度測定(0.1μm分解能)。±(3%+2μm)の安定した測定精度。電磁式+渦電流式のデュアル測定方式。大型LCDディスプレイ搭載!測定値/金属種別/モード/電池残量を一目で確認。片手で押し当てるだけの簡単操作!。値を自動固定するオートホールド機能付き。簡易校正対応。1年保証付属品アルミ基板・鉄基板・標準厚さシート・収納袋・9V電池・取扱説明書寸法(mm)170×83×57質量(g)250精度±(3%+2μm)測定方式電磁式/渦電流式分解能0.1μm/0.01mil測定範囲(μm)0-1300
スマート富士ハンドル
NewHikari¥329税込¥3621個5日以内出荷使い勝手の良いシンプルでスマートなデザインの取手。縦・横どちらの向きでもお使いいただけます。扉や家具の取手に。取付用ネジ付属。材質本体:亜鉛ダイカスト、取付ネジ:鉄仕上ネジ:ニッケルメッキ・頭黒塗装仕上(本体)塗装仕上
タイカン リフティングチェーン
Green Pin¥12,980税込¥14,2781フィート3日以内出荷Green Pin Tycan リフティングチェーンは、世界最強クラスの高機能人工繊維 Dyneema(ダイニーマ) を使用したファイバーチェーンです。スチールチェーンと同等の性能と柔軟性を持ちながら、重量はわずか数分の一。非常に安全性が高く、腐食しない・導電性がない・完全防水という特長を備えており、水に浮くほどの軽量性も兼ね備えています。やわらかな手触りと軽量設計により取り扱いが容易で、装着作業をスピーディーに行うことが可能。特に、表面がデリケートな荷物を扱う際に重要となる、貨物へのダメージ低減に大きく貢献します。Green Pin Tycanを導入することで、作業効率の向上と、より安全な作業環境の実現が可能です。本製品は、使用荷重限界(WLL)2.6トン、4トン、5トン、6.8トンのラインナップを取り揃えています。用途スチールチェーンの代替として。
IVL-NFT13 ナット付フレキチーズ 青銅/NBR
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個当日出荷水道用フレキ継手ナット付チーズ。パッキン付材質黄銅呼びG1/2呼び径(A)13材質(パッキン)NBR
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ13
ワルター¥16,980税込¥18,6781本9日以内出荷トラスコ品番228-8889刃径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥10,980~税込¥12,078~1本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ13.2
ワルター¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-6871刃径(mm)13.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inox 8D TFT Φ13.5
ワルター¥24,980税込¥27,4781本9日以内出荷トラスコ品番226-6797刃径(mm)13.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
超硬パイロットドリル
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)
竹内工業¥35,980税込¥39,5781箱(54個)22日以内出荷電磁波ノイズ対策製品用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応




















![255x900mm [ポリ]チェーンスタンド(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50760517-180226-02.jpg)