カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft232rl」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232CコンバーターDTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1出力D-sub 9ピン、RS-232Cケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス入力USB保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30結線方式クロス動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0対応プロトコルRS-232Cオス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス伝送速度(Kbps)921.6
MikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483 MikroElektronikaMikroElektronika, USB FT232RL 開発キット MIKROE-483MikroElektronika
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様●分類: アクセサリ●テクノロジー: USB●対象機器: FT232RL●clickボードにヘッダストリップがはんだ付けされています。. USB-UART追加ボード. USB-UART追加ボードは、シリアルUARTポートのみを利用できるマイクロコントローラとのUSB接続を可能にするFTDIチップが特長です。. FTDI FT232RL USBインターフェイスチップ USB Mini-Bコネクタ UART接続用のヘッダ 3.3 V又は5 Vのロジックレベルを選択可能 電源: USB経由の5 V ボードの寸法: 26.92×22.16 mmRoHS指令(10物質対応)対応
USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.comUSB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプターStarTech.com
6,398税込7,038
1個
当日出荷
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプターカスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠
用途RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続長さ(mm)45ブラック高さ(mm)22質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)41.5動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプオス - オス
FTDI Chip FT232RL 開発ボード UM232R FTDI ChipFTDI Chip FT232RL 開発ボード UM232RFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
分類キット:開発ボード適合機器FT232RLRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232R FTDI ChipFTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232RFTDI Chip
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
仕様EVAL232R USB-RS232評価モジュール、FTDI Chip. EVAL232Rは、FT232RL ICデバイス用のUSB-RS232開発 / 評価モジュールです。 基板には、FT232RLデバイスの設定可能なCBUSインターフェイスピンにアクセスするためのヘッダピンが付いています。 USBから給電されるEVAL232Rは、ジャンパ設定によってCBUS上で5 V と 3 Vの両方のIOインターフェイス電圧をサポートします。 RTS / CTS及びDTR / DSRのハードウェアハンドシェイクを完全にサポートしていて、DCD及びRIも使用できます。 最大250 kBaudでRS232通信を行うことができます。 FT232RLのTXD回線とRXD回線の通信状況がLEDに表示されるため、モジュールがデータの転送中なのか、受信中なのかがわかるようになっています。分類キット:評価キット適合機器FT232RLRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Serial TTL-232 USB Cable AdafruitFTDI Serial TTL-232 USB CableAdafruit
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
FTDI FT232RLのUSBシリアルケーブル 3V、5Vどちらでも使用することができます 受信/送信された場合、赤と緑のLEDが点滅します
質量(g)38ケーブル長(mm)914直径(mm)5
FTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3 AdafruitFTDI Friend with Micro USB Port + extras-v3Adafruit
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
microUSB-シリアル変換アダプタ FTDI製のFT232RLを使用したmicroUSBとシリアルの変換アダプタボードです。デフォルトではFTDIケーブルと一致するように設定されています。6番目のピンはRTSで、電源線は5V、信号レベルは3.3Vです。赤と緑のLEDがあり、シリアルが送受信されると点滅します。ブレッドボードに差し込むための長いピンヘッダーが付属しています。
寸法(mm)17.89×7.7×38.07質量(g)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun USB to Serial Breakout - FT232RL SPARKFUNSparkFun USB to Serial Breakout - FT232RLSPARKFUN
7,698税込8,468
1個
33日以内出荷
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:USB●項目4:USB-シリアル等変換●項目5:FT232RL●項目8:USB-シリアルアズワン品番67-0452-41
SparkFun FTDI Starter Kit - 3.3V SPARKFUNSparkFun FTDI Starter Kit - 3.3VSPARKFUN
5,998税込6,598
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun 3.3V FTDI Starter Kit gives you just what you need to get started with FTDI FT232RL USB to serial IC. The pinout of the included board matches the FTDI cable standard to work with official Arduino and cloned 3.3V Arduino boards. It can also be used for general serial applications. The major difference with this board is that it brings out the DTR pin as opposed to the RTS pin of the FTDI cable. The DTR pin allows an Arduino target to auto-reset when a new Sketch is downloaded. This is a really nice feature to have and allows a sketch to be downloaded without having to hit the reset button. This board will auto reset any Arduino board that has the reset pin brought out to a 6-pin connector.The SparkFun FTDI Basic Breakout was designed to decrease the cost of Arduino development and increase ease of use(the auto-reset feature rocks!). Our Arduino Pro and LilyPad boards use this type of connector.The included cable is a USB 2.0 type B to Mini-B 5-pin black cable.
アズワン品番67-0424-75
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら