カテゴリ
- 手袋(22)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- バイク部品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- 安全用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 整備工具・収納(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- COVER WORK(カバーワーク)(18)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- シマツール(5)
- TRUSCO(4)
- ミドリ安全(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- コミー(2)
- マサル工業(2)
- アソー(1)
- イスカル(1)
- ケナメタル(1)
- ツインバード(1)
- シマテック(1)
- フジトク(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- ワルター(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- マルテラート(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ft33」の検索結果

テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング取付け工具
シマツール(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ色シルバー2018年トラスコ掲載ページ10 0654
テープ付エフモール
マサル工業¥4,798税込¥5,2781袋(10本)当日出荷から5日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途テープ付なので施工が簡単材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
FFミラー通路 片側用
コミー¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消用途室内専用仕様室内専用両面テープ止め型式角型厚さ(mm)3.9奥行(mm)3.9材質(ミラー)特殊プラスチック
ミニボールバルブ(外×内ねじ型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
業務用 13Gニトリル背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)¥129~税込¥142~1双ほか当日出荷手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
業務用 13Gウレタン背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(3件のレビュー)¥149~税込¥164~1双ほか当日出荷から5日以内出荷優れた伸縮性・柔軟性!。組立て等の細かな作業に適した伸縮性のあるポリウレタンコーティング加工により、手の動きを妨げずに快適な作業性を実現します。。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ、ムレにくく快適性を保ちます。
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1双ほか当日出荷から5日以内出荷非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
マグネットフック ツマミ型
TRUSCO(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途壁面吊り下げ用。材質フェライト磁石、スチール、黒塗装塗装色黒2018年トラスコ掲載ページ10 0655
18ゲージ フレックスライトグローブ
COVER WORK(カバーワーク)(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1双ほか当日出荷から5日以内出荷厚さ0.5ミリの超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。。特殊薄手天然ゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。 。
FFミラー通路(マグネット付) 片側用
コミー¥37,980税込¥41,7781台当日出荷仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)型式角型奥行(mm)3.8取付け方法マグネット(裏面に貼付済み)材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニボールバルブ(両内ねじ型)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム高さ(mm)23使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98ハンドル長さ(mm)40使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
オイルグリップ ツインヴェール
COVER WORK(カバーワーク)¥549~税込¥604~1双当日出荷から5日以内出荷ニトリルゴムのダブルコーティングで、強さと高い耐油性を実現しました。材質(すべり止め)ニトリルゴム
業務用 13G天然ゴム背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1双ほか当日出荷から5日以内出荷手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
天然ゴム発泡手袋
COVER WORK(カバーワーク)¥249~税込¥274~1双ほか当日出荷から4日以内出荷天然ゴムに発泡加工を施し弾力性と柔軟性に優れた抜群のグリップ力を実現しています。。背抜きコーティングによる高い通気性と装着感を両立し手の動きを妨げず軽快な作業性が可能です。。幅広い用途で活躍する手袋です。
ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ
マルテラート¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷マルテラート ユニフレックスノンスティックモルド焼き型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型!・有害物質をふくまず、伝導性が高く、柔らかい食品用の 純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可 能で型から簡単に取り出しできます。型崩れを防ぐ樹脂枠付。本体 耐熱温度:230℃ 耐冷温度:-60℃樹脂枠 耐熱温度:280℃ 耐冷温度:-60℃材質シリコン品名・タイプパウンドケーキ型
ラバーグローブ フレックスソフト フルコート
COVER WORK(カバーワーク)¥619税込¥6811双当日出荷から5日以内出荷原手にFTYを使用することで柔らかく手にフィットします。材質ナイロン・FTY色ネイビー入数(双)1機能フルコート、柔軟性材質(すべり止め)天然ゴム
ユニフレックス ノンスティックモルド プラムケーキ
シリコマート¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷焼型はもちろん冷凍用にも使える、こびりつかないシリコン型。有害物質を含まず、伝導性が高く柔らかい食品用の純シリコン製です。オーブン、電子レンジに使用できます。また、冷凍も可能で、型から簡単に取り出しできます。高さ(mm)70耐熱温度(℃)‐60~230寸法(横×縦)(mm)300×100
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
ミドリ安全¥999~税込¥1,099~1袋(3双)当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
ミドリ安全¥339~税込¥373~1双当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
インパクトリングC50-90
シマツール¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法。FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
インパクトリングC50-110
シマツール¥12,980税込¥14,2781個10日以内出荷FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法。FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
ラバーグローブ フレックスソフト カバーリングコート
COVER WORK(カバーワーク)¥499税込¥5491双4日以内出荷手の平から甲部全てをコートしたカバーリングコート。特殊配合で柔らかく使いやすい。材質(掌側)天然ゴム
オイルグリップ ウォームソフト
COVER WORK(カバーワーク)¥679税込¥7471双4日以内出荷ニトリルゴム製なので油作業可能、さらに突き刺し・耐摩耗等に優れた手袋です。用途軽作業用防寒材質ニトリルゴム・綿全長(mm)280色ブルー入数(双)1機能油作業可能、突き刺し・耐摩耗
インパクトリングA17/47
シマツール¥7,798税込¥8,5781個10日以内出荷FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
ニトリルカバーリングコート手袋UFC二層13G特殊紡糸ポリエステル
COVER WORK(カバーワーク)¥319税込¥3511双5日以内出荷手のひらから手の甲を包み込む多用途なカバーリングコート。コーティング部分は2重コーティングにより防水仕様。従来のニトリルの手全体を覆うコーティング仕様の手袋と比べ、柔軟性が高く作業がしやすい。材質[原手]ポリエステル、[コーティング]ニトリル色ブラック
防寒天然ゴムフルコート 二重防寒
COVER WORK(カバーワーク)¥1,298税込¥1,4281双5日以内出荷抜群の柔らかさとグリップ力。手袋内部のボアが寒さから手を守る。NR天然ゴム、POWDERすべり止め加工、フルコートタイプ、保温、防寒材質[原手]ポリエステル,綿、[樹脂]天然ゴム色オレンジ
防寒アクリル起毛二重原手 天然ゴムカバーリングコート手袋
COVER WORK(カバーワーク)¥799税込¥8791双5日以内出荷内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。起毛加工、保温、スマホ対応材質[原手]ポリエステル、アクリル、[樹脂]天然ゴム色レッド
防寒GANZE GRIP ニトリルコート
COVER WORK(カバーワーク)¥799税込¥8791双5日以内出荷内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。保温、起毛加工材質[原手]ポリエステル・アクリル、[手のひら]ニトリル色ネイビー
防寒GANZE GRIP 天然ゴムコート
COVER WORK(カバーワーク)¥599税込¥6591双5日以内出荷内側が起毛仕様のカバーリングコートタイプの防寒手袋。カバーリング部分は防水仕様になっており、冬の作業や雪かきなどにも使用可能。保温、起毛加工材質[原手]ポリエステル、[手のひら]天然ゴム色ホワイト
ラバーグローブフレックスソフト
COVER WORK(カバーワーク)¥439税込¥4831双5日以内出荷手のひらから手の甲を包み込む多用途なカバーリングコート。究極の柔軟性を発揮。材質[原手]ナイロン、FTY、[手のひら]天然ゴム色ネイビー
水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋
ミドリ安全¥359税込¥3951双5日以内出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
ミドリ安全¥1,098税込¥1,2081袋(3双)5日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業建設業機械工業自動車関連業運送業農作業材質ナイロン厚さ(mm)1タイプ背抜き入数(双)3機能柔軟性材質(すべり止め)ニトリルゴム
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.3
ワルター¥2,498税込¥2,7481本9日以内出荷トラスコ品番226-6875刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D