カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 切削工具(3)
  • 安全用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft34」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミーFFミラー通路 左右用・テープ止めタイプコミー
29,980税込32,978
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1803セット内容両面テープ幅(mm)340厚さ(mm)4.1高さ(mm)240質量(g)350奥行(mm)3.9取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)280
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から34日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ コミーFFミラー通路 左右用・マグネットタイプコミー
31,980税込35,178
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1805幅(mm)340厚さ(mm)3.9高さ(mm)240質量(g)410奥行(mm)3.8取付け方法マグネット像の大きさ(曲面R)280
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1測定方式シリコンフォトダイオード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170分解能0.01~100lx連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
三方フレアーチーズ アソー三方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
フレックスライト 18Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)フレックスライト 18Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
509税込560
1双ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入今村紙工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100枚)
当日出荷
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン茶色タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底ベロ部分(mm)50
導電トレー サカセ化学工業導電トレーサカセ化学工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
導電、モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)。
コンテナ種類ベタ目
サインスタンド エスコサインスタンドエスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
質量(kg)4.7(満水時:11.1)表示サイズ(mm)445×445×1厚取付穴穴上3中2下2サイズ(mm)835(W)×403(D)×650(H)
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) めすアダプタチーズ 桑名金属工業防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) めすアダプタチーズ桑名金属工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質外面ライニング形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
真空フィルター VFT SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルター VFTSCHMALZ(シュマルツ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
ニトリルフルコート手袋 3双組 COVER WORK(カバーワーク)ニトリルフルコート手袋 3双組COVER WORK(カバーワーク)
1,398税込1,538
1組(3双)
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなフルコート手袋。3双入のお得なパック。
材質[原手]綿、[樹脂]ニトリルゴムブルー
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックススタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.4 ワルターHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.4ワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8841刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
質量(g)67/1012mm
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
真空フィルターVFT用 交換用エレメント SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルターVFT用 交換用エレメントSCHMALZ(シュマルツ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
ブローバイガスフィルター UNION(ユニオン産業)ブローバイガスフィルターUNION(ユニオン産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
FT3424受光部と表示部を分離して使用するときの接続ケーブル
アズワン品番64-3412-73RoHS指令(10物質対応)対応
フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷から5日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
測定補助カート HIOKI(日置電機)測定補助カートHIOKI(日置電機)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
測定補助カートでラクラク測定!疲れず、時間短縮!照度計を乗せたまま移動できるキャスター付きのカートです。電気照明工事の竣工検査など多点の照度検査作業時、測定時に何度も立ったりしゃがんだりする必要がなく、作業者の疲労を劇的に軽減できます。
用途照度計FT3424、FT3425と組み合わせて、電気照明工事の竣工検査など、多点の照度検査に。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
379税込417
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT60KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
849税込934
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
11,682税込12,850
1個
翌々日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT80KANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
導電トレー 仕切板 サカセ化学工業導電トレー 仕切板サカセ化学工業
649税込714
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
導電 モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)
材質導電ABS
ドレンプラグレンチセット CUSTOR(クストー)ドレンプラグレンチセットCUSTOR(クストー)
6,298税込6,928
1セット
4日以内出荷
外車の入庫にお助け!! オイルプラグレンチセット
セット内容FT-17503A、FT-17505A、FT-150809C、FT-17504A適合車種【FT-17503A】FORD(C-Max:2015 Focus:2014- Galaxy:2015- Kuga:2014- Mondeo:2014- S-Max:2015-)、PEUGEOT(308:2013- 508:2014- 3008:2009- 5008:2009 Traveller:2016-)、CITROEN(C4:2013 C5:2009-2015 DS4:2014-2015 DS5:2013-2015 Jumpy:2016- Space Tourer:2016-)【FT-17505A】BMW(N13-1.6/N20-1.6 2.0/N26-2.0 F07 F10 F11 F18 F20 F21 F22 F23 F30 F31 F32 F33 F34 F35 F36 F80 F82 F83 F87 E84 E89)【FT-150809C】PORSCHE(911 3L:2017- Macan2.0L:2017-)、VW(VAG 1.8/2.0 TFSI1.6 2.0 Beetle Caddy CC Golf Jetta Passat Polo Sharan Tiguan Touran)、AUDI(A1 A3 A4 A5 A6 A7 Q3 Q5 Q7 TT TTS)、SKODA(Ibiza Octavia rapid)、SEAT(Alhambra Leon Toledo)【FT-17504A】FORD(Transit/toumeo Connect:2013-)、FORD(Edge:2015-2017 F-150:2015-2016 Fusion:2017 Mustang:2015-2017 F-250/350/450/550:2011-2012 Super Duty-diesel:2011-2012)、LINCOLN(MKX:2016-2017)
ICF 固定ブランクタップフランジ コスモ・テックICF 固定ブランクタップフランジコスモ・テック
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。フランジタイプブランクタップ材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
ICF 水冷・ガス導入機 コスモ・テックICF 水冷・ガス導入機コスモ・テック
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。材質チューブ/パイプ:SUS 304寸法A(mm)75材質(フランジ)SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応チューブ/パイプサイズ1/4 inch
UパッキンA BIGM(丸山製作所)UパッキンABIGM(丸山製作所)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
部品名称UパツキンA図解NoMKW728H ポンプ部品_No.32、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.49、MKW728B ポンプ部品_No.32、MW3HP80B-FT(2005) 部品_No.34、MW3HP80B 部品_No.34
Alpha Wire 多芯ケーブル シールド有 ALPHAAlpha Wire 多芯ケーブル シールド有ALPHA
44,980税込49,478
1リール(30m)
7日以内出荷
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
3,198税込3,518
1個
8日以内出荷
部品名称プラグ図解NoMW310 工業用ポンプ部品_No.33、MW1050-2 部品_No.42、MW650 工業用ポンプ部品_No.34、MW560 工業用ポンプ部品_No.34、MW340 部品_No.34、MW1530 部品_No.39、MW1050 工業用ポンプ部品_No.32、MW350 工業用ポンプ部品_No.29、MW650(PV) 部品_No.32、MW1050-FT 部品_No.32、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.34、MW550 工業用ポンプ部品_No.35、MODEL1530(エクセル) 部品_No.39、MW1050(PV) 部品_No.32、MW530 工業用ポンプ部品_No.33、MW1052-2 部品_No.38、MW540 工業用ポンプ部品_No.12785、MW1052 部品_No.26、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.34、MW650-2 部品_No.42
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
規格S20407部品名称オイルシール図解NoMW1050-2 部品_No.33、MW1052-2 部品_No.29、MW650-2 部品_No.33、MW1050-FT 部品_No.15、MODEL1540(エクセル) 部品_No.23、MW1050(PV) 部品_No.15、MW651 工業用ポンプ部品_No.34、MW1531 部品_No.28、926573MW681K 部品_No.26、MW651(2009) 部品_No.34、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.27、MW1051F-2 部品_No.33、MW1051 工業用ポンプ部品_No.29、MW1540-2 部品_No.28、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.27、MW1050 工業用ポンプ部品_No.15、MW1051-2 部品_No.33、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.32、MW650(PV) 部品_No.15、MODEL1530(エクセル) 部品_No.29、MW1540 部品_No.23、357755MW681K 部品_No.30、MODEL1531(エクセル) 部品_No.28、MW650 工業用ポンプ部品_No.24、MW1052 部品_No.30、MW1530 部品_No.29
ワッシヤ BIGM(丸山製作所)ワッシヤBIGM(丸山製作所)
259税込285
1個
8日以内出荷
規格12X24XT0.4部品名称ワツシヤ図解NoMW1051 工業用ポンプ部品_No.31、MW1051-2 部品_No.38、MW1052-2 部品_No.34、MW651(2009) 部品_No.39、357755MW681K 部品_No.34、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.34、MW1050-FT 部品_No.29、MW651 工業用ポンプ部品_No.39、MW3501K 部品 ワッシヤ_No.38、926573MW681K 部品_No.28、MW1051F-2 部品_No.38、MW3501B 工業用ポンプ部品 ワッシヤ_No.65、MW1050 工業用ポンプ部品_No.29、MW650 工業用ポンプ部品_No.44222、MW1052 部品_No.22、MW650-2 部品_No.38、MW650(PV) 部品_No.29、MW1050(PV) 部品_No.29、MW1050-2 部品_No.38
バツクアツプリング6X9X0.8 BIGM(丸山製作所)バツクアツプリング6X9X0.8BIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
8日以内出荷
規格6X9X0.8バイアスカツト部品名称バツクアツプリング6X9X0.8図解NoMW270B 工業用ポンプ部品_No.28、MW1050-FT 部品_No.34、MW560 工業用ポンプ部品_No.32、MW781K 部品_No.36、MW1050(PV) 部品_No.34、MW1051(SCS11)(2006) 部品_No.38、MW1052-2 部品_No.39、357755MW681K 部品_No.39、MW650(PV) 部品_No.34、MW310 工業用ポンプ部品_No.31、MW70 工業用ポンプ部品_No.38、MBW270E-M ポンプ部品_No.28、MW240 工業用ポンプ部品_No.30、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.28、MW530 工業用ポンプ部品_No.31、MBW270E-K ポンプ部品_No.28、MW1531 部品_No.36、MW650-2 部品_No.43、MKW530E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.32、MW1530 部品_No.37、MW311 工業用ポンプ部品_No.29、MODEL1530(エクセル) 部品_No.37、MW1051 工業用ポンプ部品_No.35、MW7HP40R(2004) 部品_No.35、MW1051-2 部品_No.43、MW350 工業用ポンプ部品_No.28、MW540 工業用ポンプ部品_No.33、MKW530E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.32、MW651(2009) 部品_No.44、MW550 工業用ポンプ部品_No.33、MW1050 工業用ポンプ部品_No.34、MW7HP70B 部品_No.33、MW1052 部品_No.27、MW1051F-2 部品_No.43、MW7HP40L(2004) 部品_No.35、MW651 工業用ポンプ部品_No.44、MW781 部品_No.36、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.28、MW7HP110B 部品_No.31、MW230 部品_No.28、MW340 部品_No.32、926573MW681K 部品_No.34、MODEL1531(エクセル) 部品_No.36、MW650 工業用ポンプ部品_No.32、MW1050-2 部品_No.43
ブルース型アンカー ステンレスSUS316 トップウォーターブルース型アンカー ステンレスSUS316トップウォーター
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
ブルース型アンカー(Bruce Anchor)は、船舶やヨットで広く使用されているアンカーで、広範囲にわたる流れや風の状況下でも高い安定性を保つ、さまざまな海底で非常に効果的なアンカーです。もともとは北海油田で作業するために開発されたアンカーで、特に砂、砂利、小砂利、泥底にはよく効き、力がかかると海底に埋まり抜群の把駐力を発揮します。セットアップも簡単でその取り扱いやすさから、レジャーボートやヨットで広く使用されています。材質は腐食に強く美しい光沢を放つSUS316製。選定する際には、船のサイズや使用する海域の海底状況に応じて適切なサイズと重量のアンカーをお選びください。
UL/cUL20276-SB 大栄電線工業UL/cUL20276-SB大栄電線工業
1,798,000税込1,977,800
1セット(100m×5巻)
61日以内出荷
コンピュータ、周辺機器など電子機器の内部配線及び外部機器連絡用として使用するケーブルです。
用途・耐油性・耐熱性・耐寒性が良好で、様々なフィールド条件での使用が可能です。・UL VW-1、cUL FT1 に適合する高い難燃性を有しています。・柔軟性に優れ、配線作業時のケーブルの取り回しが容易です。・RoHS34に対応。環境に配慮した材料構成です。仕様導体サイズ:20AWG適合規格(UL/cUL)UL758定格電圧(V)(UL/cUL)30構造導体(本/mm):21/0.18耐電圧(UL/cUL)500/1分外径(Φmm)対より:3.1、シールド:16.5、撚り合わせ:15.9難燃性(UL/cUL)VW-1/ FT1絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)455導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.9絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)10シース厚(mm)0.85シース色導体外径(Φmm)0.95試験電圧(V/1分)500定格温度(℃)(UL/cUL)80RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)18.2各種認証ケーブルデザイン(UL/cUL):AWM:認証番号(UL/cUL):E59661絶縁体外径(Φmm)1.55