カテゴリ

  • バイク純正部品(18)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 測定用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ft34」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FFミラー通路 左右用・テープ止めタイプ コミーFFミラー通路 左右用・テープ止めタイプコミー
29,980税込32,978
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1803セット内容両面テープ幅(mm)340厚さ(mm)4.1高さ(mm)240質量(g)350奥行(mm)3.9取付け方法両面テープ像の大きさ(曲面R)280
FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ コミーFFミラー通路 左右用・マグネットタイプコミー
31,980税込35,178
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1805幅(mm)340厚さ(mm)3.9高さ(mm)240質量(g)410奥行(mm)3.8取付け方法マグネット像の大きさ(曲面R)280
タフレーベル 撥水小物ポーチ 中林製作所タフレーベル 撥水小物ポーチ中林製作所
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から3日以内出荷
撥水&軽量:突然の雨や水はねでも安心な「撥水加工生地」使用。軽量で携帯がラク。
用途小物収納に材質本体:ポリエステルPVB合成 カラビナ:アルミニウム
三方フレアーチーズ アソー三方フレアーチーズアソー(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
フレックスライト 18Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)フレックスライト 18Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
509税込560
1双ほか
当日出荷から4日以内出荷
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入今村紙工(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(100枚)
当日出荷
底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。
用途底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン茶色タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底ベロ部分(mm)50
【レンタル】照度計(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】照度計(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から4日以内出荷
Bluetooth(R) 無線技術搭載、測定データをスマートフォンやタブレットに送信 LED/OLED照明の測定に対応 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200 000 lx)まで広くカバー 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマホールド機能を搭載 内部メモリに最大99データを保存、PC転送で作業効率を向上。 該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様出力レベル:2V/レンジf.s.(レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力)、出力確度:±1% rdg. ±5mV(表示カウントに対して)、<表示ステップ>【20 lx/200 lx/2000 lx】1カウントステップ、【20000 lx/200000 lx】10カウントステップ/100カウントステップセット内容受光部(キャップ付)、表示部、接続ケーブル、USBケーブル、通信ソフト(LUX METER Application Disc)、取扱説明書(FT3425)、収納ケース、単3電池×2本測定範囲【20 lx/200 lx/2000 lx】0.00 lx~20.00 lx/0.0 lx~200.0 lx/0 lx~2000 lx、【20000 lx/200000 lx】00 lx~20000 lx/000 lx~200000 lx質量(g)320電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、最大定格電力500mVA、または単3形マンガン乾電池(R6)×2、USBバスパワーDC5V寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×170×39連続使用時間(時間)300(LR6使用, Bluetooth(R) OFF)、80(LR6使用, Bluetooth(R) ON)機能タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト準拠規格JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B応答時間(秒)オートレンジ:5以内、マニュアルレンジ:2以内レンジ切替測定:オート/マニュアル確度保証温湿度範囲21℃~27℃、75%rh以下(結露しないこと)直線性±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍)受光素子シリコンフォトダイオードインターフェイスUSB 2.0、Bluetooth(R) 4.0LE階級(級)JIS C 1609-1: 2006 一般形AAサービス分類レンタル
【レンタル】タコハイテスタ(校正書付) HIOKI(日置電機)【レンタル】タコハイテスタ(校正書付)HIOKI(日置電機)
4,898税込5,388
1台
翌日出荷から3日以内出荷
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。 詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様アナログ出力、パルス出力付セット内容携帯用ケース、反射テープ9211、単3アルカリ乾電池(LR6)2本、出力コード9094質量(g)230電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属)測定方式非接触式検出距離(mm)50~500分解能0.1rpm測定範囲(min-1[r.p.m])30.0~99990寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×38×186
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から34日以内出荷
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ表示桁数2000カウント表示単位Lx(ルクス)受光素子シリコンフォトダイオード液晶表示器4桁階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
導電トレー サカセ化学工業導電トレーサカセ化学工業
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
導電、モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)。
コンテナ種類ベタ目
照度計 HIOKI(日置電機)照度計HIOKI(日置電機)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から33日以内出荷
消防法や風営法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度まで広くカバーしています。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載しています。
用途照度測定、LED照明の測定に仕様型式承認取得、LED照明/OLED照明対応、USBでPC接続可能、5レンジ、オート/マニュアル切替、Bluetooth無線技術搭載の照度計セット内容取扱説明書×1、単3アルカリ乾電池(LR2)×2、センサキャップ(ストラップ付)×1、携帯用ケース(本体収納用ケース)×1、ストラップ(本体用)×1、USBケーブル(0.9m)×1、CD-R(USBドライバ、専用アプリケーションソフトウェア、通信仕様書)×1、電波使用上の注意×1測定方式シリコンフォトダイオード寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×39×170分解能0.01~100lx連続使用時間(時間)約300(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信なし)、約80(単3形アルカリ乾電池使用、Bluetooth通信あり)JIS規格JIS C 1609-1 2006 一般形AA級
ベアリングユニット 2穴 3/4インチ NSK(日本精工)ベアリングユニット 2穴 3/4インチNSK(日本精工)
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属自己潤滑ベアリングユニットフランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。シャフト径12 mm → 40 mm ( → 1 インチ)に適したシールドベアリングユニット BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:3/4インチ●長さ:111.9mm●幅:60.3mm●深さ:27.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90mm●コード番号:747-282アズワン品番65-7973-74
(DFT3-)ポンプ & ゲージ,フユーエル MAZDA(マツダ)(DFT3-)ポンプ & ゲージ,フユーエルMAZDA(マツダ)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
サインスタンド エスコサインスタンドエスコ
21,200税込23,320
1台
翌日出荷
表示板は付属のプラストッパーで取付けて固定します。別売のチェーンを取り付けて連結可能。
質量(kg)4.7(満水時:11.1)表示サイズ(mm)445×445×1厚取付穴穴上3中2下2サイズ(mm)835(W)×403(D)×650(H)
防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) めすアダプタチーズ 桑名金属工業防食ねじ材(異種金属接続用)PQWK継手(Z形) めすアダプタチーズ桑名金属工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
材質外面ライニング形状チーズ使用温度範囲(℃)0~40規格(公社)日本水道協会品質認証センター登録品、日本金属継手協会規格 JPF M P003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食継手対応品、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(期間設備工事編)」対応品最高使用圧力(MPa)1ねじの種類管用テーパねじ適合流体水道水(上水)、空冷冷却水、雑用水(中水)、工業用水
真空フィルター VFT SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルター VFTSCHMALZ(シュマルツ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
ニトリルフルコート手袋 3双組 COVER WORK(カバーワーク)ニトリルフルコート手袋 3双組COVER WORK(カバーワーク)
1,398税込1,538
1組(3双)
6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなフルコート手袋。3双入のお得なパック。
材質[原手]綿、[樹脂]ニトリルゴムブルー
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックススタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)タイテックス
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
SUS用コーティング付きHSSドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.4 ワルターHSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.4ワルター
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
トラスコ品番228-8841刃径(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
ルーチ・リミット フレックス Luci(ルーチ)ルーチ・リミット フレックスLuci(ルーチ)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
質量(g)67/1012mm
スロアウェイドリル DFT ケナメタルスロアウェイドリル DFTケナメタル
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
真空フィルターVFT用 交換用エレメント SCHMALZ(シュマルツ)真空フィルターVFT用 交換用エレメントSCHMALZ(シュマルツ)
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から18日以内出荷
優れたろ過度のフィルターエレメントで、真空発生器をクリーンに保ち故障を防ぎます。
ブローバイガスフィルター UNION(ユニオン産業)ブローバイガスフィルターUNION(ユニオン産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
接続ケーブル HIOKI(日置電機)接続ケーブルHIOKI(日置電機)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
FT3424受光部と表示部を分離して使用するときの接続ケーブル
アズワン品番64-3412-73RoHS指令(10物質対応)対応
フィットリンクローラチェーン FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)(3件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷から5日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78列数1引張強度(kN)10.8ローラ外径D(Φmm)5.08(ブッシュ径)ピン長L(mm)12.8最大許容張力(kN)2.16
測定補助カート HIOKI(日置電機)測定補助カートHIOKI(日置電機)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
測定補助カートでラクラク測定!疲れず、時間短縮!照度計を乗せたまま移動できるキャスター付きのカートです。電気照明工事の竣工検査など多点の照度検査作業時、測定時に何度も立ったりしゃがんだりする必要がなく、作業者の疲労を劇的に軽減できます。
用途照度計FT3424、FT3425と組み合わせて、電気照明工事の竣工検査など、多点の照度検査に。
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
879税込967特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
379税込417
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64
パーティション(固定式・単体・オールアルミ) サカエパーティション(固定式・単体・オールアルミ)サカエ
65,980税込72,578
1台
翌日出荷
組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付きタイプ単体RoHS指令(10物質対応)対応
パーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ) サカエパーティション(固定式・単体・上塩ビ・下アルミ)サカエ
52,980税込58,278
1台
翌日出荷
組み替え増連が簡単な組立式。
脚の種類アジャスター付きタイプ単体
フィットリンクローラチェーン FT60 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT60KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)19.05リンク内幅(mm)12.7列数1引張強度(kN)41.2ローラ外径D(Φmm)11.91ピン長L(mm)26.8最大許容張力(kN)8.83
フィットリンクローラチェーン FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
849税込934
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)15.875リンク内幅(mm)9.53列数1引張強度(kN)29.9ローラ外径D(Φmm)10.16ピン長L(mm)21.8最大許容張力(kN)6.37
フラスコホルダー アズワンフラスコホルダーアズワン
11,682税込12,850
1個
翌々日出荷
同時に複数のフラスコを保管・移動できます。 名札が付いていますので内容物を記載する事ができます。
プレート (FT52) MAZDA(マツダ)プレート (FT52)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
プレート (FT09) MAZDA(マツダ)プレート (FT09)MAZDA(マツダ)
179税込197
1個
翌々日出荷
フィットリンクローラチェーン FT80 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT80KANA(片山チエン)
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
導電トレー 仕切板 サカセ化学工業導電トレー 仕切板サカセ化学工業
649税込714
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
導電 モジュールシリーズ(メーカー規格寸法採用)
材質導電ABS
WINKER, LEFT   33450231000 ホンダWINKER, LEFT 33450231000ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
WINKER, LEFT   33450361003 ホンダWINKER, LEFT 33450361003ホンダ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷