カテゴリ

  • 家電(8)
  • 制御機器(7)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「ftc4 100m」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラーコード 沖電線モジュラーコード沖電線(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(100m×1本)
当日出荷
種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.7構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)黒・赤・緑・黄導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
4芯電話用ケーブル サンテレホン4芯電話用ケーブルサンテレホン(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(100m)
当日出荷
1箱100m巻。通信機器用モジュラケーブル。
長さ(m)100/巻
デザインテレホン Panasonic(パナソニック)デザインテレホンPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」 スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応 光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ質量(g)約527音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196設置方法壁掛け
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイト エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ホワイトエレコム(11件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
電子ボタン電話用ケーブル 富士電線工業電子ボタン電話用ケーブル富士電線工業(4件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1巻(20m)ほか
当日出荷から62日以内出荷
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器の距離が長い配線に適しています。対より構造により、漏話特性に優れています。
用途電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用されます。
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
電話機コード 6極4芯 MCO電話機コード 6極4芯MCO(14件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線ホワイトプラグ形状6極4芯(RJ11)RoHS指令(10物質対応)対応
無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリ omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)用交換用バッテリomron(オムロン)(18件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
PVC屋内線 TIV-F 伸興電線PVC屋内線 TIV-F伸興電線(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(200m)
当日出荷
ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。
用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.65全長(m)200概算質量(kg/km)13仕上外径(Φmm)1.85×4.0絶縁体厚さ(mm)0.6絶縁抵抗(MΩ/km)20以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライエコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可)ケーブル6極4芯仕様厚さ(mm)約2.55ホワイト規格NTT端子結線準拠コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグプラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
モジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラック エレコムモジュラーケーブル 6極4芯 スリム ブラックエレコム(2件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状モジュラージャック側:6極4芯モジュラープラグ、モジュラーローゼット側:6極4芯モジュラープラグ
モジュラーケーブル サンワサプライモジュラーケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から3日以内出荷
パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55規格NTT端子結線準拠コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 350VA/210W omron(オムロン)無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 350VA/210Womron(オムロン)
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)質量(kg)約4.5備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)92×285×165(W×D×H)規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部)ケーブル長(m)約1.8コンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6%本体質量(kg)4.5kg最大電流(A)定格入力電圧時:4/最小入力電圧時:4.8定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)3.5運転方式常時商用給電方式電源コード(m)1.8騒音値(dB)40以下保存温度(℃)-15~40冷却方式自然空冷(ファン無)コンセント出力NEMA5-15R入力プラグNEMA5-15P出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線使用周囲温度(℃)0~40バッテリー容量(Ah)7バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式タワー型安全規格UL1778取得充電時間(時間)12無償補償期間-波形歪25%以下(整流負荷、定格出力時)・20%(抵抗負荷、定格出力時)入力保護容量(A)10バックアップ時間6分/最大負荷時:210W発熱量(KJ/h)通常72/充電108バッテリー数1個適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15P入力電圧範囲(V)標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3出力容量(VA/W)最大350/210停電切替時間10msec以内切替時間10ms以内出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)4~5(長寿命)線数2線(アース付)サージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
モジュラーコード 沖電線モジュラーコード沖電線
4,698税込5,168
1巻(100m×1本)
当日出荷から5日以内出荷
種別電気用軟銅線材質箔糸:テトロン糸(中心糸)幅(mm)箔:標準0.36厚さ(mm)箔:標準0.027寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準4.6構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける耐電圧A.C500外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)材質(シース)軟質PVC材質(絶縁体)ポリオレフィン本数箔糸集合燃:4本(集合本数)形態100m束巻き絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)色(絶縁体)赤・緑導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁体厚さ(mm)標準0.18シース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)絶縁体外径(mm)標準0.92
子機付き電話機 シャープ子機付き電話機シャープ(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
見た目も使いやすさもすっきりシンプルな電話機。大きくシンプルなボタンレイアウトと、文字がクッキリ見やすいホワイト液晶です。シンプルな機能ながら、迷惑電話をワンタッチで撃退できる「迷惑ストップボタン」や電話に出る前に相手の名前を確認出来る「お名前確認ボタン」、電話帳機能など必要な機能は備えています。停電時の受発信OKで万が一の時にも安心です。(親機のみ)
本体寸法(mm)親機:159×172×70/子機:49×26×165/子機充電器:79×70×101)質量(g)親機:約450(ACアダプター含まず)/子機:約127(充電池含む)/子機充電器:約114(ACアダプター部含む)消費電力(W)親機:最大2.0、待機時0.7/子機:急速充電時0.7/子機待機時:0.4液晶パネル(バックライト付)親機:カナ1行/子機:カナ2行音量調節着信音量切替(親機子機共通):5段階・切機能【電話帳】親機:カナ10人/子機:カナ100人、【ナンバーディスプレー対応機能(親機子機共通)】親機:着信鳴り分け、着信記録(20件)、特定番号お断り、【その他防犯】お名前確認ボタン、非通知お断り、0120・0800お断り、【コードレス】内線通話(親・子機間)、保留・転送最大接続台数増設子機:付属子機あわせて4台までホワイト系
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
78,980税込86,878
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
通信線(TIVーFコード) 正和電工通信線(TIVーFコード)正和電工(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
通信用屋内線として2芯の導体にビニール絶縁を平行に被覆した構造です。
用途保安器と電話器間やチャイム線として使用されています。種類通信ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)0.8外寸(mm)約2×4絶縁体厚さ(mm)0.6定格100V未満の弱電流通信用導体単線
乾電池式 自動ポンプ EBM(江部松商事)乾電池式 自動ポンプEBM(江部松商事)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)535EBM品番8141410
モジュラーコード 沖電線モジュラーコード沖電線
9,798税込10,778
1巻(100m×1本)
5日以内出荷
種別電気用軟銅線厚さ(mm)箔:標準0.027幅(mm)箔:標準0.36構造箔糸:中心糸に箔1枚を巻きつける材質箔糸:テトロン糸(中心糸)外形(mm)箔糸:標準0.25、箔糸集合燃:標準0.55(集合外形)本数箔糸集合燃:4本(集合本数)材質(絶縁体)ポリオレフィン絶縁体外径(mm)標準0.92絶縁体厚さ(mm)標準0.18色(絶縁体)白・黒・赤・緑・黄、青材質(シース)軟質PVCシース色白(沖色記号:WQ)、黒(沖色記号:K)、灰(沖色記号:S62)寸法(mm)シース高さ:標準2.5、シース幅:標準6.55導体抵抗(mΩ)1.13以下(20℃)絶縁抵抗(MΩ)500以上(20℃)耐電圧A.C500形態100m束巻き
(FTC4-)インナー ジョイント ブーツ セット MAZDA(マツダ)(FTC4-)インナー ジョイント ブーツ セットMAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷