カテゴリ
- パソコン/周辺機器(8)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ftu12」の検索結果

六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
iPhone 15 Pro Max / 15 Plus フィルム 10H ガラスコート 衝撃吸収 反射防止
レイ・アウト¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。セット内容画面保護フィルム、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)対応機種iPhone 15 Pro Max/iPhone 15 Plus
iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。材質PET、シリコン糊色Default Titleサイズ(inch)6.7対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max特性ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
iPhone 16 Pro Like standard ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。材質PET、シリコン糊色Default Titleサイズ(inch)6.3対応機種iPhone 16 Pro特性ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
iPhone 16 / 15 / 15 Pro Like standard ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。材質PET、シリコン糊色Default Title対応機種iPhone 16/15/15 Pro特性ガラスコートフィルム/反射防止/衝撃吸収/平面保護/硬度10H/指紋防止
iPhone 16e / 14 / 13 / 13 Pro Like standard ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 平面保護 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷反射を防ぐさらさらタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。材質PET、シリコン糊対応機種iPhone 16e / iPhone 14 / iPhone 13 / iPhone 13 Pro
Google Pixel 8a Like standard フィルム 10H ガラスコート 耐衝撃 反射防止 指紋認証対応
レイ・アウト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。 レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。材質PET、シリコン糊、アクリル系コーティング剤サイズ(inch)6.1対応機種Google Pixel 8a特性ガラスコート/耐衝撃/反射防止/指紋認証対応
iPhone 14 Pro Max フィルム 10H ガラスC 衝撃吸収 反射防止
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷反射を防ぐさらさらタイプ。ガラスコーティングを施し、ガラスフィルムと同等の硬度10Hと、貼り直しの際に割れる心配のないPETフィルムの柔軟さを両立。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。対応機種iPhone 14 Pro Max材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、アクリル系樹脂+PET(液晶保護フィルム表面)セット内容液晶保護フィルム、クロス寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.65×7.33×0.025特性反射防止/ガラス/指紋防止
iPhone 16 Pro Max Like standard ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
レイ・アウト¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。指紋が付きにくく、滑らかな操作感でゲームをする方にもおすすめ。材質PET、シリコン糊色Default Titleサイズ(inch)6.9対応機種iPhone 16 Pro Max特性ガラスコートフィルム 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止
ハイブリットインバーター
セルスター(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。 トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。 出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。 異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。 入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。 入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下) 入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。入力電圧(V)DC12使用温度範囲(℃)-20~40出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上回路方式P.W.M方式保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)
ファスニー つまみねじ(黒色)
由良産商(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(8本)当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥549~税込¥604~1パック(8本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5
ファスニー つまみねじ(白色)
由良産商¥3,398~税込¥3,738~1箱(200本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4色白
ファスニー つまみねじ(黒色)
由良産商¥3,398~税込¥3,738~1箱(200本)4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの中でも最も大きい強度・弾性率を有し耐油性・耐熱性にも優れており、軽量化も実現!材質レニー頭部寸法(mm)6.5連続使用温度(℃)(参考値)105引張強度(MPa)(参考値)285伸び(%)(参考値)2.1曲げ強度(MPa)(参考値)380弾性率(GPa)(参考値)曲げ:17.4色黒