カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
「ftu20」の検索結果

六角ナット FTU型
スーパーツール(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷治具本体の締め付け作業に座金と共用にて使用します。 治具本体の固定作業に。用途治具本体の固定作業に。材質S45Cねじピッチ並目仕上黒染熱処理焼入HRC23~31
ユニクランプ(自在型)
スーパーツール(5件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681セット当日出荷本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。用途加工物の固定に。材質スチール(S55C)![ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B
REX[科学研究・開発用品]¥79,980税込¥87,9781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント2![ポータブル濁度計濁度計 WGZ-50B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計濁度計 WGZ-50B
REX[科学研究・開発用品]¥85,980税込¥94,5781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-50再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント3![ポータブル濁度計 WGZ-100B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計 WGZ-100B
REX[科学研究・開発用品]¥89,980税込¥98,9781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-100再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント4![ポータブル濁度計 WGZ-200B REX[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
ポータブル濁度計 WGZ-200B
REX[科学研究・開発用品]¥94,980税込¥104,4781台10日以内出荷ポータブル濁度計仕様ユニットスイッチ:NTU・FTU・EBC・ASBC、読み取り値表示:LCD、ゼロドリフト:≦±0.5%FS、適応の安定性:≦±0.5%FS、サンプルボトル:Φ25mmx65mm/20--25ml、データストレージ:2000セット、寸法/重量:220x95x85mm/650g公差≦±6%電源AAアルカリ乾電池x4本/USB範囲NTU 0.00-20.0・20.01-200再現性(%)≦0.5最小読取値0.001光源LED波長(nm)860インターフェースUSB校正ポイント4






![ポータブル濁度計濁度計 WGZ-20B REX[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)