カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
- 自動車純正部品(49)
- バイク純正部品(25)
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 建築金物(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 鈑金・塗装(2)
- マスク(2)
- 食品・飲料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(241)
- MAZDA(マツダ)(44)
- ツカサ電工(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- ホンダ(11)
- 東芝(7)
- 東尾メック(6)
- ニッサン(5)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](4)
- アキレス(3)
- シャープ(3)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- 日恵製作所(3)
- アラム(3)
- QNAP(3)
- 重松製作所(2)
- TRUSCO(2)
- PROST's(2)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「fu-04」の検索結果

ダイヤル錠(FU4~11・FM1・2・PF1・2型) クロ
TOEX(LIXIL)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷セット内容本体(DEF15010A)×1、取付ネジセット(2本)×1色黒(クロ)
セルフット口金具 F(ユニオンナットメスシートタイプ)(加圧前ホース 取り外し可能タイプ SPLシリーズ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷加締め工程が必要ありません。配管作業が楽になります。配管設計時間の短縮。管理面や緊急対応にもメリット大。用途油圧配管
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS42~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から15日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
AS_2_1_U - Uni-ワンタッチ管継手付 スピードコントローラ/エルボタイプ
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から15日以内出荷仕様オーダーメイド仕様:(-) なしロックナット(J) ロックナット丸形
ポリウレタンフラットチューブ (TFU~)
SMC¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷から11日以内出荷・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時) ・コンパクト配管。材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)使用流体空気
標準タイプスピードコントローラ インラインタイプ AS4000
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から18日以内出荷・スペースを取らないコンパクトサイズ ・低流量域での速度制御が容易 ・等質の速度制御が可能 ・ニードル弁抜け止め機構
スピードコントローラユニバーサルタイプ AS(AS43~)
SMC¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷から15日以内出荷・プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ・ハンドルの大型化 ・チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 ・無電解ニッケルめっき仕様を標準化 ・360°/自由に配管が可能(ユニバーサルタイプ)使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5
移動式ファンユニット W482×H43.6×D405mm ホワイトグレイ
摂津金属工業¥14,980税込¥16,4781枚8日以内出荷ラック内部の空気の流れの補助やサブラックの強制空冷用の19インチユニットです。ファンモーターが取り付く本体は、前後方向の固定位置が変更できます。(25mm間隔)。1Uの薄型設計です。別売のファンモーターを最大3個まで取り付けできます。ファンモーター、フィンガーガードを組み込んだ場合でも、全体の高さは43.6mm以内に収まります。仕様●外形サイズ:W482×H43.6×D405mm●質量:2kg●色/外装処理:ホワイトグレイ●19インチ規格:EIAアズワン品番65-6451-64