曜日別特売

フリーベアユニット FU-C8L-1500

フリーベアユニット FU-C8L-1500 - フリーベアコーポレーション

ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
C-8L-SL18(ゴミ抜け穴付)を使用しています。

トラスコ品番
405-9675
材質
フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール
幅(mm)
80
全長(mm)
1500
高さ(mm)
34.6
ピッチ(mm)
100
ボール個数
C-8L-SL4×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐荷重(kg/個)
【ボール】30
内容量
1本
注意
※重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78000548FU-C8L-1500
¥20,200
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする