カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fu-150」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鋼板製キャスター用車輪 岡本工機

    鋼板製キャスター用車輪

    岡本工機(3件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
  • ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット HVS-150用

    赤松電機製作所
    22,900税込25,190
    1個
    欠品中
    0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
    材質ポリプロピレン不織布適合品番HVS-150
  • Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート BUFFALO(バッファロー)

    Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート

    BUFFALO(バッファロー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ
    伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)爪折れ防止あり
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状自在式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ダクタイル製金具付ウレタン車輪 京町産業車輌

    ダクタイル製金具付ウレタン車輪

    京町産業車輌
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 ウレタン車輪は耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
    仕様固定式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • ファイナルフィルターユニット FUシリーズ 赤松電機製作所

    ファイナルフィルターユニット FUシリーズ

    赤松電機製作所
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ファイナルフィルター」になります。ファイナルフィルターは1年に1~2回程度を目安として新しく交換して下さい。但しミストの種類・発生量によりフィルター寿命は大幅に変わります。再利用は出来ません。
  • エアチューブブラケット CLFUタイプ 岩田製作所

    エアチューブブラケット CLFUタイプ

    岩田製作所
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。
    用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラフレキ用 固定くい 未来工業

    トラフレキ用 固定くい

    未来工業
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    翌日出荷
    トラフレキを地面に固定するくいです。
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき
  • スーパーストロングキャスター固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター固定式

    オーエッチ工業
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11偏芯E(mm)-取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 固定式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 固定式

    オーエッチ工業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状固定式材質(車輪)ウレタンストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)14キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター自在式

    オーエッチ工業
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    金具旋回部分は厚さ6mmの鋼板を使用し、かつ熱処理を施していますので、高荷重や衝撃による磨耗や変形を防ぎます、また旋回抵抗が小さく、長時間滑らかに使用できます。金具脚部は厚さ6mmの鋼板で強力に溶接されています。
    用途作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用倉庫、事務機、工作機械などの足廻り材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)51取付座A×B(mm)114×114車輪No.50FUストッパーなし取付穴径P(mm)11取付座厚さt(mm)6車軸径d(mm)12.7特性耐衝撃性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングウレタン車輪 オーエッチ工業

    スーパーストロングウレタン車輪

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷から8日以内出荷
    鋳鉄性のリムにウレタンを装着した車輪です。高荷重に耐え床を痛めず、対磨耗・耐油性に優れています。
    材質ウレタン特性耐油性
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ダブルストッパー付 ウレタン

    イノアック
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタン
  • ダストフィルターユニット 摂津金属工業

    ダストフィルターユニット

    摂津金属工業
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    19インチラックでファンによる強制廃熱を行う際に吸排気部に取り付けるダスト用のフィルター
    幅(mm)445質量(kg)0.18ブラック(外装処理)奥行(mm)11主要材質スチール・ウレタンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 車輪 ナンシン

    車輪

    ナンシン
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    材質(車輪)ウレタン、(ホイル)鋳鉄使用軸受B入り
  • 鋳鉄 グローブ J10-FGFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 グローブ J10-FGFシリーズ

    東洋バルヴ
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    強靭です
    JIS規格JIS B 2031
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-U J10-FNSF-Uシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FNSF-U J10-FNSF-Uシリーズ

    東洋バルヴ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    強靭です
    JIS規格JIS B 2031
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 固定金具付 ウレタン

    イノアック
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ固定式
  • 牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン イノアック

    牽引台車及び汚れ対策用キャスター アルミ芯金タイプ 旋回金具付 ウレタン

    イノアック
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    切粉ゴミなどが付着しにくい特殊ウレタン車輪です。耐摩耗性に優れています。
    用途連結して走行する牽引台車に最適です。材質金具:スチール、車輪:アルミホイール、ウレタンタイプ自在式
  • 鋳鉄 ゲート J10-FSRF-U J10-FSRF-Uシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート J10-FSRF-U J10-FSRF-Uシリーズ

    東洋バルヴ
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷から92日以内出荷
    強靭です
    JIS規格JIS B 2031
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    2,898税込3,188
    1台
    8日以内出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート フラット 15m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    。180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中)。抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン。ツイストペアケーブル採用。コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用。Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ1.5mm)。全てのインターネットサービスに対応
    ブルーケーブル長(m)15
  • サイリスタPU21/PU23用アクセサリ azbil(旧:山武)

    サイリスタPU21/PU23用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    詳細要確認
  • プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ

    プラズマクラスターイオン発生ユニット

    シャープ
    3,598税込3,958
    1式
    当日出荷
    交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
    対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
  • パッキン IDI型 NOK

    パッキン IDI型

    NOK(14件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
  • TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具) 椿本チエイン

    TKP形 プラケーブルベヤ(固定端ブラケット・取付金具)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 汎用空気清浄機フィルター ELPA

    汎用空気清浄機フィルター

    ELPA(3件のレビュー)
    2,752税込3,027
    1個
    当日出荷
    空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
    タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    35税込39
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • フリーベアユニット FU-C8L-1500 フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FU-C8L-1500

    フリーベアコーポレーション
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。C-8L-SL18(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
    トラスコ品番405-9675材質フレーム:スチール 、ボールキャスター本体:スチール幅(mm)80全長(mm)1500高さ(mm)34.6ピッチ(mm)100ボール個数C-8L-SL4×15RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/個)【ボール】30
  • プラグ スロットル (FU) MAZDA(マツダ)

    プラグ スロットル (FU)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • 防護蓋 Aron(アロン化成)

    防護蓋

    Aron(アロン化成)
    20,740税込22,814
    1個
    4日以内出荷
    形状マス用蓋流体汚水
  • ツバキ ケーブルキャリア 椿本チエイン

    ツバキ ケーブルキャリア

    椿本チエイン
    41税込45
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼板製キャスター用SBカバー 岡本工機

    鋼板製キャスター用SBカバー

    岡本工機
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    耐熱耐油ゴム、赤ゴム、導電性車輪も用意。
    特性耐油性、耐熱性
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    8,998税込9,898
    1個
    30日以内出荷
    タイプ固定偏心(mm)-
  • 特殊仕様キャスター ナンシン

    特殊仕様キャスター

    ナンシン
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    タイプ自在ストッパーなし