12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FU-220 ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-220
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
形状ユニオン 使用温度範囲(℃)-20~100 使用流体冷温水 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ファイナルフィルター」になります。ファイナルフィルターは1年に1~2回程度を目安として新しく交換して下さい。但しミストの種類・発生量によりフィルター寿命は大幅に変わります。再利用は出来ません。
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。 付属品本体固定金具×4 トラスコ品番458-7049 材質ステンレス 質量(kg)19 高さ(mm)152 奥行(mm)1220 間口(mm)610 消費電力(W)20 電源AC100~240V 風量(m3/min)(吹出)24.3 風速(m/s)平均0.58 集塵効率(%)99.97 捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
容量(μL)(スポイト)15目盛付 適合尿沈渣用 セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイトU15(CG3000)×1000 寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
1セット(1000本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス 電源単相AC100V~240V(50/60Hz) 構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ) 捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
1セット
219,800 税込241,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
1枚
109,800 税込120,780
40日以内出荷

1個
539 税込593
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)



1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)