0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。
(油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布
適合品番HVS-220
1個
¥25,900
税込¥28,490
当日出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。給水、給湯配管に最適なオーリング(EPDM)式ユニオンです。従来品(耐熱ノンアスベストパッキン)に比べて低トルクで高いシール性能と施工性を実現。
形状ユニオン
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ファイナルフィルター」になります。ファイナルフィルターは1年に1~2回程度を目安として新しく交換して下さい。但しミストの種類・発生量によりフィルター寿命は大幅に変わります。再利用は出来ません。
薄型・軽量で、DCファン使用の省エネ設計です。フリー電源(AC100~240V単相電源)に対応しているため、電源確保が容易です。(DC電源への対応も可能です。)オプションで風量調節、差圧計、ファン故障検知信号、フィルタ目づまり信号などの取り出しが可能です。
用途クリーンルーム、クリーンブース。クリーン度を要する半導体検査装置、洗浄装置などの機械装置。
付属品本体固定金具×4
トラスコ品番458-7049
材質ステンレス
質量(kg)19
高さ(mm)152
奥行(mm)1220
間口(mm)610
消費電力(W)20
電源AC100~240V
風量(m3/min)(吹出)24.3
風速(m/s)平均0.58
集塵効率(%)99.97
捕集効率(%)99.99以上(0.3μm以上の粒子)
1台
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
尿沈渣鏡検のためのスピッツとスポイトです。
容量(μL)(スポイト)15目盛付
適合尿沈渣用
セット内容スピッツU2(FU2300)×100、スポイトU15(CG3000)×1000
寸法(Φ×mm)(スピッツ)17.5×103.5
1セット(1000本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
薄型・軽量のため設置スペースが少ない場合に最適です。DCファン使用により消費電力を削減しました。ファン故障検知信号、差圧異常信号の取り出しが可能です。フリー電源(単相AC100~240V)対応で、設置場所での電源確保が容易です(DC電源への対応も可能です)。各種通信対応オプションを取り揃えています。
材質ステンレス
電源単相AC100V~240V(50/60Hz)
構成プレフィルタ(不織布)、メインフィルタ(HEPAフィルタ)
捕集効率(%)99.99以上(0.3μ以上の粒子にて)
適用機種:KFU2-20H用のHEPAフィルタです。
アズワン品番62-2518-32
1枚
¥109,800
税込¥120,780
40日以内出荷
関連キーワード