カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(244)
  • 自動車純正部品(50)
  • バイク純正部品(25)
  • メカニカル部品(18)
  • 測定用品(11)
  • 制御機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • マスク(2)
  • 食品・飲料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fu04」の検索結果

406件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス深型組バット TRUSCOステンレス深型組バットTRUSCO(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプバット
浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠) 久力製作所浴室用樹脂レバー錠(間仕切り錠)久力製作所(47件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質樹脂ペールホワイト種類レバーハンドル勝手左右兼用仕上材着ペールホワイト対応戸厚(mm)30(アルミ框)錠前間仕切り錠バックセット(mm)32
ステンレス深型組バット (蓋) TRUSCOステンレス深型組バット (蓋)TRUSCO(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
素材に合わせてサイズを選定できます。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)商品タイプフタ
ユニバーサルホースソケット 千代田通商ユニバーサルホースソケット千代田通商(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。
形状ユニバーサルソケット使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)黄銅適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
使い捨てプレフィルター(6枚入り) シャープ使い捨てプレフィルター(6枚入り)シャープ
1,098税込1,208
1式
7日以内出荷
後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!
対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
DC ギヤドモータ   TG- 01 H-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 01 H-FU タイプツカサ電工(4件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキシュー スプリング無し Vesrahブレーキシュー スプリング無しVesrah(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から9日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
フロート式流量計 FU ヤマト産業フロート式流量計 FUヤマト産業(1件のレビュー)
9,898税込10,888特価
1台
当日出荷から21日以内出荷
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X100A型永井ゲージ製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)100トラスコ品番838-0365形状A質量(g)0.36
管用平行めねじユニオン(メスシート) Parker管用平行めねじユニオン(メスシート)Parker
1,998税込2,198
1個
当日出荷
横浜/1004、BS/F、住友/4相当です。
用途387TC/487TCシリーズ 、431シリーズに。メスシート用。仕様JIS対応金具 ネジ:PF (G)ねじ材質スチール / クロムフリーめっき
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
集塵フィルター シャープ集塵フィルターシャープ
5,998税込6,598
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。0.3μmの粒子を99.97%以上キャッチ。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KI-750Y8-T/KI-750Y8-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-EX75-T/KI-EX75-W/KI-F75E3-T/KI-F75E3-W/KI-FX75-T/KI-FX75-W/KI-GX75-W/KI-H75YX-W/KI-HX75-W/KI-J75YX-W/KI-JX75-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-WF75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E4-W/KI-X75E5-W/KI-X75E6-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン交換目安約10年に1回
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の脱臭性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品FP-S120-T/FP-T120-T/FU-M1200-H/FU-M1200-W/FU-90KK-X1/KC-F70-T/KC-F70-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭交換目安約10年に1回
フロントストップスイッチアセンブリ 2UJ-83980-00 YAMAHA(ヤマハ)フロントストップスイッチアセンブリ 2UJ-83980-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番4FU-83980-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)他社参考品番(NTB)SSY-03
ガスケット マフラー 4FU-14714-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット マフラー 4FU-14714-10YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番4FU-14714-01
DC ギヤドモータ   TG- 47 G-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 47 G-FU タイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)RoHS指令(10物質対応)対応
DC ギヤドモータ   TG- 01 F-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 01 F-FU タイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
当日出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CW)定格電流(mA)36RoHS指令(10物質対応)対応
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X75A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X75A型永井ゲージ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)75トラスコ品番838-0628形状A質量(g)0.26
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置ダブル使用流体空気
DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプ ツカサ電工DCギヤードモータ TG-01H-FUタイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)125RoHS指令(10物質対応)対応
プロテック ついたて君追加パネル 作業中 CONDOR(山崎産業)プロテック ついたて君追加パネル 作業中CONDOR(山崎産業)
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
プロテックついたて君に連結させることができます【関連品】プロテック ついたて君(4ヶ国語)作業中 [FU502-000X-MB]「作業中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヵ国語で表示。表示部分が大きく、高い視認性を確保。
材質フレーム:スチール、表示部:ナイロン布、ジョイント:PPフレーム:ユニクロメッキ、表示部:黄色地に赤字・黒字質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×20×750
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
9,698税込10,668
1個
当日出荷から9日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型 永井ゲージ製作所DIA JIS規格すきまゲージリーフ0.04X150A型永井ゲージ製作所
3,298税込3,628
1個
当日出荷
厚さ(mm)0.04幅(mm)12.7長さ(mm)150トラスコ品番838-0459形状A質量(g)0.56
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用 SMC5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ワンサイドソレノイド。 4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 マニホールド型式:SS5V1、SS5V2、SS5V3、SS5V4
ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)DC24使用流体空気
DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズ ツカサ電工DCブラシレスモータ TG-611B-FUシリーズツカサ電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチブースター コングスバーグクラッチブースターコングスバーグ(8件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
納豆キナーゼ4800FU ユニマットリケン納豆キナーゼ4800FUユニマットリケン
1,698税込1,834
1個(80粒)
6日以内出荷
ナットウキナーゼは、納豆のネバネバ(いわゆる糸)に含まれる酵素です。 本品は、1日4粒で、ナットウキナーゼ活性4800FU(納豆約3パック分強)と、高配合しました。
プロテック ついたて君追加パネル 清掃中 CONDOR(山崎産業)プロテック ついたて君追加パネル 清掃中CONDOR(山崎産業)
6,598税込7,258
1枚
3日以内出荷
プロテックついたて君に連結させることができます【関連品】プロテック ついたて君(4ヶ国語)清掃中 [FU495-000X-MB]「清掃中」の注意喚起を、日・英・韓・中の4ヵ国語で表示。表示部分が大きく、高い視認性を確保。
材質フレーム:スチール、表示部:ナイロン布、ジョイント:PPフレーム:ユニクロメッキ、表示部:黄色地に赤字・黒字質量(g)840寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×20×750
防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ) アキレス防炎性フィルム”フラーレ”(防虫タイプ)アキレス
39,980税込43,978
1巻
当日出荷から8日以内出荷
消防法施行令第4条の3に適合しています。工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。
用途防炎性能・防虫効果を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ロールタイプオレンジRoHS指令(10物質対応)対応特性防炎、防虫
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2重松製作所
169,800税込186,780
1セット
翌々日出荷
フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
シヤフト ブレーキペダル 4FU-27212-00 YAMAHA(ヤマハ)シヤフト ブレーキペダル 4FU-27212-00YAMAHA(ヤマハ)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
アシストグリップ アッセンブリー ニッサンアシストグリップ アッセンブリーニッサン(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
DC ギヤドモータ   TG- 47 F-FU タイプ ツカサ電工DC ギヤドモータ TG- 47 F-FU タイプツカサ電工
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
モータータイプギヤードモーター回転方向両方向(CCW)定格電流(mA)155RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 6-Pin US 東芝Toshiba デュアル NPN + PNP バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 6-Pin US東芝
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN + PNP最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = US実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = 絶縁型最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V、60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 (NPN) V、-5 (PNP) V最大動作周波数 = 120 (PNP) MHz、150 (NPN) MHzピン数 = 61チップ当たりのエレメント数 = 2寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mmデュアルNPN/PNPトランジスタ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353 東芝Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353東芝
739税込813
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP 東芝Toshiba VHCTシリーズ CMOSインバータ, 8mA, 4.5~5.5 V, 5-Pin SSOP東芝
219税込241
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様ロジック機能 = インバータ1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = N最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.5 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -8mA低レベル出力電流 Max = 8mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHCT寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃TC7SETシリーズ. プロセス: CMOS 電源電圧: 4.5 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
プレート フリクション (FU) MAZDA(マツダ)プレート フリクション (FU)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
シム (FU60) MAZDA(マツダ)シム (FU60)MAZDA(マツダ)
299税込329
1個
翌々日出荷
スプリング 3ー4 シフト (FU) MAZDA(マツダ)スプリング 3ー4 シフト (FU)MAZDA(マツダ)
149税込164
1個
翌々日出荷