カテゴリ

  • 制御機器(2,106)
    • 電磁接触器(55)
    • 電磁開閉器本体(96)
  • 空圧工具(600)
    • エアストレートグラインダー(26)
  • 研磨材(361)
    • 研磨シート(63)
    • 卓上用(9)
  • メカニカル部品(893)
    • 汎用モーター(5)
  • 梱包用品(2,027)
  • オフィス家具(1,781)
  • 医療(1,534)
  • 空調・電設資材(1,413)
  • パソコン/周辺機器(902)
  • トラック純正部品(807)
  • 切削工具(779)
  • 事務用品(684)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(652)
  • 配管・水廻り設備部材(634)
  • 介護用品(590)
  • 油圧機器・油圧ホース(545)
  • 安全保護具(530)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(500)
  • 建築金物(480)
  • 物流用品(466)
  • 家電(415)
  • 作業工具(394)
  • 厨房用品(377)
  • 店舗什器・備品(374)
  • 手袋(333)
  • 救急・衛生(313)
  • 作業服(312)
  • 電気材料(304)
  • 測定用品(291)
  • 船舶用品・漁業資材(288)
  • ねじ・ボルト・釘(235)
  • 卓上消耗品(218)
  • 機構部品(201)
  • 日用品(195)
  • 防災用品(190)
  • 縫製用品(166)
  • 安全靴・作業靴(163)
  • 溶接用品(159)
  • 農業・園芸資材(155)
  • 食品・飲料(140)
  • 農業機械(134)
  • FA担当者のオススメ新商品(125)
  • 安全標識(99)
  • 科学研究・開発用品(95)
  • 住設機器(87)
  • 照明(84)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(84)
  • 電動工具(83)
  • 建材・エクステリア(64)
  • カー用品(59)
  • 清掃用品(52)
  • 学童・教育用品(46)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(44)
  • 鈑金・塗装(44)
  • 保管用品(42)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(42)
  • 農具(41)
  • 塗料(40)
  • ヘルスケア(40)
  • 安全用品(38)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • マスク(31)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(29)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • バッテリー・電装(25)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • 防犯用品(21)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 自転車部品(20)
  • タイヤ・足回り(19)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(18)
  • 接着剤・補修材(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • スプレー・オイル・グリス(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(15)
  • 測定関連サービス(12)
  • テープ(10)
  • 理美容(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 自動車純正部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • エンジン工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ

「fuji」の検索結果

24,921件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水研磨紙(1枚入) FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙(1枚入)FUJI STAR(三共理化学)(73件のレビュー)
75税込83
1枚
当日出荷
汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280砥材CC基材CwRoHS指令(10物質対応)対応
FUJI MARK 健康指圧インソール 鈴木産業FUJI MARK 健康指圧インソール鈴木産業
769税込846
1足
5日以内出荷
スポンジ指圧効果で足の疲れを軽減します。丸洗いができ、いつでも清潔です。
サイズ(cm)23~28インクブルー混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(ポリエチレン酢酸ビニール配合)RoHS指令(10物質対応)対応
バックショットミラーFUJI JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーFUJIJET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン
FUJI MARK カラーインソール 鈴木産業FUJI MARK カラーインソール鈴木産業
229税込252
1足
当日出荷から5日以内出荷
保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。
サイズ(cm)23~28混率(%)ポリエステル100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(84件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
FUJI MARK カーペットインソール 鈴木産業FUJI MARK カーペットインソール鈴木産業(1件のレビュー)
129税込142
1足
当日出荷
カーペット素材で、薄くても吸湿性抜群です。サイズ24cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。丸洗いができ、いつでも清潔です。
サイズ(cm)24~28仕様色込混率(%)ポリエステル100RoHS指令(10物質対応)対応
標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)富士電機(49件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
アングルグラインダー 不二空機アングルグラインダー不二空機(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
ヘッドの高さ40.5mm(従来品と比べ約7mm低い)なので、狭い箇所にも楽々です。 パワー高出力(従来品よりも11%アップ)です。 低振動(従来品と比べ37%低減)です。 より狭いスペースでも作業がしやすく、作業者の負担を軽減します。
用途バリ取りや面取り、溶接ビートの除去、研削作業全般に対応無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.59ホース取付口Rc1/4トラスコ品番855-0373全長(mm)157質量(kg)0.6材質(本体)アルミ最大出力(W)294研削砥石寸法(mm)(外径)50研削砥石寸法(mm)(厚さ)4ヘッド高さ(mm)40.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)88.2排気方向側方研削砥石寸法(mm)(内径)9.53
ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ) 不二空機ベビーグラインダー (軸付砥石タイプ)不二空機(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
高出力、優れた耐久性、作業が容易。 細かい作業に適した、高出力で耐久性に優れたベビーグラインダです。 出力が従来製品よりも30%向上。といしの取替が容易で、 耐久性に優れたコレットを採用し、各種金属加工での研削に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
FUJI フジマークショートブーツ 鈴木産業FUJI フジマークショートブーツ鈴木産業
2,998税込3,298
1足
3日以内出荷
外でのあらゆる作業で汚れから足元を守ります
ブラック/グレー材質本体・底:ゴム/PUカバー付仕様PUカバー付ショート形状ミドルカット種類作業靴標準質量(g/片足)約700/LRoHS指令(10物質対応)対応足幅(cm)約9.2靴タイプ半長靴
レジンクロスベルト FUJI STAR(三共理化学)レジンクロスベルトFUJI STAR(三共理化学)(14件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(5本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915寸法(mm)100×915砥材AA(酸化アルミニウム)適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
超精密研磨フィルム FUJI STAR(三共理化学)超精密研磨フィルムFUJI STAR(三共理化学)(45件のレビュー)
479税込527
1枚
当日出荷
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。寸法(mm)230×280砥材WA適合材プラスチック、金属、貴金属など
高速ベビーグラインダ 前方排気型 不二空機高速ベビーグラインダ 前方排気型不二空機
22,980税込25,278
1台
当日出荷
軽量・コンパクトです。 高耐久性です。 内製修理にやさしい設計です。 手になじみ使いやすいエルゴノミクス設計です。 最大315Wの高出力モータで、従来機種より30%パワー向上しました。
用途鋳物のバリ取り作業に、部品の仕上げ作業に、エンジン部品の修正作業に、金型の研削および修正作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000空気消費量(m3/min)0.58ホース取付口Rc1/4仕様【先端工具】軸径6mm(砥石)トラスコ品番171-7334全長(mm)179質量(kg)0.52スイッチレバー式チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63ホース呼び径(Φmm)9.5アズワン品番64-8522-23排気方向前方
耐水研磨紙 FUJI STAR(三共理化学)耐水研磨紙FUJI STAR(三共理化学)(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(100枚)
当日出荷
木工・金属・車輌等の塗装面全般の研磨作業/湿式・乾式両用/素地調整から仕上作業まで優れた研磨性能を持っています。
シートサイズ(mm)230×280砥材CC基材Cw適合材木工、金属
FUJI MARK フェルトインソール 鈴木産業FUJI MARK フェルトインソール鈴木産業
499税込549
1セット(3足)
当日出荷から4日以内出荷
保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。
サイズ(cm)23~28混率(%)ポリエステル100RoHS指令(10物質対応)対応
FUJI MARK 厚底カップインソール 鈴木産業FUJI MARK 厚底カップインソール鈴木産業(1件のレビュー)
799税込879
1足
当日出荷
分厚い素材でクッション性を高めます。かかと部分が2cm厚くなっていますので、衝撃を吸収します。
サイズ(cm)24~28ブラック材質(裏)ポリエステルエラストマー100%材質(表)綿80%・レーヨン20%RoHS指令(10物質対応)対応
FUJI MARK 長靴用EVAインソール 鈴木産業FUJI MARK 長靴用EVAインソール鈴木産業(1件のレビュー)
529税込582
1足
当日出荷
クッション性に優れたEVA素材を使用しています。抗菌防臭で衛生的です。通気性があり足のムレを軽減します。
サイズ(cm)23~28ネイビー混率(%)表ポリエステル100、裏EVA(ポリエチレン酢酸ビニール配合)RoHS指令(10物質対応)対応
FUJI セーフティーブーツ 鈴木産業FUJI セーフティーブーツ鈴木産業
4,798税込5,278
1足
当日出荷から4日以内出荷
鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります靴底に耐踏み抜き性鉄板が入っており、突起物の突き刺しに一定の対抗性を持っています反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります
グレー種類セーフティシューズ材質(甲被)ゴム標準質量(g/片足)約950/L機能耐踏み抜き性鉄板入材質(カバー)PU材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約9.2靴タイプブーツ
タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルコネクタ(金属)千代田通商
149税込164特価
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/フィメイルコネクタ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/フィメイルコネクタ(金属)千代田通商(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。 本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。 最大流量。 カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状フィメイルコネクタ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム接続ねじ種類Rc適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
ソフトサージカルマスク フジソフトサージカルマスクフジ
399税込439
1箱(50枚)
当日出荷
ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。 JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。 全国マスク工業会商品です。 スモールサイズは小顔の方や女性に最適です。
トラスコ品番368-8949材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂製、耳ひも:ポリウレタンホワイトサイズスモール構造3層縦(mm)90横(mm)145細菌ろ過効率(BFE)99微粒子ろ過効率(PFE)99ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99
個別包装不織布マスク フジ個別包装不織布マスクフジ(1件のレビュー)
559税込615
1箱(50枚)
当日出荷
ウィルス、花粉、PM2.5等を3層構造の高品質フィルターでしっかりガードします。 衛生手的な個包装マスクです。 全国マスク工業会商品です。 JIS規格T9001医療用クラス[[R1]]認証商品です。
トラスコ品番368-8954材質マスク:メルトブローン不織布、ポリプロピレン不織布、ノーズフィット部:樹脂、耳ひも:ポリウレタン形状プリーツ型ホワイト入数(枚)50構造3層包装形態個包装縦(mm)95横(mm)175対象ウィルス、花粉、PM2.5等ひもタイプ耳かけ
タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/レデューサ(金属)千代田通商(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100形状レデューサー材質(本体)C3604(黄銅)使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)
3カ-WHS(FUJI(クボミHS(FUJI(クボミ 大阪魂3カ-WHS(FUJI(クボミHS(FUJI(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(23個)
翌々日出荷
長さ(mm)4ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3寸法dz(mm)3寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM6
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(金属)千代田通商
549税込604
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルエルボ(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
HS(FUJI(クボミ 大阪魂HS(FUJI(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(33個)
翌々日出荷
長さ(mm)4ピッチ(mm)1寸法t(mm)1欄:2.0/2欄:3.5寸法e(mm)3.44寸法s(mm)3寸法dz(mm)3寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM6
タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンティ(樹脂)千代田通商
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ユニオン(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオン(樹脂)千代田通商
289税込318
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
エーストーチガスカートリッジ Sakae Fuji(栄製機)エーストーチガスカートリッジSakae Fuji(栄製機)(28件のレビュー)
669税込736
1本ほか
当日出荷
取付方式ねじ込み式成分液化プロパン、液化ブタン混合容量(g)200混合比3(液化プロパン):7(液化ブタン)化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
FUJI MARK エアークッション厚底インソール 鈴木産業FUJI MARK エアークッション厚底インソール鈴木産業(1件のレビュー)
999税込1,099
1足
当日出荷
エアキャップと厚底クッションが衝撃を吸収します。抗菌防臭加工で衛生的です。
サイズ(cm)26~28ブラック混率(%)表ポリエステル100、裏ポリウレタン、エアークッションTPURoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/エルコネクター(樹脂)千代田通商
449税込494
1個
翌日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状エルコネクター使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
ベアリングナット(FUJI 大阪魂ベアリングナット(FUJI大阪魂
758税込834
1個
翌々日出荷
ステンHS(FUJI(クボミ 大阪魂ステンHS(FUJI(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/メイルブランチティ(樹脂)千代田通商
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオンエルボ(樹脂)千代田通商
319税込351
1個
当日出荷
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ユニオンエルボ使用流体圧縮空気、真空材質(本体)ポリアセタール材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ 富士電機Fuji Electric 電磁接触器 SCシリーズ富士電機
5,798税込6,378
1個
当日出荷
コンタクト定格電圧(V)200~240
HS(FUJI(ヒラサキ 大阪魂HS(FUJI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
タッチコネクターFUJI/ユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ユニオン(金属)千代田通商
479税込527
1個
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ユニオンストレート使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属) 千代田通商タッチコネクターFUJI/ダブルバンジョー(金属)千代田通商
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワンタッチで簡単接続!真鍮製
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
...