カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- カー用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「fun12」の検索結果

ファインU-ナット SS
冨士精密(2件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SS400または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファインU-ナット SC
冨士精密¥539~税込¥593~1個当日出荷から32日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)S45C調質または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
ファインU-ナット SUS
冨士精密¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。形状丸形種類ロックナット表面処理なし材質(ナット)SUS304または相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(2級)材質(フリクションリング)SUS301
DVD-R 1回記録用 録画用 4.7GB 120分 16倍速 スピンドルケース 50枚入り
ロジテック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷DVD-R(CPRM対応)4.7GB(50枚)メディアです。 ジャパンクオリティで生産される信頼の品質とドライブ(ロジテック製ODD製品を含む)やレコーダとの優れた互換性により大切な動画データや録画番組の保存に最適です。 記録回数:1回のみ、容量/録画時間:4.7GB/120分、記録速度:1-16倍速で、レーベル面はホワイト色のインクジェットプリンタ対応になっています。仕様【記録回数】1回、【インデックスカード】有質量(g)14.5入数(枚)50寸法(幅W×高さH)(mm)【ケース】142×95寸法(Φ×高さH)(mm)120×1.2対応【著作権保護機能】CPRM保証期間購入後1年間対応メディア【DVD-R】対応録画時間地上デジタル120分対応フォーマットDVD-R for General Ver2.1/16X-SPEED DVD-R Revision6.0記憶容量(GB)4.7(片面)レーベルプリントインクジェットプリンタ対応(ホワイト色/印刷範囲22mm-118mm)ケーススピンドルケース書込速度1-16倍速読込速度1-16倍速
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドルケース
マクセル¥2,298税込¥2,5281台翌日出荷録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 50枚スピンドル
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10枚)当日出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明CPRM対応対応
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応
Verbatim(バーベイタム)¥1,698税込¥1,8681パック(10枚)当日出荷保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数10枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmプラケース・透明CPRM対応対応
DVD-R CPRM対応 1回録画用 120分 1-16倍速 インクジェットプリンター対応 スピンドルケース
Verbatim(バーベイタム)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(25枚)ほか当日出荷から4日以内出荷高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-R構造片面1層速度1~16倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタケーススピンドルケース・黒CPRM対応対応
録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
マクセル¥439税込¥4831台翌日出荷録画用 DVD-R 標準120分 16倍速 CPRM プリンタブルホワイト 3枚パック
LDL20×1階段壁直防水30分1200
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)幅(mm)688質量(kg)5.2高さ(mm)170取付方式壁直付型電圧(V)100~242消費電力(W)15スイッチ点検スイッチ付グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光源非常時LDL20S・N/11/12-点灯(560lm)、常時LDL20S・N/11/12-点灯ランプLDL20S・N/11/12-K色温度(K)5000電池FK843防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)54.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)梱包内容ランプ同梱包蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光束(Lm)820トランスランプ同梱、電源ユニット内蔵認定番号3AE-1060モニタ充電モニタ(緑)付出しろ(mm)115演色指数(Ra)Ra84非常灯評定番号LALD-007材質(反射板)鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ
N-VAN e: フロアパネル Lサイズ
プロダックス¥25,980税込¥28,5781セット4日以内出荷【適合車種】。・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)。 e: FUN / e: L4。【サイズ】。・Lサイズ:助手席までしっかり敷ける大型タイプ。 約1218mm × 2398mm × 厚さ12mm。【特徴】。・N-VAN e:専用設計:助手席まで敷けるロングタイプ。専用機械による高精度カットで、車両形状にぴったりフィットします。・車内をしっかり保護:荷物の積み降ろしによるキズや汚れから床面を守り、車内を美しく維持します。・スムーズな荷物の出し入れ:広いフラットな床面により、作業効率が向上。業務用からアウトドア・車中泊まで幅広く対応。・板厚12mmの高耐久設計:重い荷物にも耐える安心の厚み。長く使える耐久性を備えています。・簡単設置:工具不要で取り付け可能。誰でも手軽に導入でき、すぐに使えます。・日本製・自社工場製造:国内自社工場にて一つひとつ丁寧に製造。品質に自信のある日本製です。・選べる3サイズ展開:使用シーンに合わせてサイズを選べ、業務用途にも対応。プロの現場にも頼れるアイテムです。用途車体の保護、積載物の安定性向上
N-VAN e: フロアパネル Mサイズ
プロダックス¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷【適合車種】。・ホンダ N-VAN e:(2024年[令6]10月~現行)。 e: FUN / e: L4。【サイズ】。・Mサイズ:運転席・助手席の後ろまでのサイズ。 約1218mm × 1508mm × 厚さ12mm。【特徴】。・N-VAN e:専用設計:ホンダ N-VAN e:の床形状に合わせて、専用機械で高精度カット。美しく、しっかりとフィットします。・荷室の保護に最適:荷物の積み降ろし時に発生するキズや汚れから床面を保護。愛車の美観を長くキープできます。・作業効率アップ:床がフラットになり、荷物の出し入れがスムーズに。日常使いからアウトドア・車中泊まで幅広く活躍。・安心の12mm厚仕様:しっかりとした板厚で耐久性も抜群。重い荷物を載せても安心です。・簡単設置:工具不要で誰でも取り付け可能。DIY初心者にも扱いやすい構造です。・日本国内の自社工場で製造:品質にこだわった日本製で、長くご使用いただけます。・3サイズ展開あり:用途や荷室の使い方に合わせて選べるサイズバリエーション。カーゴキットMとの併用にも対応。用途車体の保護、積載物の安定性向上
DVD-RW CPRM対応 繰り返し録画用 120分 1-2倍速 インクジェットプリンター対応 ツインスリムケース
Verbatim(バーベイタム)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281パック(20枚)4日以内出荷保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の記録層SERL 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 対応インクジェットプリンタでレーベル印刷可能タイプ録画用種類DVD-RW構造片面1層速度1~2倍速レーベル面色ホワイト録画時間120分記憶容量(GB)4.7入数20枚適合プリンタインクジェットプリンタケース5mmツインスリム・白CPRM対応対応
Nylon 12 Powder (FUSE1専用ナイロン12粉末)
Formlabs¥219,800税込¥241,7801個(10kg)6日以内出荷Nylon 12 Powderは、複雑なアセンブリや吸水率を最小限に抑えられる耐久性の高いパーツの製作に最適な素材です。【使用例】。・滑らかな表面が必要な部品。・高寸法精度が必要な試作品容量(kg)10
Teensy Arduino Shield Adapter
SPARKFUN¥4,798税込¥5,2781個33日以内出荷Description。The Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!。As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.。While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in the。Documents。section below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.。Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Features。Arduino R3 Interface。Real Time Clock Battery。JST Battery Connector。Barrel Jack。I2C Jumpers。ICSP Header。DAC Pin Headerアズワン品番67-0424-36
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥959~税込¥1,055~1個ほか62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。